キャスター ねじ込み式 ストッパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,434件の「キャスター ねじ込み式 ストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「机 キャスター 交換」、「キャスター ねじ込み式」、「m16 キャスター」などの商品も取り扱っております。
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪) 鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状 自在車S 型式 415EA自在車 取付方式 ネジ込み式 金具仕上 クロームメッキ ストッパー 回転ストッパー付 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪) ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入 形状 自在車S 型式 415EA自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー 回転ストッパー付 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金具はユニクロームメッキ仕上げです。
材質(車輪) エラストマー 形状 自在車S ストッパー シングルストッパー キャスタータイプ ねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪) スチールホイールゴム車 仕様 ねじ込み式 形状 自在車S 車輪幅(mm) 32 金具仕上 三価ユニクロ ストッパー 回転ストッパー付 偏芯E(mm) 32 材質(金具) スチール RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
材質(車輪) ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状 自在車T 型式 415MA自在車 車輪幅(mm) 32 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー トータルロック付 適合スパナ 21×23 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪) 6ナイロン 形状 自在車S 材質(本体) ナイロン RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪) ゴム 形状 自在車S 荷重種別 軽荷重 型式 LT型自在車 金具仕上 三価ユニクロ ストッパー 回転ストッパー付 材質(金具) スチール RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
359 税込395
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ネジ込み式のキャスターです。 ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
材質(車輪) ゴム一体車輪 種別 一般キャスター 形状 自在車S 金具仕上 ユニクロメッキ 六角対辺(mm) 19 ストッパー シングルストッパー 適合スパナ B キャスタータイプ ねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジコミ式キャスター
材質(車輪) ゴム 仕様 ストッパー付 形状 自在車S ストッパー シングルストッパー キャスタータイプ ねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックします。
用途事務機器やイスなどに最適です。 材質(車輪) ナイロン車 仕様 ねじ込み式タイプ 形状 自在車S 型式 Pシリーズ双輪 金具仕上 三価ユニクロ ストッパー 回転ストッパー付 材質(金具) スチール キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(車輪) エラストマー車 ストッパー 回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
369 税込406
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番 809-3095 形状 自在式 材質(車輪) ゴム(B入) 車輪幅(mm) 32 金具仕上 三価ユニクロ仕上 ねじピッチ(mm) 2 ストッパー 取付高H(mm) 134 ねじT M16 軸長L(mm) 40 許容荷重(N) 1200 材質(金具) スチール 許容荷重(daN) 120 車輪径D(Φmm) 100 車輪タイプ 単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダブルストッパーで旋回部と車輪を同時に止めます
材質(車輪) ナイロン・ウレタンエラストマー巻 形状 自在車W 材質(本体) ナイロン キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(車輪) エラストマー車 ストッパー なし RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
319 税込351
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪) ハードゴム 形状 自在車S 型式 ST型自在車 金具仕上 三価ユニクロ ストッパー 回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
材質(車輪) ゴム車(樹脂ブッシュ入り) 形状 自在車S 型式 415A自在車 取付方式 ネジ込み式 金具仕上 クロームメッキ ストッパー 回転ストッパー付 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ネジ込式キャスターです。
材質(車輪) ウレタン 型式 315EA自在車 金具仕上 ステンレス ストッパー 回転ストッパー付 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪) ナイロン 種別 デザインキャスター 形状 自在車 ストッパー なし キャスタータイプ ねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)