キャスター ストッパーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
14,062件の「キャスター ストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター ストップ」、「台車 車輪 止め」、「キャスター 止め」などの商品も取り扱っております。
キャスター用のゴム製ストッパーです。
材質 ゴム 黒色 種類 ゴム足 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪の真横から差し込むと、車輪止と同時に旋回部も簡単に固定します。 路面に対して滑りにくくする為、低密度ポリエチレンを採用。 ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応。 従来の重量用キャスター、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスターともにご使用になれます。
用途重量用、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスター固定に。 材質 低密度ポリエチレン(LDPE)HDD47(デュロメータ硬度スケール)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

台車を停止させたときにキャスターを固定するゴム製ストッパーです。 ゴムの切れ目を開きキャスターを挟み込むように設置します。 裏面に溝が入っているため滑り止めの効果があります。 台車のハンドルに引っ掛けて保管することができます。
用途キャスターのストッパーとして。 材質 ゴムSBR
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな台車も小さな体できっちり固定するマルイチオリジナル台車用キャスターストッパー「キャスパー」は特許の取得をした安全対策製品です。 キャスターストッパーは現在、一般的に普及していますが、そのキャスターストッパーを開発したのはマルイチです。 隙間を開けずに不慮の揺れにも対応できる極薄スリット式は”元祖”ならではのこだわりです。 新型の「キャスパー2ndジェネレーション」は、取っ手部分の追加と中円に短いスリットを入れることにより、リングが簡単に開き、片手での着脱が可能になりました。
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストッパー効果が少ない超重量用キャスター並びに重量用キャスター用として開発したキャスターホルダーです。 車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。 すべての重量用キャスターに使用できます。 超重量車に最適です。
表面処理 黄色 材質 PE 荷重種別 超重荷重 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。
用途家具・店舗什器等キャスター固定用 種別 キャスター付加部品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のキャスターに本体色黒色を追加しました。 床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。 Pタイル等で、高い滑り止め効果を発揮します。
用途キャスター止め 車輪径(Φmm) (推奨)75 材質(本体) PP 質量(g) 50 寸法A(mm) 85 寸法D(mm) 85 寸法E(mm) 14.5 寸法B(mm) 33 寸法C(mm) 59 寸法F(Φmm) 5 材質(ゴム足) エラストマー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
379 税込417
当日出荷

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪) ゴム 仕様 プレート式 金具仕上 三価ユニクロ ストッパー 回転ストッパー付 材質(金具) スチール キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャスターの固定や防振・防音・床の保護に便利な車輪止めです。エラストマー製なので色移りしにくいです。
材質 エラストマー樹脂 形状
1パック(4個)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

畳、フローリングに傷がつくのを防止します。 直径40mm、直径50mmのキャスターに対応しています。
ブラック アズワン品番 64-0848-09
1袋(4個)
899 税込989
当日出荷

床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。
用途キャスター止め 車輪径(Φmm) (推奨)75 材質 (本体)PP、(ゴム足)エラストマー RoHS指令(10物質対応) 対応 自重(g) 50
1個
329 税込362
当日出荷

丸底脚の保護、滑り止め、キャスターストップとして最適です。
形状 材質 天然ゴム
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。 縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。 紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。 滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)
用途台車やワゴンなどの車止めとして。 適合 (キャスター)Φ75・100 材質 本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー トラスコ品番 116-2186 質量(g) 130
1セット(2個)
899 税込989
当日出荷

一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪) ゴム 形状 自在車W ブレーキ 付き ストッパー ダブルストッパー(回転+旋回)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コピー・ファックス機、テレビ台、ラック等のキャスターのストッパーとしてズレ対策、走り出し防止に。阪神大震災(6強)耐震実験に耐えました。
用途プリンター等の転倒防止補助用品 種別 転倒防止ストッパー 材質(本体) ペーパーボード 耐荷重(kg) 約100(1個当たり) 材質(すべり止め) ウレタンゴム 耐用年数(年) 約8
1式(2個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪) ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入 形状 自在車S 型式 415EA自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー 回転ストッパー付 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。
取付穴径(Φmm) 11 材質 スチール 取付ピッチ(mm) 85~100×85~100 プレート寸法F1×F2(mm) 120×120 取付ピッチ(mm)(P1×P2) 100×100(85×85) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質 スチレンブタジエンゴム(SBR)HS90 適合車輪径(Φmm) 50 寸法W(mm) 41 寸法W1(mm) 19 寸法L(mm) 40 寸法L1(mm) 51 寸法H(mm) 6
1個
189 税込208
当日出荷