キャスター スプリング 付きのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
336件の「キャスター スプリング 付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防振台車」、「トレーラージャッキ」、「台車 サスペンション」などの商品も取り扱っております。
用途牽引作業に適しています 材質(車輪) スチールホイール、ウレタン 仕様 プレート式、自在式 材質 金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン ストッパー なし
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(4個)
28,980 税込31,878
当日出荷

テンションスプリングを搭載しており、高耐荷重でありながら、走行緩衝性が抜群なキャスターです。
材質(車輪) ポリウレタン トラスコ品番 835-8140 材質 金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ポリウレタン 質量(kg) 2 ストッパー なし 2018年トラスコ掲載ページ 2 0681
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

用途牽引作業に適しています 仕様 プレート式、固定式 材質 金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法b(mm) 68.5 ストッパー なし 取付穴径(Φmm) 13X26 RoHS指令(10物質対応) 対応 シャフト径d(Φmm) 12.7 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するDanchi専用キャスターです。 キャスター:40Φ、ゴム製 ※1セット4個入り ※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降ステップ・物流現場でのアクセス用階段 キャスター径(Φmm) 40 材質(キャスター) ゴム
1台(4個)
24,980 税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧スエヒロ)スプリングキャスター 自在車
スプリングが段差などの路面状況による振動・衝撃を大幅に吸収するため、ソフトで軽快な走行を実現。段差の乗り越えもラクラク。走行騒音を削減し、静音環境の実現に貢献。路面による偏荷重やキャスターブレの防止により、長寿命化を実現。病院、クリーン室における搬送や、精密部品、ガラスなど破損しやすい物品の運搬に最適。最大荷重 : 145~ 190kg
用途医療機器の足まわり。機密部品の搬送。構内用牽引車 車輪径(Φmm) 150 車輪 高速ダンゴム 取付穴径d(mm) 11 取付座厚さt(mm) 4.5 ストロークS(mm) 18 自重(kg) 3.7 取付座T1×T2(mm) 126×126 寸法P1×P2(mm) 取付ピッチ:90×90 最大荷重(kg) 145 偏心(mm) 48 車輪取付高さH1(mm) 200 タイヤ幅R(mm) 42
1台
15,980 税込17,578
21日以内出荷

スプリング機能を加えたゴムを入れており、緩衝性と静音性に優れています。 振動、騒音防止の運搬台車用キャスターです。
用途牽引作業に適しています 材質(車輪) スチールホイール、ウレタン 仕様 プレート式、自在ストッパー付 トラスコ品番 795-9681 材質 金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン 質量(g) 5.9 車輪幅(mm) 50 取付座A×B(mm) 159×114 ストッパー 回転ストッパー 取付高H(mm) 200 取付穴径P(mm) 10 取付ピッチX×Y(mm) 125×62(133×86) 車輪径D(Φmm) 152
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)
用途福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン 軸径(Φmm) 6 形状 自在車 リム幅(mm) 25 ストッパー なし 軸長L(mm) 35 車輪取付幅(mm) 34 特性 静音、衝撃吸収 キャスタータイプ ねじ込み式緩衝スプリングキャスター 車輪タイプ 単輪
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)
用途福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン 仕様 自在式 軸径(Φmm) 6 形状 自在車 材質(本体) スチール/U三価クロメート リム幅(mm) 25 ストッパー なし 車輪取付幅(mm) 34 特性 静音、衝撃吸収 取付穴径(mm) 6.3 キャスタータイプ プレート式自在車緩衝スプリングキャスター 車輪タイプ 単輪
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンマーキャスタークッションキャスター
車輪幅(mm) 27 金具仕上 三価クロム化成処理 ストッパー 回転ストッパー付 寸法V(mm) 120~110 偏芯E1~E2(mm) 30~33 車輪径D(Φmm) 100 特性 衝撃吸収 車輪タイプ 単輪
1個
特価
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


コイルスプリングの特性を生かした緩衝キャスターです。 衝撃吸収、始動抵抗軽減、騒音対策の点で、作業環境が改善されるため、注目されています。 自動車部品等の運搬台車に最適です。
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法b(mm) 68.5 取付穴径(Φmm) 13X26 取付ピッチ(mm)(P1×P2) 132×86(P1'×P2':124×62) プレート寸法F1×F2(mm) 158×114 RoHS指令(10物質対応) 対応 シャフト径d(Φmm) 12.7 キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セルフブレーキ付キャスターは約6daNから制動が始まり約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。 無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
形状 自在車SB 車輪幅(mm) 20 取付方式 平付旋回 金具仕上 クロームメッキ 旋回半径(mm) 47 ストッパー なし 偏芯E(mm) 21 取付穴径P(Φmm) 6.5 車輪タイプ 単輪
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA993MT-3 材質(車輪) ポリウレタン 耐荷重(kg) 454 取付寸法(mm) (最大)76×127 リフト高さ(mm) 580
1個
32,500 税込35,750
翌日出荷

ハイロジックバネ圧キャスター
車輪・キャスターシリーズ
材質(車輪) ナイロン ストッパー なし アズワン品番 64-9700-95 キャスタータイプ 衝撃吸収式キャスター
1個
519 税込571
当日出荷

1セット(4個)
27,980 税込30,778
翌日出荷

低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は高弾性のWゴム車輪です。
用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車に 材質(車輪) ゴムSBR ストッパー 回転ストッパー
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスター緩衡器付キャスターポルテ
KYB製小型ショックアブソーバー内蔵により振動を吸収します。 走行時の振動共に騒音の発生を防止します。 帯電防止性ウレタン車輪、ステンレス金具仕様によりクリーンルーム内での使用に最適です。
材質(車輪) 帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車 仕様 プレート式、自在式 金具仕上 ステンレス 穴径P(Φmm) 8.8 取付寸法X×Y(mm) 82×40 取付座A×B(mm) 100×58 ストッパー なし 特性 静音、静電気防止、衝撃吸収 キャスタータイプ 衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)