キャスター テレビスタンドのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
190件の「キャスター テレビスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型モニタースタンド」、「テレビスタンド 65インチ」、「テレビラックキャスター付き」などの商品も取り扱っております。
大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして ブラック 使用工具 プラスドライバー2番 耐荷重(kg) (ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5 材質(パネル) スチール(エポキシ粉体塗装)
1台
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスプレイ・テレビを設置したまま、工具を使わず高さ調整可能なキャスター付きスタンドです。 豊富な調整機能でお好みに合わせて設置できます。 14段階の高さ調整とチルト機能により、お好みの高さと角度に調整できます。 また、ハンドルと棚板も高さ調整が可能です。 本体内にケーブルを通せるため、スマートな配線が可能です。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~75型テレビに対応。高さ調整、90度回転機能、キャスター付き。
耐荷重(kg) 最大50 適合モニターサイズ 32~75インチ 対応VESA規格 200×200~600×400
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

サンワダイレクトテレビスタンド
幅(cm) 75 付属品 ネジ(M4×12)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M6×12)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M6×35)×4、ネジ(M8×35)×4、スペーサー×4 材質 本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、棚板:ABS 質量(kg) 12.5 規格 VESA(200×200、200×100、300×300、400×400、600×400) 耐荷重(kg) 45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 750×593×1106~1606 適合モニターサイズ 32~65型
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。 ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。 チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。 ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。
画面サイズ 適合20~32型 総耐荷重(kg) 40(15以下のテレビを取付け可能) 耐荷重(kg) 15/台 トラスコ品番 818-3942 セット内容 付属品:ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm) 530 質量(kg) 12 高さ(mm) 953~1300 奥行(mm) 580 設置方式 VESA対応 アズワン品番 64-0886-81 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

大型テレビ/液晶モニター対応スタンドです。43-110型のテレビ/液晶モニターに対応。 ショールームや展示会、店舗などにご利用できます。キャスター付きなので、移動もラクラク。
耐荷重(kg) 120 VESAマウント(mm) 200×200、300×300、400×400、600×400、800×400、800×600、1000×600、1200×600 対応インチサイズ 43-110型
1台
30,980 税込34,078
翌日出荷

サンワサプライ液晶モニタスタンド
付属品 ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10) 材質 スチール 寸法(mm) 直径640×H1720 質量(kg) 9.3 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

32~52型までのディスプレイの搭載が可能です。専用ハンドルにて、ディプレイ位置を上下昇降させることができます。ブラケット中心位置が1400mm~1700mmで可動します。VESA取付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×300、400×400に対応しています。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。取り付け位置はディスプレイの大きさに合わせて3段階位置変更ができます。キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
用途見やすい位置にディスプレイの高さを変更できる 総耐荷重(kg) 40kg(ディスプレイは35kgまで) 付属品 ディスプレイ取り付けネジ×各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 25.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×710×1650~1910 アズワン品番 64-0845-75 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

32~55インチ対応 床に置けるディスプレイ・モニター用スタンドです。 ライブ会場、スタジオ、円卓会議などで使用されているロースタンドです。 画面の中心は350~550ミリで、最大30°まで画面をチルトできます。
付属品 TV取付ネジ、組立工具 材質 スチール 質量(kg) 14.5 ブラック 取付ピッチ VESA W100~400×H100~400mm 耐荷重(kg) 40 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 680×550×550 キャスター径(Φmm) 75(後輪ストッパー付き) ディスプレイ 縦横設置可能 縦設置42インチまで 中心高さ(mm) 350~550 高さ調整範囲(mm) 50ピッチ 5段階調整 ディスプレイサイズ(目安) 32~55
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷

大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~75型テレビに対応。高さ調整機能、キャスター付き。
耐荷重(kg) 最大50 適合モニターサイズ 32~75インチ 対応VESA規格 100×100~600×400
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

低位置で設置ができるディスプレイスタンドです。展示会や店舗などのサイネージ表示や円卓会議の床設置に最適です。45°~70°で6段階で角度調整ができます。(高さも6段階)。電源タップやケーブルを収納できるケーブル配線収納(トレー)付きです。キャスター付きで簡単な移動に対応しています。VESA取付け100×100~400×400までに対応しています。32~60インチまでのディスプレイサイズを想定しています。縦方向※は32~50インチまで対応しています。※縦方向取付の際はディスプレイが縦使用に対応していることをメーカーにご確認下さい。またVESA取付位置がディスプレイの中心にありかつ、中心から下端までが600mm以下であることが条件です。
仕様 セキュリティワイヤ取り付け可否:否 付属品 ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30) 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 耐荷重(kg) ディスプレイ:40 キャスター あり 組立時間 30分 適合モニターサイズ 60インチ 総耐荷重(kg) 40 六角レンチ(mm) 4 組立人数 2 対応VESA規格 100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

総耐荷重(kg) 25 付属品 取付けネジ×各4(M4×12、M6×16) 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 13.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 580×350×1107.5~1367.5 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「見たい場所へ、使う場所へ。」移動に便利な薄型の低床キャスター付きのWALL TVスタンド A2ハイタイプ。24~55V型のTVに対応。キャスター付きで移動ができコンパクトな円型ベースなので家のいろいろな場所で使用が可能です。テレビの高さ調節やコード収納などの使いやすい機能も充実。高めにテレビ画面を設定できるのでダイニングテーブルへの設置や家族でのゲームやモニターを見ながらのフィットネスなどアクティブな使い方にも最適。テレビは24型から55型まで対応します。(耐荷重は20kg)。低床キャスターをベースの裏側にバランスよく9個配置。荷重が分散されるのでスムーズに動かせます。テレビの向きを変えたい時、お掃除の際に少し移動させたい時などとても便利。コード類は7の字型フレームの支柱の内部に配線を通せる仕様です。テレビの高さは5段階(5cmピッチ)で調節ができます。また、震度7の揺れをクリアした耐震性で安心してお使い頂けます。※耐震試験実施済 省スペースに自立して使用できるテレビスタンドなので、部屋のコーナーやソファーやテーブルの近くなど置く場所を選びません。また、キャスター付きなのでお部屋のレイアウト変更や隣の部屋への移動などにも便利です。また、棚板などの豊富なオプションと組み合わせて使用できます。
材質 スチール 質量(kg) 約13 タイプ ハイ 耐荷重(kg) 20まで 棚板数(枚) 取付可能:2 パイプ径(Φmm) 51 棚板耐荷重(kg) 10 ベース厚さ(mm) 2.6(キャスター含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 55×55×108~128 ベース径(Φmm) 55 塗装 粉体塗装 ベース キャスター付きフラットベース 適合モニターサイズ 24~55 高さ調節 5段階
1台
29,819 税込32,801
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

28~55型のテレビ/液晶モニターに対応。 省スペースに設置できるスリムな壁よせテレビスタンドです。
耐荷重(kg) 50 VESAマウント(mm) 100×100、200×200、300×300、400×400 対応インチサイズ 28~55
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

55~75型程度までのディスプレイの搭載が可能です。標準装備のハンドルにて、ディプレイ位置を上下昇降させることができます。従来品に比べ、昇降スピードをアップさせています。ブラケット中心位置が1446mm~1726mmで可動します。WEB会議の用のカメラを設置できる棚板が標準装備です。テレビ上、テレビ下どちらにもカメラを設置できるようになっています。VESA取付け、100×100~684×400に対応しています。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる大きめの棚板が1枚標準装備です。棚板は3段階で高さを変更することができます。キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。
仕様 ■個口数:2個口■材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)■付属品:ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)■必要工具:プラスドライバー/ 手袋■組立人数:2■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ブラック■マンセル値:該当なし■総耐荷重:70kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■対応VESA:75×75/100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400/600×200/600×300/600×400/800×400■高さ:1614~1874mm 耐荷重(kg) 60 対応インチサイズ 75インチ
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

大画面ディスプレイとスタンドのセット品!(ディスプレイ:DO-DU554S-B スタンド:UTS-S7517S) 4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。 移動がラクなキャスター付きでキャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。
質量(kg) 約28.3 耐荷重(kg) スタンド:40 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9
1セットほか
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマスタンドテレビ台
スタイリッシュで無駄のないデザインがお部屋に馴染みます。縦長の形で幅を取らないため、お部屋が広く感じられます。
材質 パーティクルボード(メラミン)、スチール(エポキシ) 質量(g) 11700 耐荷重(kg) テレビ:(約)35/棚板:3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 640×400×1034~1150 角度調整範囲 左右35ずつ 対応インチサイズ 32型~55型
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

55~100型までのディスプレイの搭載が可能です。 VESA取付け200×200~800×600に対応しています。 ディスプレイの高さは支柱内で変更することができます(ブラケット中心位置/1250~1600mm)。 棚板とカメラ台を標準装備しており、それぞれ高さを調整することができます。 移動に便利なキャスター(直径75mm)付きです。 4個は車軸と車輪ストッパー付きです。
対応インチサイズ 55~100 耐荷重(kg) 100(ディスプレイ90) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約1250×760×2333 棚寸法(幅W×奥行D)(mm) 約510×330 棚高さ(mm) 約220~920 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 約34.9 付属品 スペーサー大(15mm)×4、スペーサー小(5mm)×4、ディスプレイ用ワッシャー×4、ディスプレイ取付けねじ(M5×14/4本、M6×14/4本、M6×30/8本、M8×30/8本、M8×50/4本) 保証期間 初期不良のみのみ
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

55~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。 専用ハンドルを使って、ディスプレイ位置を上下に昇降させることができます。 ブラケットの中心位置が1407~1667mmの範囲で動かせます。 VESA取り付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400、684×300、684×400mmに対応しています。 DVDプレイヤーなどの機器が設置できる棚板を1枚標準装備しています。 棚板は3段階で高さを変更できます。 キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。
総耐荷重(kg) 70(ディスプレイは60まで) 対応インチサイズ 55~65 付属品 ディスプレイ取り付けネジ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30) 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 38.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1000×710×1657~1917 アズワン品番 64-0846-05 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
70,980 税込78,078
翌々日出荷

デザイン・強度・使い勝手全てを兼ね備えたニューデザインスタンド。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に 対応インチサイズ ~60インチ 積載荷重(kg) ディスプレイ:~50、棚板:~15 付属品 中間棚、ディスプレイ取付用ボルトセット 質量(kg) 33.4 メタリックダークグレー 取付寸法(mm) W:100/200/300/400/500×H:~420 傾斜角度(°) 0~5 関連資料 寸法図 取扱説明書 (48.6MB) 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm) 450×400
1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷