- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- キャスター ノーパンクのおすすめ人気ランキング
キャスター ノーパンクのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新294件の「キャスター ノーパンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター ノーパンクタイヤ」、「キャスターオフロード」、「ストッパー付タイヤ」などの商品も取り扱っております。
ベース厚さ(mm)
5
取付穴径d(mm)
14
偏芯E(mm)
71
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径(Φmm)
20
ストッパー
回転ストッパー
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
車輪タイプ
単輪
ストッパー
なし
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
空気入車輪は空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対し衝撃をやわらげます。
材質(車輪)
ゴムSBR
トラスコ品番
112-9407
軸径(Φmm)
20
形状
自在車S
車輪幅(mm)
47
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
ダブルストッパー(回転+旋回)
材質(金具)
スチール
車輪取付幅(mm)
56
取付穴径(mm)
11.5
偏心(mm)
45
最大許容荷重(N[kgf])
680(70)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
空気入り
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
材質(車輪)
ゴム車
仕様
プレート式
形状
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
取付穴径P(Φmm)
14
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
パンクしません。
樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質
リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン
2018年トラスコ掲載ページ
2 0782
材質(車輪)
ゴムSBR
トラスコ品番
112-9342
軸径(Φmm)
20
形状
自在式
車輪幅(mm)
47
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
車輪取付幅(mm)
56
取付穴径(mm)
11.5
偏心(mm)
45
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
空気入り
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
材質(車輪)
ゴム車
仕様
プレート式
形状
固定車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
取付穴径P(Φmm)
14
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。
材質(車輪)
ゴム車(ベアリング入)
特性
耐摩耗性
発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体
73973613
材質
ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)
3.2
車輪径(Φmm)
355
車輪幅(mm)
75
規格
13×3インチ
シャフト径(Φmm)
16
耐荷重(kg)
100
シャフト長さ(mm)
170
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
重荷重用のノーパンクタイヤ付のキャスターです。
クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車に
材質(車輪)
ゴムSBR
仕様
自在車
トラスコ品番
398-5431
軸径(Φmm)
20
形状
自在車
質量(kg)
5.54
許容荷重(kg)
最大85
車輪幅(mm)
65
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
14
許容荷重(N)
830
材質(金具)
スチール
車輪取付幅(mm)
90
偏心(mm)
71
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
空気入り
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
形状
自在車W
荷重種別
中荷重
発泡ゴムタイヤ付のキャスターです。
悪路での運搬に適しております。
ベース厚さ(mm)
4
取付穴径d(mm)
14
偏芯E(mm)
71
取付穴ピッチP(mm)
P1×P2=125×125
RoHS指令(10物質対応)
対応
Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)
ゴム車輪(ベアリング入)
形状
自在車S
荷重種別
重荷重
タイプ
重荷重
車輪幅(mm)
50
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪