キャスター ロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
3,418件の「キャスター ロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター 止め」、「台車 キャスター ストッパー」、「足踏み ストッパー」などの商品も取り扱っております。
軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能 位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足頂ける様に作られた製品です。
取付座A×B(mm) 120×120
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪の真横から差し込むと、車輪止と同時に旋回部も簡単に固定します。 路面に対して滑りにくくする為、低密度ポリエチレンを採用。 ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応。 従来の重量用キャスター、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスターともにご使用になれます。
用途重量用、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスター固定に。 材質 低密度ポリエチレン(LDPE)HDD47(デュロメータ硬度スケール)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上により堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪) ウレタン(ローラーベアリング入) 形状 自在車T 型式 915MA自在車 車輪幅(mm) 32 金具仕上 クロームメッキ 六角対辺(mm) 23 ストッパー トータルロック付 寸法V(mm) 114 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側面に取付けられる新しいタイプのフロアロックです。 従来品と異なり床面に多少の凹凸があっても確実にロック出来ます。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。 そのロック代が約5mmで、この時の押し圧力は、約392N(約40kgf)です。 小型でしかも軽量であるため広範囲に使用できます。
用途キャスターの取り付けられたあらゆる機器(運搬器具、移動用陳列ケース、照明器具、包装機器、医療用器具、事務用器具、ベッド、移動用クーラー、業務用ワゴン・・・)の移動防止、ドア、門扉用ストッパー、その他移動防止用にご利用頂ける製品です。 取付穴径P(Φmm) 7 全長H(mm) 223 上昇時高さ(mm) 46 ストロークS(mm) 38 取付ピッチY(mm) 15 床面高さ(mm) 25~30 トラスコ品番 166-2066 質量(g) 435
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
穴径P(Φmm) 10.5 取付座A×B(mm) 105×135 取付寸法X×Y(mm) 67×103 最高高さ(mm) 90 最低高さ(mm) 75 ストロークS(mm) 15 適正取付高H(mm) 85 トラスコ品番 809-3451 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

キャスター用のゴム製ストッパーです。
材質 ゴム 黒色 種類 ゴム足 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別 産業用キャスター 形状 自在車S 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー シングルストッパー キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。
材質(車輪) 鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状 自在車T 型式 915EA自在車 車輪幅(mm) 22 金具仕上 クロームメッキ 六角対辺(mm) 23 ストッパー トータルロック付 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
金具仕上 三価ユニクロ 材質(金具) スチール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストッパー効果が少ない超重量用キャスター並びに重量用キャスター用として開発したキャスターホルダーです。 車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。 すべての重量用キャスターに使用できます。 超重量車に最適です。
表面処理 黄色 材質 PE 荷重種別 超重荷重 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

台車等に取り付けるだけでストッパー機能が得られます。操作はペダルを踏むだけの簡単仕様です。
用途台車等のストッパー機能に。 材質(本体) スチール 取付座A×B(mm) 120×120 取付ピッチ(mm) 85×100 取付穴径(Φmm) 11 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪) ゴム 形状 自在車W ブレーキ 付き ストッパー ダブルストッパー(回転+旋回)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単操作でしっかりロック!! ON,OFFペダルを独立させることにより、ロック解除時にペダルとペダルに挟まれる危険性を回避しました。
用途台車および特殊パレットの接地・固定に最適。 材質 フットプレート径R(Φmm) 60 表面処理 ユニクロメッキ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番 300-0966 適合機種 150FH/KH、250FH/KH、350FH/KH、EBNタイプ100番/300番 材質 スチール 質量(kg) 1.0
1台
6,698 税込7,368
当日出荷


筐体側面に取付けられるフロアロックです。 搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして幅広く使用されています。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。ロック代は約5mm、押し圧力は最大約392N(約40kgf)です。 有効寸法(30mm)以内であればどの位置でもロックできます。
高さ(mm) UP:(H1)46 材質(本体) 三価クロム化成処理 寸法L(mm) 床面から:25~30 全長H(mm) 223 取付ピッチY(mm) 15 取付穴径P(mm) 7 ストロークS(mm) 38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。 縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。 紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。 滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)
用途台車やワゴンなどの車止めとして。 適合 (キャスター)Φ75・100 材質 本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー トラスコ品番 116-2186 質量(g) 130
1セット(2個)
899 税込989
当日出荷

安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。
取付穴径(Φmm) 11 材質 スチール 取付ピッチ(mm) 85~100×85~100 プレート寸法F1×F2(mm) 120×120 取付ピッチ(mm)(P1×P2) 100×100(85×85) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて丈夫。操作が簡単。抜群な性能。 位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足いただける様に作られた製品です。
材質(本体) オールステンレス 取付座A×B(mm) 120×120 取付穴径(Φmm) 11 取付ピッチ(mm) 85×85 100×100
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです。キャスターストッパー「キャスパー2ndジェネレーション」は、ピンチオープン方式により、取っ手部分を追加することで、片手での着脱を可能にしました。
用途台車のキャスターストッパーにキャスター付きの家具や台車の安全対策に。 仕様 オープンリング方式:× 材質 天然ゴム、SBR ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)