キャスター 医療用のおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
3,377件の「キャスター 医療用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター 車輪 医療」、「ベット キャスター」、「ベッド ストッパー キャスター」などの商品も取り扱っております。
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。 材質(車輪) エラストマー 仕様 ねじ込みタイプ 形状 自在車S 材質(本体) ナイロン 材質(金具) スチール 車輪タイプ 双輪
1個
特価
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

病院や研究所など、医療機器、産業機器などを頻繁に動かす環境に最適です。1つのロックレバーで、旋回ロックと車輪+旋回ロックの切り換えが簡単にできます。ロックレバーが大きく、操作が簡単です。旋回ロックにすると固定車として使えます。旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。
材質(車輪) ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR) 材質(本体) ポリプロピレン(PP) 車輪幅(mm) 36 寸法A(mm) 125 寸法D(mm) 39 寸法B(mm) 170 色(本体) ライトグレー 耐荷重(N) 1176 RoHS指令(10物質対応) 対応 車輪タイプ 単輪
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。 ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全く新しい概念を基に開発された斬新なデザインキャスターHシリーズ。 グラスファイバーで強化されたナイロン製金具は曲げにも強くISO TC 110の基準を基にした最も過酷なテストをクリアしています。 大きなフットブレーキはソフトタッチで操作でき、車輪・旋回をロックするために特別な調整はいりません。 あらゆる環境で快適にご使用いただけます。 車輪 GFS(サントプレン):サーモプラスティックゴム製の車輪で床面に走行跡が残りにくく殆どの環境下での使用に最適です。 TMS(アンティスタティック):導電性(MAX10kΩ-500V)車輪です。電子機器や医療機器等、導電性が必要とされる分野に最適です。 DLS(ポリウレタン):110℃の殺菌温度に耐え、酸や塩分等、腐食性のある環境条件での使用に最適です。 支持金具 H170(フリー)、H470(フリー、トータルロック)、H970(フリー、トータルロック、旋回ロック)
用途医療用機器、オフィス・ホームファニチャー、配膳台車など 車輪幅(mm) 32 特性 静電気防止 車輪タイプ 単輪
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

本体はモダンで均整のとれたデザインの強化ナイロン製。 自在旋回部には密封型ラジアルボールベアリングを装備。 スムーズな走行と快適な操作性により騒音が減少。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に富めるダブルストッパー。 車輪は熱可塑性ゴム製で車輪の跡がつきにくい。
用途医療機器に。 病院・レストランの運搬機器に。 材質(車輪) 熱可塑性ゴム リム幅(mm) 32 ベアリング 入り 差込深さ(mm) 20 ステム径(Φmm) 22 ロック ダブルストッパー付 特性 静音 取付穴径(mm) M8 キャスタータイプ 差し込み式キャスター ステム長(mm) 45 車輪タイプ 単輪
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCKとFREEが一目で分かる切替表示器付です。車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかけられます。ブレーキが大きく、操作が簡単です。旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。リアバンパーを装着しているため、走行時障害物に当たっても衝撃を和らげます。ブレーキなしタイプには、フロントバンパーを装着しています。足元にもやさしいデザインです。
材質(車輪) ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR) 材質(本体) ポリアミド(PA) 車輪幅(mm) 32 色(本体) ライトグレー 耐荷重(N) 980 RoHS指令(10物質対応) 対応 車輪タイプ 単輪
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。
材質(車輪) 鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状 自在車T 型式 915EA自在車 車輪幅(mm) 22 金具仕上 クロームメッキ 六角対辺(mm) 23 ストッパー トータルロック付 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪) ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパー トータルロック付 キャスタータイプ 旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブルストッパーで旋回部と車輪を同時に止めます
材質(車輪) ナイロン・ウレタンエラストマー巻 形状 自在車W 材質(本体) ナイロン キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体はモダンで均整のとれたデザインの強化ナイロン製。 自在旋回部には密封型ラジアルボールベアリングを装備。 スムーズな走行と快適な操作性により騒音が減少。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に富めるダブルストッパー。 車輪は熱可塑性ゴム製で車輪の跡がつきにくい。
用途医療機器に。 病院・レストランの運搬機器に。 材質(車輪) 熱可塑性ゴム リム幅(mm) 32 ベアリング 入り ストッパー なし 差込深さ(mm) 20 ねじサイズ M8 特性 静音 キャスタータイプ 差し込み式キャスター ステム長(mm) 45 車輪タイプ 単輪
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品の車輪を抗菌仕様にしたものです。 樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。
用途厨房食品関係・医療機器・公共施設等 材質(車輪) PA、エラストマー(抗菌仕様) 材質 PA、エラストマー(抗菌仕様) 部品名称 本体、車輪 寸法W1(mm) (47) 寸法W2(mm) 22 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 静音 車輪タイプ 双輪
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ハンマーキャスター920EA・自在車(ゴム車)
医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。
材質(車輪) 鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状 自在車 型式 920EA自在車 車輪幅(mm) 22 金具仕上 クロームメッキ 六角対辺(mm) 23 ストッパー なし 軸長L(mm) 40 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。 材質(車輪) ウレタンエストラマー 仕様 ねじ込み式 材質/仕上 金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
669 税込736
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。 ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
材質(車輪) ナイロン・ウレタンエラストマー巻 材質(本体) ナイロン
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

斬新なデザイン ALUシリーズは斬新なデザインの中に高い技術力を備えた新世代のキャスターです。ロックシステムに内蔵されたカムは45°のストロークで車輪+旋回、または旋回のみをロックします。支持金具はアルミダイカスト製でエポジチック塗装による防錆対策を施してあります。 静かでスムースな走行性能 車輪はサントプレン(サーモプラスティックゴム)を採用し、走行抵抗・始動抵抗を低く抑え、一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。 ロックシステム フリー:全ての方向において車輪も旋回もフリー 旋回ロック:旋回がロックされ、車輪はフリー トータルロック:車輪+旋回が完全にロック
材質(車輪) グレーゴム(サントプレン) 寸法C(mm) 28 寸法W(mm) 62 寸法F(Φmm) 19 特性 静音 キャスタータイプ 差し込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪) ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪) エラストマー 形状 自在車 材質(本体) ナイロン 材質(金具) スチール キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

医療機器に適したキャスターです。
材質 金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン 軸長L(mm) 16
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)