- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- キャスター 耐熱のおすすめ人気ランキング
キャスター 耐熱のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,219件の「キャスター 耐熱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱性・耐寒性キャスター」、「耐熱 車輪」、「耐熱鋳鋼」などの商品も取り扱っております。
車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。
材質(車輪)
フェノール
形状
自在車
材質/仕上
(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-
穴径P(Φmm)
11
ストッパー
なし
特性
耐摩耗性、耐熱性
車輪タイプ
単輪
車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。
形状
自在車W
材質/仕上
(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-
穴径P(Φmm)
11
特性
耐摩耗性、耐熱性
車輪タイプ
単輪
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
自在・固定が同じ取付ピッチ。
最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。
高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。
検査・試験機器などに。
材質(車輪)
熱可塑性ゴム
硬度
(HS)75-85
ベアリング
ニードルベアリング
ストッパー
なし
最高使用温度(℃)
200
特性
耐熱性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
イモノ一体車輪
形状
自在車
型式
420S自在車
取付方式
平付旋回
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
フェノール一体車輪。樹脂ブッシュ入
形状
自在車
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
自在・固定が同じ取付ピッチ。
最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。
高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。
検査・試験機器などに。
材質(車輪)
熱可塑性ゴム
硬度
(HS)75-85
ベアリング
ニードルベアリング
ストッパー
なし
最高使用温度(℃)
200
特性
耐熱性
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
空気入り
材質(車輪)
耐熱ウレタン
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:耐熱ウレタン
荷重種別
重荷重
ストッパー
なし
特性
耐熱性
車輪タイプ
単輪
固定車320SRと併用できます。
材質(車輪)
フェノール
形状
自在
型式
320S自在車
金具仕上
ステンレス
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
特性
耐熱性
適合金具
CR-75~CR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/CR-250:J、K、JB
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
自在・固定が同じ取付ピッチ。
最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。
高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。
検査・試験機器などに。
材質(車輪)
特殊フェノール
硬度
(R)100-110
ベアリング
なし
ストッパー
なし
特性
耐熱性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。
形状
固定車
材質/仕上
(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-
穴径P(Φmm)
11
偏芯E(mm)
-
特性
耐摩耗性、耐熱性
車輪タイプ
単輪
鋳物(ダクタイル)キャスターです
鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです
重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです
耐油性、耐熱性に優れています
用途高温な場所での使用が可能
材質(車輪)
鋳物(ダクタイル)
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:耐熱ウレタン
荷重種別
重荷重
特性
耐熱性
車輪タイプ
単輪
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
自在・固定が同じ取付ピッチ。
最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。
高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。
検査・試験機器などに。
材質(車輪)
特殊フェノール
硬度
(R)100-110
ベアリング
なし
ストッパー
なし
特性
耐熱性
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
材質(車輪)
イモノ一体車輪
形状
自在車S
型式
413S自在車
取付方式
平付旋回
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
自在・固定が同じ取付ピッチ。
最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。
高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。
検査・試験機器などに。
材質(車輪)
特殊フェノール
金具仕上
ステンレス
硬度
(R)100-110
ベアリング
なし
ストッパー
なし
特性
耐熱性
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)
イモノ一体車輪
形状
固定車
型式
420SR固定車
取付方式
平付固定
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
-
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
波状繊維入りフェノール樹脂車輪です。長期間高荷重で固定されても変形することがありません。また、対油・耐熱・耐寒性に優れています。
材質
プラスカイト
特性
耐熱性、耐寒性