キャスター 自在固定 切替のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
147件の「キャスター 自在固定 切替」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旋回ロック キャスター」、「旋回固定キャスター」、「キャスター 旋回 ストッパー」などの商品も取り扱っております。
ペダルを押し下げると旋回のみが止まります。固定車と異なり方向が規制されます。ペダルを上げると解除されます。固定車420SR・420SRPと併用できます。420SRPは同じ取付寸法です。
材質(車輪) ゴム(ローラーベアリング入) 形状 自在/固定。ペダルにより切替 型式 420FAS方向規制車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー 旋回ロック付 取付穴径P(Φmm) 11 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチペダルで自在⇔固定に切り替えが簡単です。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングです。
材質(車輪) ゴム(SBR) 仕様 コマーシャルボールベアリング入、プレート式、自在式 軸径(Φmm) 20 ストッパー なし 車輪取付幅(mm) 56 取付穴径(mm) 11X21.5 偏心(mm) 41 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスター産業用キャスター
耐摩耗性、耐油性に優れています。 取り付け部の旋回をロックし、自在車から固定車への切り替えが可能です。
材質(車輪) 鋼板ホイルウレタン(B入)車 仕様 プレート式、ベアリング入 トラスコ品番 296-3311 質量(kg) 2.60 車輪幅(mm) 38 金具仕上 三価ユニクロ 穴径P(Φmm) 11 取付座A×B(mm) 120×120 ストッパー 回転ストッパー付 取付高H(mm) 198 偏芯E(mm) 40 旋回半径R(mm) 115 車輪径D(Φmm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐油性、耐摩耗性 関連資料 (0.04MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm) 94×94(87×87) キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 耐衝撃性・耐油性のUWウレタンゴム車輪です。
用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に 材質(車輪) UWウレタン ストッパー 回転ストッパー
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に 材質(車輪) なし ストッパー なし
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチペダルで自在⇔固定に切換が簡単です。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングです。
材質(車輪) ウレタン(UR) 仕様 プレート式、ラジアルボールベアリング入 軸径(Φmm) 20 ストッパー なし 車輪取付幅(mm) 56 取付穴径(mm) 11X21.5 偏心(mm) 41 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。固定車(K2型)と取付寸法・高さが同じで取付が便利です。
材質(車輪) ゴム(B入) 形状 自在 型式 J2K型自在車 車輪幅(mm) 40 金具仕上 三価ユニクロ 穴径P(Φmm) 11 取付座A×B(mm) 102×102 ストッパー 旋回ストッパー付 偏芯E(mm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm) 80×80(75×75) キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 高弾性・耐寒性のWWホワイトジエンゴム車輪です。
用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に 材質(車輪) ホワイトジエンゴムBR ストッパー 回転ストッパー
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。
材質(車輪) ゴム 仕様 固定/自在兼用(切替式) エスコ品番 EA986PN-2 質量(kg) 1.9 車輪幅(mm) 40 全高(mm) 190 ベアリング 有り ストッパー 無し 耐熱温度(℃) -20/80 材質(金具) スチール 偏心(mm) 41
1個
4,910 税込5,401
翌日出荷

大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。
形状 自在 金具仕上 三価ユニクロ 穴径P(Φmm) 11 取付座A×B(mm) 120×120 ベアリング ダブルベアリング 取付高H(mm) 198 偏芯E(mm) 40 旋回半径R(mm) 115 車輪径D(Φmm) 150 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm) 94×94(87×87) キャスタータイプ プレート式自在車キャスター
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。
材質(車輪) ゴム 仕様 固定/自在兼用(切替式) エスコ品番 EA986PN-3 質量(kg) 1.9 車輪幅(mm) 38 全高(mm) 168 耐荷重(kg) 150 ベアリング 有り ストッパー 有り 耐熱温度(℃) -20/80 材質(金具) スチール 偏心(mm) 38
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。
材質(車輪) ゴム(B入) トラスコ品番 296-3621 形状 自在 型式 JK型自在車 車輪幅(mm) 40 金具仕上 三価ユニクロ 穴径P(Φmm) 11 取付座A×B(mm) 120×120 ストッパー なし 取付高H(mm) 198 偏芯E(mm) 40 旋回半径R(mm) 115 車輪径D(Φmm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.04MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm) 94×94(87×87) キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オーエッチ工業専用旋回ロック
旋回ロックを取り付けることによって4方向で旋回固定しますので狭い場所での移動に最適です。旋回ロックを取り付けることによって4方向で旋回固定しますので狭い場所での移動に最適です。
用途旋回固定部品。 取付穴径(Φmm) 14
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪) ゴム 形状 自在車W ブレーキ 付き ストッパー ダブルストッパー(回転+旋回)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。固定車(K2型)と取付寸法・高さが同じで取付が便利です。
材質(車輪) ナイロンホイルウレタン(B入) 形状 自在 型式 J2K型自在車 車輪幅(mm) 40 穴径P(Φmm) 11 取付座A×B(mm) 102×102 ストッパー 旋回ストッパー付 偏芯E(mm) 40 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm) 80×80(75×75) キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
3,998 税込4,398
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。
材質(車輪) ゴム 仕様 固定/自在兼用(切替式) エスコ品番 EA986PN-4 質量(kg) 2.2 車輪幅(mm) 40 全高(mm) 190 ベアリング 有り プレート寸法(mm) 102×102 ストッパー 有り 耐熱温度(℃) -20/80 材質(金具) スチール 偏心(mm) 41
1個
5,730 税込6,303
翌日出荷

ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 高弾性のWゴム車輪です。
用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に 材質(車輪) ゴムSBR ストッパー 回転ストッパー
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 耐衝撃性・耐油性のUWウレタンゴム車輪です。
用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に 材質(車輪) UWウレタン ストッパー なし 最大許容荷重(N[kgf]) 250(2450)
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
用途重量台車 構内用運搬車 取付ピッチ(mm)(P1×P2) 120×60 取付座厚さt(mm) 6 取付座T1×T2(mm) 150×120 取付穴径d(Φmm) 13
1個
29,880 税込32,868
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)