- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- キャスター 踏み台のおすすめ人気ランキング
キャスター 踏み台のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新186件の「キャスター 踏み台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター付き 踏み台」、「ステップスツール」、「脚立 キャスター付き」などの商品も取り扱っております。
人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスターです。作業用踏台用のスプリングキャスターです。TSF手すり仕様2段に対応します。4個1セットです。
用途作業用踏台の移動に。
材質
アルミ、ゴム
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。
オールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
材質(本体)
アルミ/アルマイト仕上げ
天板寸法・幅(mm)
400
キャスター付きで自由に移動でき、踏み台に乗ればしっかり固定します。
壁や台にぶつかっても安全なようにコーナーに合成ゴムを使用。
使用しない時は積み重ねて保管ができます。
耐荷重(kg)
150
材質
ステンレス、アルミ合金(アルマイト処理)、合成ゴム
作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するDanchi専用キャスターです。
キャスター:40Φ、ゴム製
※1セット4個入り
※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降ステップ・物流現場でのアクセス用階段
キャスター径(Φmm)
40
材質(キャスター)
ゴム
マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりが無く、安定した使用ができます。縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。アルミ溶接構造で堅牢で軽量です。
用途物流センター・オフィス・店舗などでの作業に。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
材質(本体)
アルミ合金
材質
アルミ合金
2018年トラスコ掲載ページ
7 1166
天板寸法・幅(mm)
300
材質
合成ゴム
適合機種
DB2.0-1・2・3型/DB2.0・2S・3S型/EWA型
質量(g)
400
キャスター径(Φmm)
40
1セット(4個)
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
作業用踏台用のスプリングキャスターです。
TSF1段2段に対応します。
人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスター
用途作業用踏台の移動に
材質
アルミ、ゴム
トラスコ品番
770-8815
適合機種
TSF-153、TSF-163、TSF-256、TSF-257、TSF-266
質量(g)
1400
1セット(4個)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
商品の検品や品出しに便利。ステップの上に乗るとキャスターのストッパーが働き、動かないようにガッチリロックします。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
260
材質
スチールナイロンコーティング、PE
キャスター
Φ50(セルフストッパー付)
天板寸法・幅(mm)
410
天板寸法・奥行(mm)
260
Danchiに取り付けることで設置面積を広げ、より安全に固定することができます。
視認しやすい赤色を採用しています。
※Danchi用オプション 背面キャスター・スプリングキャスター・アジャスターとの併用はできません。
用途工場・作業現場の安全確保に。
セット数
2個1セット
手すり付きで折りたたみができる踏台です。
ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。
ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。
キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
240
材質(本体)
踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス
仕様
完成品
エスコ品番
EA903BL-21
1個
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
移動が楽なスプリングキャスターを装備した作業台です。手掛かり棒をオプションで取付可能です。女性や高齢者の方にも昇降しやすい、踏ざん間隔250mmです。
用途公共施設(図書館など)、事務所、店舗内の作業に最適です。
材質
アルミ
踏ざん踏面幅(mm)
200
最大使用質量(kg)
100
適合機種
CSBC255・256・265・266・276
質量(kg)
2
キャスター径(Φmm)
40
1セット(4個)
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
移動用キャスター付きの踏み台です。約13kgの荷重がかかればキャスターが本体側に引っ込み、滑り止めゴムが床に出て安定します。昇り降りがしやすい2段式構造です。
用途事務所や書庫の整理に。踏み台として
最大使用荷重(kg)
150
仕様
移動用キャスター付、約13kgの荷重で本体が安定(滑り止めゴム装備)
材質
本体:PP、キャスター:ナイロン
色
ブラック
段数
2
天板寸法(mm)
Φ288
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.8MB)
直径×高さ(mm)
Φ433×430(キャスター含む)
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
移動に便利な把手付のスチール製移動式踏み台です。ステップに片足をかけると特殊ステッパーの働きでゴム車輪をロックします。移動に便利な把手付のスチール製移動式踏み台です。
用途作業現場、オフィスなどでの作業用に
最大使用荷重(kg)
150
仕様
完成品。踏板滑り止めゴム貼り
トラスコ品番
361-8218
色
シルキーアイボリー
タイプ
滑り止め付きノンスリップタイプ
段数
2
天板寸法・幅(mm)
240
天板寸法・奥行(mm)
331
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
セルフブレーキ付キャスターは約6daNから制動が始まり約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。
無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
形状
自在車SB
車輪幅(mm)
20
取付方式
平付旋回
金具仕上
クロームメッキ
旋回半径(mm)
47
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
21
取付穴径P(Φmm)
6.5
車輪タイプ
単輪
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
仕様
組立式
材質
アルミ
天板寸法・奥行(mm)
400
材質
合成ゴム
適合機種
DB2.0・EWA・DB2.0(S)全機種
質量(g)
120
キャスター径(Φmm)
65
1セット(2個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。
オールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
材質(本体)
アルミ合金
仕様
組立式
段数
1
天板寸法・幅(mm)
400