- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- キャスター 車輪 鋳物のおすすめ人気ランキング
キャスター 車輪 鋳物のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新364件の「キャスター 車輪 鋳物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター 車輪」、「鋳物製キャスター」、「キー溝 車輪」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄
適合品番
PK、K、TBR、TK、P、SR
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)
イモノ一体車輪
形状
自在車
型式
420G自在車
取付方式
平付旋回
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)
鉄(ベアリング入)
材質
鉄(B)入
形状
自在車
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
イモノ一体車輪
形状
自在車
型式
420S自在車
取付方式
平付旋回
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
中荷重用鋳物タイプのキャスターです。
鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。
材質(車輪)
ゴム
仕様
自在式
荷重種別
中荷重
ストッパー
なし
特性
静音
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
鋳物(ダクタイル)キャスターです
鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです
重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです
耐油性、耐熱性に優れています
用途高温な場所での使用が可能
材質(車輪)
鋳物(ダクタイル)
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
イモノ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(車輪)
イモノ一体車輪
適合品番
G,R,GRP,S,SR,SRP,A,SA,SK,SKR,B,K
材質
ゴム(B入)
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)
イモノ一体車輪
形状
固定車
型式
420SR固定車
取付方式
平付固定
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
-
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
ボス幅(mm)
29
許容荷重(daN)
100
適合金具
F-50:T、TN、TH、JM、KH/TF-65:TH
材質(車輪)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理
電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
材質(車輪)
イモノ一体車輪
形状
自在車S
型式
413S自在車
取付方式
平付旋回
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪