- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- キャスター 車輪 50mmのおすすめ人気ランキング
キャスター 車輪 50mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新3,349件の「キャスター 車輪 50mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター コマ」、「スーツ ケース キャスター 交換」、「キャスター45mm」などの商品も取り扱っております。
材質(車輪)
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。
耐衝撃性が強い。
エスコ品番
EA986MF-50
軸径(Φmm)
6
許容荷重(kg)
40
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
70
材質(車輪)
ソリッドラバー
車輪幅(mm)
18
硬度
80 ショアA
ボス幅(mm)
22.5
ベアリング
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
特性
耐衝撃性
材質(ホイール)
ナイロン6
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
車輪径Φ100~150mmは、スリーブ入り、カバー付です。
材質(車輪)
ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。
旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。
また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番
STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ
材質(ホイール)
ゴム
1個
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
材質(車輪)
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
適合品番
440G、440R
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)
ハードゴム
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
型式
L型ゴム
材質(車輪)
ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番
EA986MC-200
材質
リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)
20
長さ(mm)
60(ハブ)
許容荷重(kg)
205
車輪径(Φmm)
200
質量(g)
1300
材質(車輪)
ソリッドラバー
車輪幅(mm)
50
ベアリング
プレーンベアリング
耐熱温度(℃)
-30~80
特性
耐衝撃性
1個
¥3,690
税込¥4,059
当日出荷
ユニクロームメッキ仕上げの車軸です。
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様
コマーシャルベアリング入
適合
シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用
材質(車輪)
ゴムSBR
材質(金具)
スチール/三価ユニクロ仕上げ
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上
ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
B-701 キャスターバッグ用 交換用キャスター左右セット。
付属品
取り付け部品(軸、ボルト、ワッシャー)
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質
鉄
タイプ
TSB
表面処理
生地
頭部形状
ショルダーボルト
ねじ山種類
メートル並目
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)
鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505