キャスター 車輪のみのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,044件の「キャスター 車輪のみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重量用 キャスター 車輪のみ」、「台車用タイヤ」、「キャスター 車輪」などの商品も取り扱っております。
ハイテンキャスター用の車輪です。
材質(車輪) ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入) 表面処理 三価ユニクロ 適合品番 HTTJ,HTTJB,HTTK 材質(金具) ハイテン材(スチール)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪) 鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質 鋼板 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上 ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

STCシリーズ交換用(B入)
材質(車輪) 鋼板ホイル・ゴム車輪 適合品番 STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKC ボス幅H(mm) 55 車軸径d(mm) 12 材質(ホイール) 鋼板
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様 コマーシャルベアリング入 適合 シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用 材質(車輪) ゴムSBR 材質(金具) スチール/三価ユニクロ仕上げ
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別 重荷重 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐摩耗性 材質(ホイール) 鋼板
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性 耐熱性
1個
299 税込329
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別 中荷重 材質(車輪) ゴム 表面処理 (金具)三価ユニクロ仕上げ 穴径d(Φmm) 12 材質(金具) スチール
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム(黒/グレー) 車輪幅(mm) 35 適合品番 LR-WJB、LR-WJ、LR-WK 最大荷重(N) 1960 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐摩耗性 材質(ホイール) ナイロン樹脂(青色) 最大荷重(kg) 200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質(車輪) スチールホイールウレタン 適合品番 TUJ,TUJB,TUK,TUKB
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
用途一般用 適合本体 Jシリーズ 型式 UW型 材質(車輪) 鋼板ホイル製ウレタン(B入) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
材質(車輪) アルミホイール耐摩耗性ゴム車
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)