- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- キャスター 車輪止めのおすすめ人気ランキング
キャスター 車輪止めのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新332件の「キャスター 車輪止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ止め 台車」、「キャスター 止め」、「台車 タイヤ ストッパー」などの商品も取り扱っております。
車輪の真横から差し込むと、車輪止と同時に旋回部も簡単に固定します。
路面に対して滑りにくくする為、低密度ポリエチレンを採用。
ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応。
従来の重量用キャスター、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスターともにご使用になれます。
用途重量用、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスター固定に。
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)HDD47(デュロメータ硬度スケール)
色
黄
キャスター用のゴム製ストッパーです。
材質
ゴム
色
黒色
種類
ゴム足
RoHS指令(10物質対応)
対応
床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。
用途キャスター止め
車輪径(Φmm)
(推奨)75
材質
(本体)PP、(ゴム足)エラストマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
50
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。
縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。
紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。
滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)
用途台車やワゴンなどの車止めとして。
適合
(キャスター)Φ75・100
材質
本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー
色
黄
トラスコ品番
116-2186
質量(g)
130
1セット(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
ストッパー効果が少ない超重量用キャスター並びに重量用キャスター用として開発したキャスターホルダーです。
車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。
すべての重量用キャスターに使用できます。
超重量車に最適です。
表面処理
黄色
材質
PE
荷重種別
超重荷重
RoHS指令(10物質対応)
対応
Φ130、Φ150いずれのキャスター径にも使用可能です。
裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。
裏面のゴムが磨り減ってしまった場合は、取替えゴム(JDMC-8S-BK 別売)をご使用いただくことで滑り止め効果が復活します。
縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。
紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。
滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます
用途台車やワゴンなどの車止めとして。
仕様
裏面滑り止め付
トラスコ品番
183-2741
材質/仕上
本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー
色
黄
質量(g)
300
キャスター径(Φmm)
【適合キャスター】130・150
アズワン品番
64-8459-30
1組(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
車輪の真横から差し込むと、車輪止めと同時に旋回部も簡単に固定します。
用途スタンダード及びミドルクラスのキャスターにご使用になれます。
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理
電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
キャスターの固定や防振・防音・床の保護に便利な車輪止めです。エラストマー製なので色移りしにくいです。
材質
エラストマー樹脂
形状
丸
丸底脚の保護、滑り止め、キャスターストップとして最適です。
形状
丸
材質
天然ゴム
色
黒
大きな台車も小さな体できっちり固定するマルイチオリジナル台車用キャスターストッパー「キャスパー」は特許の取得をした安全対策製品です。
キャスターストッパーは現在、一般的に普及していますが、そのキャスターストッパーを開発したのはマルイチです。
隙間を開けずに不慮の揺れにも対応できる極薄スリット式は”元祖”ならではのこだわりです。
新型の「キャスパー2ndジェネレーション」は、取っ手部分の追加と中円に短いスリットを入れることにより、リングが簡単に開き、片手での着脱が可能になりました。
路面に対して滑りにくくするため低密度ポリエチレンを採用
ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応
重量用キャスター、超重量用キャスターにもご使用いただけます。
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)、HDD47(デュロメータ硬度スケール)
材質
スチレンブタジエンゴム(SBR)HS90
適合車輪径(Φmm)
50
寸法W(mm)
41
寸法W1(mm)
19
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
51
寸法H(mm)
6
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
台車・カゴ車による地震の災害に備えましょう。
屋内、屋外で使える、台車用・カゴ車用エコ・ストッパー。
耐水タイプはロウ浸透加工で耐水効果抜群。
用途台車・カゴ車 キャスターのストッパー
材質
本体:ペーパーボード(再生紙)
畳、フローリングに傷がつくのを防止します。
直径40mm、直径50mmのキャスターに対応しています。
色
ブラック
アズワン品番
64-0848-09
1袋(4個)
¥899
税込¥989
当日出荷
裏面には滑り止めの溝が入っています。
台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。
コピー・ファックス機、テレビ台、ラック等のキャスターのストッパーとしてズレ対策、走り出し防止に。阪神大震災(6強)耐震実験に耐えました。
用途プリンター等の転倒防止補助用品
種別
転倒防止ストッパー
材質(本体)
ペーパーボード
耐荷重(kg)
約100(1個当たり)
材質(すべり止め)
ウレタンゴム
耐用年数(年)
約8
安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。
取付穴径(Φmm)
11
材質
スチール
取付ピッチ(mm)
85~100×85~100
プレート寸法F1×F2(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
100×100(85×85)
RoHS指令(10物質対応)
対応
極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです。オープンリング方式によるワンタッチ脱着が可能です。
用途台車用キャスターストッパーに。キャスター付きの家具や台車の安全対策に。
材質
天然ゴム、SBR
磁石入りのキャスター用ストッパーゴムです。使用しない時の保管に便利です。
材質
ゴム+磁石
色
黒色
種類
ゴム足
操作方法
ストッパーゴムの切れ目を広げるようにして、車輪の下に差し込みます
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
耐摩耗性に優れ、変形・風化・色移りしにくいエラストマー樹脂製です。
用途キャスター付の家具や椅子の固定に床のキズ防止に
形状
丸
材質
本体:エラストマー樹脂