- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- キャスター 重量用 ゴム車輪のおすすめ人気ランキング
キャスター 重量用 ゴム車輪のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新407件の「キャスター 重量用 ゴム車輪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター 重量用」、「キャスター ゴム車輪」、「キャスター 150kg」などの商品も取り扱っております。
重量物の軽快な運搬を可能にします。
材質(車輪)
ゴム車輪(ベアリング入)
形状
自在車
荷重種別
重荷重
タイプ
重荷重
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)
ゴム車輪(ベアリング入)
形状
自在車S
荷重種別
重荷重
タイプ
重荷重
車輪幅(mm)
50
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)
ゴム(B入)
形状
自在車S
型式
413S自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
プレート
ゴム車輪は鉄板プレートタイプです。
ストッパー
回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ウレタン車輪(ベアリング入)
形状
自在車
荷重種別
重荷重
タイプ
重荷重
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
自在車S
型式
413S自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
自在車
型式
420S自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
軽い力で旋回操作が可能に!
始動力・旋回始動力(R車輪付きと比較)の低減により操作性がアップ!
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入
形状
自在車S
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状
自在車S
型式
413S自在車
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
低床式重量用キャスター
金属はユニクロームメッキ仕上げです。
THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
形状
自在車
荷重種別
重荷重
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)
イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状
自在車S
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
50
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)
13
キャスタータイプ
重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
自在車S
型式
419S自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)
鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
種別
産業用キャスター
形状
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)
ウレタン車輪(ベアリング入)
形状
自在車S
荷重種別
重荷重
タイプ
重荷重
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。
コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。
固定車540SRと併用できます。
形状
自在車
荷重種別
重荷重
型式
540S自在車
車輪幅(mm)
40
金具仕上
黒亜鉛メッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。
材質(車輪)
ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入
型式
415E自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
車輪タイプ
単輪
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状
自在車
型式
420G自在車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
形状
自在車S
取付方式
平付旋回
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
電気抵抗(Ω)
1×104以下
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
静電気防止
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ウレタン
形状
自在車
ブレーキ
無し
材質(車輪)
ゴム車輪(ベアリング入)
形状
固定車
荷重種別
重荷重
タイプ
重荷重用
ストッパー
なし
偏心E(mm)
-
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪