- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- キャスター 1トンのおすすめ人気ランキング
キャスター 1トンのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新122件の「キャスター 1トン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1トン」、「超重量用キャスター」、「重量用ウレタンキャスター」などの商品も取り扱っております。
材質(車輪)
ウレタン車輪(ベアリング入)
形状
自在車
荷重種別
重荷重
タイプ
重荷重
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)
イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状
自在車S
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
50
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)
13
キャスタータイプ
重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)
イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状
固定車
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
50
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
-
取付穴径P(Φmm)
13
キャスタータイプ
重荷重用プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)
イモノホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
形状
固定車
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
50
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
-
取付穴径P(Φmm)
13
キャスタータイプ
重荷重用プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。
旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。
車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
形状
自在車
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
50
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
13
キャスタータイプ
重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)
ウレタン車輪(ベアリング入)
形状
自在車S
荷重種別
重荷重
タイプ
重荷重
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)
ゴム車輪(ベアリング入)
形状
自在車S
荷重種別
重荷重
タイプ
重荷重
車輪幅(mm)
50
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。
コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。
固定車540SRと併用できます。
形状
自在車
荷重種別
重荷重
型式
540S自在車
車輪幅(mm)
40
金具仕上
黒亜鉛メッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。
EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。
EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。
荷重種別
高荷重
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
低床式重量用キャスター
金属はユニクロームメッキ仕上げです。
THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
形状
自在車
荷重種別
重荷重
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
FCDダクタイル製金具
用途重荷重用
材質(車輪)
ゴム(B入)
材質
ゴム
形状
固定車
荷重種別
重荷重
型式
HB-K型固定車
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
-
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
荷重種別
重荷重
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車
最大許容荷重は標準で1000kg。
旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。
材質(車輪)
モノマーキャスティングナイロン
仕様
プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式
軸径(Φmm)
12
荷重種別
超重荷重
リム幅(mm)
40
取付穴(mm)
11
車輪取付幅(mm)
43
特性
耐摩耗性
偏心(mm)
32
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
空気入車輪は空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対し衝撃をやわらげます。
材質(車輪)
ゴムSBR
トラスコ品番
112-9407
軸径(Φmm)
20
形状
自在車S
車輪幅(mm)
47
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
ダブルストッパー(回転+旋回)
材質(金具)
スチール
車輪取付幅(mm)
56
取付穴径(mm)
11.5
偏心(mm)
45
最大許容荷重(N[kgf])
680(70)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
空気入り
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)
ウレタン
材質
ウレタン
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上。
低床にて運搬物に取り付けるため、重心を低く設計できる。
安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能。
差動旋回する為、車輪より方向転換しやすい。
金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造。
総劇に強く、回転性能に狂いがないため、ダブルボール構造でガタの発生が軽減。
用途重量物運搬台車・船台台車・トレーラー・その他の重量物の足回り・搬送用
取付ボルトの呼び
M16
取付穴径(Φmm)
18
車輪タイプ
双輪
耐荷重が鋳物の4~5倍ある。
荷重分布が良く、ガタ、ゆるみも少ないので、静かに、衝撃にも強く走行ができる。
破損、故障の心配がなく、ランニングコストが安い。
旋回がスムーズで運搬車の操作がしやすい。
用途手押台車用
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入)
材質
アルミ製ホイル重荷重用ウレタン車輪(ボールベアリング入)
形状
自在車S
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
44
金具
鍛造製重荷重用ストッパー付自由金具
ボス幅B(mm)
63
取付穴径d2(mm)
13
特性
静音、耐衝撃性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
用途重量物運搬用車輪キャスター
材質(車輪)
高品質弾性ソリッドゴム
ベアリング
ボールベアリング
取付穴(mm)
14
ストッパー
回転ストッパー
耐熱温度(℃)
-25~+80(短時間で最大+100)
硬度(ショア A)
65°
1トンまで積載可能で重量物の運搬に最適。単管パイプ(Φ48.6×1M)を四隅に差し込んで使用。
Φ200ウレタン車輪(ダブルストッパー付)で段差も移動しやすく、跡が付きにくい。
幅が750mmなので狭い通路でも使用可能
用途長尺物・重量物搬送
車輪径(Φmm)
200
高さ(mm)
307.5
材質(車輪)
ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)
750
特性
ストッパー付
荷台寸法(奥行)(mm)
1200
材質(荷台)
鋼板(SS400)相当
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷