- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- キャスター 200φのおすすめ人気ランキング
キャスター 200φのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,659件の「キャスター 200φ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自在キャスター 200Φ」、「固定キャスター 200Φ」、「台車の足」などの商品も取り扱っております。
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ダブルストッパーにより旋回部の回転と車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)
スチールホイールゴム
仕様
プレート式
トラスコ品番
380-3287
形状
自在式(ダブルストッパー付)
車輪幅(mm)
40
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
120×120
ストッパー
右ダブルストッパー付
偏芯E(mm)
40
材質(金具)
スチール
旋回半径R(mm)
138
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.05MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
94×94(87×87)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)
スチールホイールゴム
仕様
プレート式
トラスコ品番
380-3279
形状
自在車
質量(kg)
1.9
車輪幅(mm)
40
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
120×120
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
40
材質(金具)
スチール
旋回半径R(mm)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.05MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
94×94(87×87)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ウレタン
形状
自在車
ブレーキ
無し
材質(車輪)
イモノホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー
なし
車輪径D(Φmm)
200
キャスタータイプ
重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ウレタン
形状
自在車WS
ブレーキ
有り
ストッパー
回転ストッパー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に
一般業務用機器に
材質(車輪)
ウレタン(UR)
仕様
中荷重用
形状
自在車W
金具仕上
ユニクロメッキ
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)
鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
種別
産業用キャスター
形状
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。
材質(車輪)
鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
種別
産業用キャスター
形状
自在車W
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪タイプ
単輪
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器など運搬用台車に最適です。
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン
材質/仕上
金具:ステンレス(SUS304)。車輪:ナイロンホイルウレタン
穴径P(Φmm)
11.5
ストッパー
なし
車輪径D(Φmm)
200
特性
耐水性、耐食性
車輪タイプ
単輪
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ウレタン
形状
固定車
ストッパー
無し
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ダブルストッパーにより旋回部の回転と車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)
鋼板ホイルゴム(B入)車
仕様
プレート式
形状
自在式(ダブルストッパー付)
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
右ダブルストッパー付
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。
材質(車輪)
スチールホイールゴム
仕様
プレート式
トラスコ品番
380-3244
形状
固定車
質量(kg)
1.5
車輪幅(mm)
40
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(mm)
100×56
取付座A×B(mm)
137×93
ストッパー
なし
取付高H(mm)
198
偏芯E(mm)
-
材質(金具)
スチール
車輪径D(Φmm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.04MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
100×56
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。車輪のガタつきが少なく、スムーズな使用が可能です。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)
スチールホイールウレタン車
仕様
プレート式
トラスコ品番
380-3261
形状
自在車S
質量(kg)
2.6
車輪幅(mm)
38
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
120×120
ストッパー
右ダブルストッパー付
偏芯E(mm)
40
材質(金具)
スチール
旋回半径R(mm)
138
アズワン品番
64-8643-10
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油性、耐摩耗性
関連資料
(0.05MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
94×94(87×87)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番
EA986MC-200
材質
リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)
20
長さ(mm)
60(ハブ)
許容荷重(kg)
205
車輪径(Φmm)
200
質量(g)
1300
材質(車輪)
ソリッドラバー
車輪幅(mm)
50
ベアリング
プレーンベアリング
耐熱温度(℃)
-30~80
特性
耐衝撃性
1個
¥3,690
税込¥4,059
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
自在車
型式
420S自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
形状
自在車W
金具仕上
三価ユニクロ
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
材質(車輪)
ウレタン(B入)
形状
自在車S
金具仕上
三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
イモノホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー
なし
車輪径D(Φmm)
200
キャスタータイプ
重荷重用プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状
自在車
型式
400S自在車
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪