キャスターオフロードのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
115件の「キャスターオフロード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外用キャスター」、「キャスター ノーパンクタイヤ」、「エアー タイヤ キャスター」などの商品も取り扱っております。
1個
6,490 税込7,139
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


空気入車輪は空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対し衝撃をやわらげます。
材質(車輪) ゴムSBR トラスコ品番 112-9407 軸径(Φmm) 20 形状 自在車S 車輪幅(mm) 47 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー ダブルストッパー(回転+旋回) 材質(金具) スチール 車輪取付幅(mm) 56 取付穴径(mm) 11.5 偏心(mm) 45 最大許容荷重(N[kgf]) 680(70) キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 空気入り
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

材質(車輪) ゴムSBR トラスコ品番 112-9342 軸径(Φmm) 20 形状 自在式 車輪幅(mm) 47 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし 材質(金具) スチール 車輪取付幅(mm) 56 取付穴径(mm) 11.5 偏心(mm) 45 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 空気入り
1個
6,198 税込6,818
当日出荷


芝生、砂利道、デコボコ道など、様々な路面をタフに走行可能! ノーパンクタイヤ、前方ストッパー標準装備。
用途アスファルト、芝生、砂利道など様々な路面で使用可能! 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 40 ブレーキ有無 なし ハンドル高さ(mm) 860 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 750×480×220 材質(ハンドル) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) PP樹脂 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンクしません。 樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質 リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン 2018年トラスコ掲載ページ 2 0782
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用の交換車輪です。 該当[モノタロウ]注文コード:52555625/52555634/52555643になります。
用途交換用車輪として 付属品 ボルト(1本)、ナット(1個) 材質 ゴム[TPR樹脂〕 車輪径(Φmm) 127
1個
499 税込549
当日出荷

適合品番 WJ-HL、WK-HL 標準空気圧(kg/cm) 3.5 軸径d(Φmm) 20 ボス幅B(mm) 82 ホイル外径E(Φmm) 118 車輪タイプ 空気入り
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として 仕様 車輪のみ 軸径(Φmm) 20 質量(kg) 1.05 車輪径(Φmm) 218 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 60 ボス幅(mm) 81 ボス径(Φmm) 37.5 許容荷重(N) 830 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 車輪タイプ 空気入り プライ 2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

材質(車輪) ゴムSBR トラスコ品番 112-9399 軸径(Φmm) 20 形状 固定車 車輪幅(mm) 47 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし 許容荷重(daN[kgf]) 68[69] 偏芯E(mm) - 材質(金具) スチール 自重(kg) 1.72 車輪取付幅(mm) 56 取付穴径(mm) 11.5 キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 空気入り
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

発泡ゴムタイヤ付のキャスターです。 悪路での運搬に適しております。
ベース厚さ(mm) 4 取付穴径d(mm) 14 偏芯E(mm) 71 取付穴ピッチP(mm) P1×P2=125×125 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

芝生、砂利道、デコボコ道など様々な路面をタフに走行可能 ノーパンクタイヤ 前方ストッパー標準装備
用途デコボコ道など様々な路面をタフに走行できる樹脂製運搬車、折りたたみ台車、大型 キャリーカートとして。 仕様 前輪/固定・後輪/自在 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) エラストマー 荷台寸法(幅)(mm) 480 材質(ハンドル) スチール キャスター金具 スチール 特性 ノーパンクタイヤ仕様、前方ストッパー標準装備 荷台寸法(奥行)(mm) 750 材質(荷台) ポリプロピレン ハンドルタイプ 折りたたみ 前輪タイプ 固定 後輪タイプ 自在
1台
24,880 税込27,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 自在タイヤ搭載で小回りも抜群。 持ち手を差替えれば、方向転換もラクラクできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 545×870×880 仕様 コンテナ2個積み 軸径(Φmm) タイヤ:(約)18 質量(kg) 12 車輪径(Φmm) 200 材質(本体) アルミ 耐荷重(kg) 約100 タイヤタイプ ノーパンクタイヤ250-4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

車輪径(Φmm) 175 質量(g) 820 材質(車輪) PU 車輪幅(mm) 53 シャフト径(Φmm) 12 ボス幅(mm) 63 使用ベアリング 1230W(鋼板製) 許容荷重(daN) 60 ホイル外径(mm) 95 ホイル内径(mm) 75 ホイル外幅(mm) 42 ホイル内幅(mm) 35
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)