キャスター付き 踏み台のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
118件の「キャスター付き 踏み台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター 踏み台」、「移動脚立」、「脚立 キャスター付き」などの商品も取り扱っております。
キャスター付きで自由に移動でき、踏み台に乗ればしっかり固定します。 壁や台にぶつかっても安全なようにコーナーに合成ゴムを使用。 使用しない時は積み重ねて保管ができます。
耐荷重(kg) 150 材質 ステンレス、アルミ合金(アルマイト処理)、合成ゴム
1個
26,380 税込29,018
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりが無く、安定した使用ができます。縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。アルミ溶接構造で堅牢で軽量です。
用途物流センター・オフィス・店舗などでの作業に。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 200 材質(本体) アルミ合金 材質 アルミ合金 2018年トラスコ掲載ページ 7 1166 天板寸法・幅(mm) 300
1台
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。 オールアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 200 材質(本体) アルミ/アルマイト仕上げ 天板寸法・幅(mm) 400
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するDanchi専用キャスターです。 キャスター:40Φ、ゴム製 ※1セット4個入り ※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降ステップ・物流現場でのアクセス用階段 キャスター径(Φmm) 40 材質(キャスター) ゴム
1台(4個)
24,980 税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手すり付きで折りたたみができる踏台です。 ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。 ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。 キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 240 材質(本体) 踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス 仕様 完成品
1台
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動用キャスター付きの踏み台です。約13kgの荷重がかかればキャスターが本体側に引っ込み、滑り止めゴムが床に出て安定します。昇り降りがしやすい2段式構造です。
用途事務所や書庫の整理に。踏み台として 最大使用荷重(kg) 150 仕様 移動用キャスター付、約13kgの荷重で本体が安定(滑り止めゴム装備) 材質 本体:PP、キャスター:ナイロン ブラック 段数 2 天板寸法(mm) Φ288 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.8MB) 直径×高さ(mm) Φ433×430(キャスター含む)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

商品の検品や品出しに便利。ステップの上に乗るとキャスターのストッパーが働き、動かないようにガッチリロックします。
最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 260 材質 スチールナイロンコーティング、PE キャスター Φ50(セルフストッパー付) 天板寸法・幅(mm) 410 天板寸法・奥行(mm) 260
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター付きですので移動が容易です。体重をかけるとキャスターが沈み込みゴム脚が床面につき安定します。
耐荷重 100kg 材質 本体/ステンレス※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材、天板/ピラミッドゴム張り キャスター Φ50mmナイロン製(ストッパー無し)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタッキングして保管、省スペース。ステップに乗るとキャスターが自動的にロックされます。利用するたびにストッパーをかけたり、外したりする手間はありません。
最大使用荷重(kg) 100 材質 アルミ ブレーキ セルフブレーキングシステム 段数 3 設置寸法・奥行(mm) 665 設置寸法・幅(mm) 600 使用キャスター 4輪自在 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×280×1120 キャスター径(Φmm) 50
1台
37,490 税込41,239
3日以内出荷


折りたたみ式なので、収納スペースを取りません。 背面キャスター付きです。 (Φ100mmナイロン)
用途工場での設備メインテナンス・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業などに 天板寸法(幅×奥行)(mm) 516×500 最大使用荷重(kg) 120 材質 主要部:アルミ合金 段数 7 作業床面広さ(mm) 2600×980×320 収納時全長(m) 2.6 天板寸法・幅(mm) 516 天板寸法・奥行(mm) 500
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスターです。作業用踏台用のスプリングキャスターです。TSF手すり仕様2段に対応します。4個1セットです。
用途作業用踏台の移動に。 材質 アルミ、ゴム
1セット(2個)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

移動に便利な把手付のスチール製移動式踏み台です。ステップに片足をかけると特殊ステッパーの働きでゴム車輪をロックします。移動に便利な把手付のスチール製移動式踏み台です。
用途作業現場、オフィスなどでの作業用に 最大使用荷重(kg) 150 仕様 完成品。踏板滑り止めゴム貼り トラスコ品番 361-8218 シルキーアイボリー タイプ 滑り止め付きノンスリップタイプ 段数 2 天板寸法・幅(mm) 240 天板寸法・奥行(mm) 331
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

ラバーメイドステップスツール
つり棚に入った皿、調理器具をとるのに大変便利です。 スプリングキャスター付きなので、両手がふさがっていても、さっと移動させる事ができる、軽量で頑丈な踏み台です。 ステップは安全の為の滑り止め加工付き。 スプリング式のキャスターで移動が簡単で、ステップを踏めばキャスターが引っ込み床面に固定。 積重ねが可能な為、使用しない場合は最小限のスペースでの収納が可能。 丈夫な円形の樹脂製です。円形の形状は壁または家具へのダメージを最小限に抑えます。 安全性が高く、軽量で頑丈な踏み台です。キャスター付きで移動も簡単!
最大使用荷重(kg) 158.8 材質 ABS樹脂 ベージュ 総耐荷重(kg) 158.8
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1セット(4個)
28,980 税込31,878
当日出荷

広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。 幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。 筋交いの変更により安定感を高めました。 手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg) 120 仕様 組立式
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg) 150 仕様 組立式 材質 アルミ
1台ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 200 仕様 組立式 材質 アルミ 天板寸法・奥行(mm) 400
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

緩やかな角度と幅広ステップで安心して昇り降りができます。上枠がついているので天板の上でも安心して作業ができます。背面キャスターがついており、折りたたまなくても上枠を持って、カートを引くように移動ができます。
最大使用荷重(kg) 135 規格 ANSI規格適合品 踏ざん間隔(mm) 220 キャスター径(Φmm) 41
1台ほか
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。 材質 アルミ合金製 手すり高さ(mm) 900 タイプ 1100mm兼用 仕様 組立式
1台
52,980 税込58,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)