キャスター付きスタンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
298件の「キャスター付きスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「移動スタンド」、「作業 キャスター付スタンド」、「ポンプスタンド」などの商品も取り扱っております。
キャスター付きスタンド
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1本ほか
2,840 税込3,124
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サンワサプライ液晶モニタスタンド
付属品 ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10) 材質 スチール 寸法(mm) 直径640×H1720 質量(kg) 9.3 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スタンド
高さ調整ができるラインスケールカウンター用スタンド。ラインスケールカウンターLSC-18N、LSC-22Nを取り付けできる。キャスター付きで移動が楽々(ロック付2個、ロックなし2個)
質量(kg) 6、(キャスター取付時:6.6) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×400×470~750。(キャスター取付時)400×400×530~810
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

フック 2本架 仕様 組み立て式(要工具) 材質 本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック 質量(kg) 2.7 サイズ 約Φ550×1230~2160mm キャスター Φ50mm(ストッパー無し) パイプ径(Φmm) 上段/20、下段/24
1台
11,187 税込12,306
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして ブラック 使用工具 プラスドライバー2番 耐荷重(kg) (ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5 材質(パネル) スチール(エポキシ粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 PP樹脂 寸法(mm) W96~320×D280~400×H120 質量(kg) 0.5 アズワン品番 64-0848-56 総耐荷重(kg) 20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


広いテーブルトップ面積+9個のドライバーホール
用途作業補助用のワークテーブルです。高さ調整可能、大径キャスターで移動も楽々! 樹脂製コーナーバンパー装備 耐荷重(kg) 【テーブル】24 テーブル高さ(mm) 880~1200(調整式) キャスター径(Φmm) 76(ストッパー付き:2/ストッパー無し:2)
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。 組立式です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。 材質 スチール 組立時間 (目安)1人30分 高さ調節 30mmピッチ
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省スペースでプロジェクターの設置ができ、使用しない場合に片付けても場所をとりません。 天板には機器の落下防止用のガード付きです。 高さが65cmから100cmまで調整できます。 移動のしやすいキャスター付きで映写位置の調整が簡単にできます。 2つのキャスターはストッパーが付いているので定位置で使いたい場合に固定してご使用いただけます。
総耐荷重(kg) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 387×387×650~1000(金属部含まず) 質量(kg) 4.7 機能 高さ調整 材質(フレーム) スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板) MDF(塩ビシート貼り)
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷

様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。 ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。 チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。 ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。
画面サイズ 適合20~32型 総耐荷重(kg) 40(15以下のテレビを取付け可能) 耐荷重(kg) 15/台 トラスコ品番 818-3942 セット内容 付属品:ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm) 530 質量(kg) 12 高さ(mm) 953~1300 奥行(mm) 580 設置方式 VESA対応 アズワン品番 64-0886-81 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

タイプ フロアスタンド型 特性 360度回転、高さ調節、角度調節、鍵付、キャスター付 付属品 鍵×2(1種類) 質量(kg) 3.45 材質(本体) スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×360×1100~1500 材質(ホルダー) ABS樹脂 アズワン品番 64-0884-09 総耐荷重(kg) 1.5
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

光が必要な場所にキャスターで移動。省エネ効果バツグンです。自在なΦ100大型キャスターで段差も楽に乗り越えることができ、ブレーキ付なので固定が可能です。またキャスター4輪のうち、2輪はブレーキ付です。
トラスコ品番 858-0908 質量(kg) 11 縮長(mm) 1140 伸長(m) 2
1台
36,980 税込40,678
31日以内出荷

握りやすいグリップで簡単に高さ調節できます。 組み立て式(要工具)。
キャスター Φ50mmナイロン製
1台
12,000 税込13,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
9日以内出荷

エンジンルームに工具を置き忘れません! 高さ調節可能なテーブルにより、いつでも快適な作業が可能です。 必要な工具をたくさん置けるので、何度も工具を取りに行く時間を短縮できます。 ツールと車両の損傷を防ぐため、角にプラスチックカバーが付いています。 粉体塗装仕上げの耐久性のある鋼製で、引っかき傷や耐薬品性があります。
幅(mm) フロントベース:600 テーブル高さ(mm) 875~1200(調整可能) キャスター種類 自在ストッパー無し4個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として 材質 支柱/スチール、台部/鋳鉄 シャフト径(Φmm) 10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロジェクター&ノートPC用カート:高さ違いの棚2段を備えた高耐久性プロジェクタースタンド(棚一個あたりの耐荷重10kg)。頑丈なベース(45.5cm x 50.2cm)とストッパー付きキャスター。高さ調節対応上部トレイ:通気穴付き棚板(35cm x 30cm)。+/-12°の手動チルト調整、床からの高さを95cmから145cmに調整可能(手動調節ノブを使用)。下部トレイ:メディア機器からの排熱がこもらない通気穴付きの棚板(36.3cm x 30cm)。床からの高さ68.5cm。柔軟なセットアップ:プレゼン専用ラックとしてプロジェクターとノートPCを積載し、教室や会議室間を移動。必要に応じて機器を上下の棚に設置。セキュリティ&デバイス管理:高さをつけた棚縁で設置機器の落下を防止。棚の開き口にストラップ(非同梱)を通して機器を固定可能。支柱部分に配線を留めるケーブル結束クリップ(x2)付属
用途学校、ビジネスセンター、企業、各種施設で多目的に使えるユーティリティカート。自由に動かせるプレゼン専用カートとして使用。教室やオフィス環境で便利なソリューション 耐荷重(kg) 上部/下部:10 長さ(mm) 502 幅(mm) 455 高さ(m) 1.5 質量(kg) 10.6 保証期間 5年間 棚板寸法(mm) 通気穴付き棚板:350×300(高さ調節対応上部トレイ)、363×300(下部トレイ) 床高さ調整範囲(mm) 950~1450(高さ調節対応上部トレイ)、685(下部トレイ) 付属品 ケーブル結束クリップ×2 セット内容 1-プロジェクター台、1-ノートパソコン台、1-支柱、1-ベースクロスメンバー、2-ベース足、2-ケーブルクリップ、5-M6x65mmボルト、9-ワッシャー(タイプ1)、8-ナット、4-M6x12mmネジ、2-M6x30mmネジ、3-M6X50ネジType1、1-ワッシャー(タイプ2)、1-M6X50ネジType2、1-レンチ、1-六角レンチ、2-ブレーキ付きキャスター、2-ブレーキなしキャスター、3-ノブ、2-取り付け金具 ブラック 材質 スチール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

最大15.6インチまでのタブレットに幅広く対応できる万能型! セキュリティーボルトと鍵付仕様で盗難防止。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に 付属品 鍵、アジャスター、キャスター、アルミ支柱用配線モール ストローク(mm) 130 質量(kg) 7.5 メタリックダークグレー 積載荷重(kg) ~4 傾斜角度(°) 0~90 対応インチサイズ ~15.6インチ 対応寸法(mm) 長辺:230~396、短辺:167~337、奥行:8~19 関連資料 寸法図 回転角度(°) 360 取扱説明書 (48.6MB)
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷