- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- キャッツアイのおすすめ人気ランキング
キャッツアイのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新149件の「キャッツアイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャッツアイ 反射板」、「キャットアイ」、「埋設表示 ピン」などの商品も取り扱っております。
新開発のレンズ採用により従来品と比べ、3~8倍の反射性能を実現。
特殊アクリル樹脂なので耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。
車道側にさらに高輝度レンズを1枚追加、合計3ヶ所の反射部をもうけました。T字路、中央分離帯等驚くべき効果を発揮します。
材質(本体)
特殊アクリル樹脂
施工内容
CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
両側に反射板が取り付けられているため、視認性に優れます。
取付に便利な取っ手(凹み)付き。
用途縁石の上などの注意喚起に。
色
(本体部)黄、(反射部)黄
材質
(本体部)ABS樹脂、(反射部)アクリル反射板
寸法(mm)
100×100×20
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。
材質
本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト
長さ(mm)
67
直径(mm)
25
従来商品より、3~8倍の反射性能。
車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
材質
(反射レンズ)アクリル
材質(本体)
ABS
タイプ
片面
寸法(縦×横×高さ)(mm)
44×101×23
施工内容
CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
ドライバーに直線からカーブまでを一本のラインで視認させることができ、スムーズな車の誘導を可能にした新しいタイプの視線誘導標です。
このビームデリは特殊な反射素子をもつリフレクターを使用することにより、特殊な視認角度を得ることに成功。この視認角度が直線からカーブへと連続した光のベルトを生み出します。
材質(本体)
ABS樹脂
タイプ
B・C種用
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
1.5
材質(レンズ)
アクリル樹脂
ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です(約2~3年間)
付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。
用途工場内の安全表示。
夜間の外灯がない箇所。
危険な場所の簡易誘導。
付属品
両面テープ
蓄電池タイプ
ニッケル水素電池(単4型×2本)
仕様
夜間自動点滅式(スイッチはありません)
材質
カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:アクリル系
長さ(mm)
120
幅(mm)
100
高さ(mm)
18
質量(g)
220
電源
ソーラー式
点滅数(回/分)
180±20
LED使用数(個)
4
ホタル鋲の蓄光式タイプになります。
光を吸収し、自ら発光します。
用途ホタル鋲として
色
ブルー×ブルー
仕様
デリネーター
材質
ABS蓄光樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×20×100
アズワン品番
64-6551-53
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐衝撃性等、強度アップ。内部にエポキシ系樹脂材を注入し、強度の向上をはかりました。
接着強度の向上。底面をフラットにし、接着面積を大きくすることで、接着強度を大幅に向上しました。
車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
材質
(反射レンズ)アクリル、(充填材)エポキシ系樹脂
材質(本体)
ABS
タイプ
両面
寸法(縦×横×高さ)(mm)
101×101×19
施工内容
CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
縁石に貼り付け設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示
仕様
反射体:両面反射
材質
本体:ABS樹脂、反射体:メタクリル樹脂
使用量
接着剤:50g
反射式の接着式道路鋲です。縁石の上など、様々な注意喚起に最適です。夜間も両面に設置した反射鏡により視覚効果が大きいです。夜間の視認性を向上させ、縁石での注意喚起やドライバーの誘導に効果抜群です。接着力が高まるような底面形状設計の為、強固な固定が可能です。設置には2液性のエポキシ樹脂接着剤をオススメいたします。
寸法(mm)
100×100
材質
(本体部)ABS樹脂、(反射部)PMMA樹脂
表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。
寸法(mm)
70×70×450
質量(kg)
0.9
ヘルメットに取り付けることで周囲に自身の存在を知らせることが出来るセーフティライトです。付属のクリップやラバーバンドを使用し、衣服や様々な場所に取り付けることが可能です。
用途ヘルメットに取り付けて暗所で作業する際に周囲に自身の存在を知らせるセーフティライトとして。マグネット/ラバーバンドを使用して階段や手すりに設置、転落防止用のマーカーとして。ラバーバンドで工具に巻きつけて紛失防止用のマーカーとして。
仕様
ラバーバンド取り付け範囲:Φ26~Φ31.8
トラスコ品番
171-7464
幅(mm)
33
色
赤
高さ(mm)
39
質量(g)
30
奥行(mm)
17
電源
ボタン電池CR2032(1個)付属
動作時間
点灯 60時間、ラピッド点滅 140時間、スロー点滅 550時間
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
明るさセンサー&振動センサーで自動点灯、消灯を行う乾電池式オートセーフティーテールライト
単4形乾電池を2本使用し、使用時間は最長350時間の長寿命
OMNIdirectional(オムニディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保
コンパクトながらも360度の配光を実現
点灯、点滅、ラピッド点滅の3モード搭載
点灯、点滅はボタン一つで簡単切り替え
オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
シートポストやシートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイト(SP-11)付属
ポケットやカバンに取り付けることが可能なクリップ(C-2)付属
使用時間:約100時間(点灯)、約200時間(点滅)、約350時間(ラピッド点滅)
使用電池:単4形乾電池x2本(アルカリ乾電池推奨)
仕様
【スペアパーツ】SP-11フレックスタイト(5342280)・C-2クリップ(5342460)、【オプションパーツ】SP-12-Rフレックスタイト(5342410)・リアラックマウントブラケット(5342250)・リアラックブラケット(5345620)・RM-1サドル用ブラケット(5446510)・TL-LDシリーズ用ブラケット(5440980)
付属品
フレックスタイト(SP-11)、クリップ(C-2)
寸法(mm)
36×75×21.9
色
レッド
質量(g)
41.5(本体、電池のみ)
バンド径(mm)
Φ12~32
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。
長さ(mm)
32.5
直径(mm)
14.8
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。
材質
本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト
長さ(mm)
67
直径(mm)
25
材質
PC+ABS
質量(g)
48
電源
単4電池2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
77×24×36
連続点灯時間
75時間
LED使用数(個)
3
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
材質
塩化ビニール
幅(mm)
40
質量(g)
約50
電池
CR2032×1個(モニター電池付き)
円周(mm)
650~750