- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- バッグ・キャップ
- キャップ ピンクのおすすめ人気ランキング
キャップ ピンクのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,357件の「キャップ ピンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「清掃 帽子」、「帽子 ピンク」、「ヘアキャップ」などの商品も取り扱っております。
豊富なカラーがうれしい51色展開
リーズナブルで汎用性の高いスタンダードキャップ。
ビビッドカラーも揃うスタンダードキャップは、リーズナブルな価格設定と6パネルのベーシックな作りが魅力です。イベントにも重宝します。
サイズ
フリー
頭囲(cm)
56~60
メッシュ素材を使用。イベントにもオススメ。
仕様
ワンタッチベルト付
サイズ
フリー
混率(%)
(ツバ・フロント部)ポリエステル100、(後部)ナイロン100
機能
通気性
頭囲(cm)
56~60
生地
(ツバ・フロント部)ニット、(後部)メッシュ
棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。
薄手のためかさばらず、通気性に優れます。
大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。
ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として
サイズ
フリー
種別
ディスポタイプ
材質
ポリプロピレン/合成ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
Cryo Vialチューブ用カラーキャップインサート。オートクレーブ可能(121℃、15分)。サンプルの識別が容易。※クライオチューブ:BMS6321には適合しません。
仕様
●材質:P.P●温度耐性:-190℃~121℃
アズワン品番
65-3823-79
1パック(500個)
¥6,798
税込¥7,478
93日以内出荷
ディスポタイプの帽子です。
コンパクトに折り畳まれています。
豊富なカラーバリエーションで識別可能です(4色)。
用途毛髪の落下防止等にご利用いただけるディスポ帽子
サイズ
フリー
材質
不織布(ポリプロピレン)・ゴム(イソプレン)
ソフトで通気性に優れた、サージカルキャップです。
通気性の高い素材を使用した、ソフトなキャップです。手術時の患者用としても幅広く使用できます。
材質
不織布製
種別
No.3
通気性があり、長時間の着用でも不快感を軽減できます。
仕様
ラテックスフリー
材質
PP(ポリプロピレン)不織布、合成ゴム
サイズ
フリーサイズ
フロントパネルはプリント OK。キッズサイズもバリエーション充実。
色
ピンク/ホワイト
サイズ
フリー
対応シーズン
ALL
アズワン品番
64-4147-06
色番
9
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
220
硬度(ショア A)
約55
メッシュ素材の作業キャップです。
通気性が良く、夏場の暑い時期や暑い環境での作業現場に最適です。
調整ベルト付なのでフィット感よく着用いただけます。
用途現場など作業用として屋内外用
材質
ポリエステル100%
サイズ
フリー
頭囲(cm)
約56~59
外遊びや体育の授業で安心して活動できる緩衝材入りカラー帽。緩衝材が頭への衝撃から守ります。頭頂部の重傷リスク低減率は約65%。何もかぶっていない状態に比べ、衝撃を65%程度抑えることができます。(※衝撃から100%守れるものではありません。)
仕様
●サイズ:S●頭囲サイズ:50~53cm●材質:表地・裏地/ポリエステル100% ※内側(白)のみ抗菌・防臭加工が施されています、緩衝材/PORON(R)+メッシュ(ナイロン70%・ポリエステル30%)●洗濯方法:洗濯可(30℃)、漂白剤・乾燥機不可●カラー:ピンク●SGマーク取得
アズワン品番
67-0319-45
1個
¥3,490
税込¥3,839
17日以内出荷
ベースボールローキャップ
仕様
金具調整
サイズ
フリー
サイズ(cm)
56~59
素材
綿100%
幅広い作業環境でお使いいただける着脱簡単な帽子タイプ。
もちろん毛髪混入などを防ぐ機能も兼ね備えています。
毛髪落下を防ぎ、耳を覆っていても聞き取りやすいメッシュ素材。
着用時のムレも解消します。
垂れ下部分にゴムを入れることで毛髪にフィットしてしっかりと覆い、異物混入を防ぎます。
種類
ツバ付
混率(%)
帽子部:ポリエステル65・綿35、メッシュ部:ポリエステル100
機能
抗菌加工(○157対応)
生地
ポプリン
性別
男女兼用
電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。エアキャップが箱の中でロール状になっているので、必要な長さだけを使えて、無駄がありません。専用カッター付き。
用途オフィス内やショップでの軽梱包作業
付属品
専用カッター
色
ピンク
ケース寸法(mm)
W315×D440×H430
アズワン品番
65-0451-11
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
野球帽タイプです。
超導電性加工繊維を使用しています。
サイズ
フリー
仕様
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
材質
ポリエステル
質量(g)
60