キャップ 穴あきのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
245件の「キャップ 穴あき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴開きキャップ」、「樹脂穴キャップ」、「ガロン瓶キャップ」などの商品も取り扱っております。
PPスクリューキャップはオールガラス繊維強化の緑色ポリプロピレン(PP)製で、耐熱+110℃。
穴径(Φmm) 35 耐熱温度(℃) 110 アズワン品番 63-5644-98
1個
899 税込989
当日出荷

1箱(50個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(12個)
2,190 税込2,409
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

穴あきキャップの為、キャップを取らずに直接シリンジを差し込め効率よく作業ができます。
1袋(100個)
9,900 税込10,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NX-5用中栓用キャップです。AGX-○Nにも合います。
仕様 パッキンなし 適合 AGX-2N/5N/5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5NA、AGX-2GA・5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A 寸法(mm) H20×W60×D60 高さ(mm) 19 質量(g) 14 内径(Φmm) 40 外径(Φmm) 62 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷


1パック(25個)ほか
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
12日以内出荷

SIBATA(柴田科学)ねじ口キャップ 穴付
カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。キャップはフェノール樹脂製、121℃オートクレーブ滅菌に十分な耐熱性があります。
材質 フェノール樹脂
1袋(10個)
5,898 税込6,488
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売りのガスケット(3-9184-02)でしっかりと密閉可能です。
種別 穴開きキャップ 材質 PBT(ポリブチレンテレフタレート) サイズ GL45 アズワン品番 3-9184-01 オートクレーブの可否 可(121℃・20分)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

●GL-45規格のねじ口キャップに、2コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。 ・HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 ・従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
材質 ポリプロピレン
1袋(2個)
13,600 税込14,960
当日出荷

ねじ口洗浄びんのスペアパーツです。
用途ねじ口洗浄びん用 ねじ規格 GL-45
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1~7まで番号が振られており、シリンジ突き刺し孔の識別が可能です。セルフシーリング構造の為、シリンジ突き刺し後も密閉性を保持します。
材質 BIIR(臭素化ブチルゴム) アズワン品番 3-9184-02 オートクレーブの可否 可(121℃・20分)
1個
899 税込989
当日出荷

1個ほか
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

●ノズル外径Φ9、Φ12の二段ノズルのついたキャップです。 ・GL-45のねじ口DURANRびんに使用できます。内径Φ8~Φ11のチューブが接続可能です。
材質 ポリプロピレン 型式 GL-45 ゴム止外径(Φmm) 9、12
1袋(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷

PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続するナット付きネジ規格GL45用ボトルキャップです。 付属の閉鎖用シリコン栓を使用し、2ポートや3ポート用としても使えます。 ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にソケットに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。 オートクレーブ不可。
用途硬質チューブ用 ポート数 4 接続チューブ外径 Φ1/16”~2mmまたはΦ2.1~4.0mm 付属品 交換用ナット・小。交換用シリコン製Oリング・小。交換用シリコン製Oリング・大。交換用閉鎖用シリコン栓(各4個) 材質 ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)。ナット/ガラス繊維強化PA(ポリアミド) オートクレーブの可否 不可
1個
17,900 税込19,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)ミニバイアル
凍結保存にも耐える独自の形状。最後の一滴までピペッティング可能なV形ボトム。シリンジが差込めるパッキング付き穴あきキャップを採用しています。別売オプションとして、穴なしキャップ、PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。
仕様 キャップ:フェノール樹脂穴あき黒キャップ・パッキング:PTFE/ニトリル
1ケース(20本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SGボトルねじ規格38用の穴アキキャップにシリコン栓をセットしています。
ねじ規格 38 材質(キャップ) PPS
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)