- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- キャップ付き試験管のおすすめ人気ランキング
キャップ付き試験管のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新109件の「キャップ付き試験管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プリフォーム」、「蓋つき試験管」、「ねじ口試験管」などの商品も取り扱っております。
一時的に密封しておける試験管。
キャップ付き。密封できるので、試薬の一時的な保管や運搬する場合などに便利です。
自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。
キャップもオートクレーブ可能です。
キャップ黒・4FSiパッキン付
材質(本体)
硼珪酸ガラス
材質(キャップ)
メラミン
材質(パッキン)
シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
TGK品番
922-03-73-01
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
8×50
仕様
ポリ栓付き
材質
本体:硬質ガラス、栓:PE
容量(mL)
1.0
目盛
なし
1箱(100組)
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
材質(本体)
PS(ポリスチレン)
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
オートクレーブ可
材質
本体/ パイレックスガラス製、 キャップ/ 特殊フェノール樹脂、TFライナPC付き
開け閉めが容易なキャップを採用しています。オートクレーブ可能です。
材質
チューブ本体/硼珪酸ガラス3.3、キャップ/PP、ライナー/PTFE
高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
色
白色半透明
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)
3SPP(PE5倍発泡+OPPフィルム)
材質(本体)
硼硅酸ガラス
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
材質
硼珪酸ガラス
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に
材質
耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
ポリスチレン製
材質
PS(ポリスチレン)
材質
PP(ポリプロピレン)
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)
PP(PPハイシート付き)
高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
仕様
目安目盛付(-01・02・05/1ml・-03・04・0.2ml)。シリコンフッ素ラミネートギアパッキン付
材質(本体)
硼珪酸ガラス
材質(キャップ)
メラミン
材質(パッキン)
PTFE(フッ素樹脂)
リム付きの試験管。
ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質
ホウケイ酸ガラス
耐熱温度(℃)
500
オートクレーブの可否
可