- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- キャプスタンウインチのおすすめ人気ランキング
キャプスタンウインチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新98件の「キャプスタンウインチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポータブルウィンチ」、「アンカーウインチ」、「マックス プル ウインチ」などの商品も取り扱っております。
チタンボロン合金採用でボディは耐蝕寿命約2倍。小型軽量、使いやすいスイッチ。起動・停止が同じスイッチなので誤作動無し。巻き上げロールはアルマイト処理で錆に強い!電圧、モーター出力、巻き上げの容量等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途巻き上げ作業に
材質
本体チタンボロン
付属品
ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4
力が必要なアンカーの引上げ、巻き上げ作業が楽に出来ます。取り付け簡単、スイッチは右左取り付け可能、バッテリー配線だけで簡単に使えます。本体塗装はエポキシ変性タイプ、色調・光沢・耐久性が良く、変色しにくい。縦型、横型、モーター出力等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途レジャー船・モーターボートのアンカー引き上げに!
付属品
ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4
材質
本体ADC
電圧(V)
DC-12
高速後負荷巻き上げ可能、最大巻上能力900kg。マグネットモーター採用、配線や回転方向切替も簡単。巻き上げは変則レバーで2段切替。ケース、ローラーはアルミ合金製なで軽量コンパクト、海水にも強い。ウレタン塗装で耐蝕性抜群!縦型、横型、塗装、スペック等に応じてお買い求め下さい。
用途巻き上げ作業に
電圧(V)
DC-24
定格時間(時間)
1h/43A
材質
本体ADC
電流(A)
43
モーター出力(W)
750
定格時間
1h/43A
寸法(mm)
730×200×145
質量(kg)
9.6
定格電流(A)
1.5(50Hz)/1.9(60Hz)。100V 90W
巻上げ速度(m/min)
低速:3.3。高速:5.7
引張強度(kN)
低速:2.2。高速:1.4
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
作業効率の良い電磁ブレーキ付き。アルミ合金採用で軽量コンパクト。取り付けバッテリー配線のみ。巻き上げは変則レバー2段切替。タテ型(RES)ヨコ型(REL)があります。船が回転する場合はタテ型。イカリ上げに、タコ壺上げに
用途小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に
付属品
防水プレート、立型本体パッキン、小ネジM5×20(3個)
材質
本体ADC
電流(A)
31
電圧(V)
DC-24
回転数(min-1[r.p.m])
(低速)35 (高速)70
能力
常用140~280kg / 最大500~1000kg
モーター出力(W)
550
巻上速度(m/min)
(低速)15 (高速)25
定格時間(時間)
1h/31A
ドイツ・グルーべ社製のロープウインチ。軽量かつ取り回しのしやすいエンジンウインチです。
KAWASAKI エンジン搭載。張力1200kgまで可能にしたロープウインチです。
ドラムウインチでロープの長さは無制限で選択することができます。
用途森林集材作業、ケーブル敷設等 引き上げ作業、狩猟牽引作業
質量(kg)
12.8
寸法(cm)
340×420×350
最大牽引質量(kg)
1200
排気量(cc)
53
1個
¥359,900
税込¥395,890
5日以内出荷
可搬性と牽引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ
4サイクル ホンダGX-35ccエンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は9.5Kg。牽引力はシングルラインで 700kgです。特徴は何と言っても軽さです。全方向性エンジン採用で操作性もよし!どこでもお好きな場所 でのウィンチの操作が可能です。
用途林業用
仕様
牽引力:700kg
質量(kg)
9.5
速度(m/min)
牽引:10
1台
¥229,800
税込¥252,780
当日出荷
エスコ品番
EA840DK-1
寸法(mm)
284×105×104(H)
質量(kg)
5
コード長さ(m)
出力側:1.67、コントローラー側:1.21
ワイヤーロープ直径(Φmm)
4.7
能力(kg)
【水平牽引】907
ワイヤーロープ長さ(m)
15.2
関連資料
取扱説明書(日本語)(0.5MB)
巻取速度(m/min)
4.5(無負荷)
1個
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷
寸法(mm)
730×500×272
質量(kg)
45
定格電流(A)
7.7。100V 400W
巻上げ速度(m/min)
低速:3.3。高速:6.1
引張強度(kN)
低速:10。高速:6
1個
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
網を痛めず、スムーズに巻き上げが出来ます。二段切替で自在回転。正逆スイッチ付き。
用途網の巻き上げに
材質
本体ADC
回転数(min-1[r.p.m])
20-30rpm/40-60rpm
アルミ合金採用で軽量コンパクト。取り付けバッテリー配線のみ。巻き上げは変則レバー2段切替。タテ型(RES)ヨコ型(REL)があります。船が回転する場合はタテ型。イカリ上げに、タコ壺上げに
用途小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に
付属品
船用貫通金具、防水プレート、立型本体パッキン、圧着端子(5個)、接続端子
材質
本体ADC
可搬性と索引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ
4サイクル ホンダGXH-50cc エンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は16Kg。牽引力はシングルラインで 1000kgです。85mmオプションドラムを用いることで、毎分18m(700kg牽引力)のスピード牽引が可能です。
用途林業用
仕様
牽引力:1000kg
質量(kg)
16
速度(m/min)
牽引:12
1台
¥349,800
税込¥384,780
5日以内出荷
ケーブル中間送り機
「パワーボル」との併用に最適
付属品
フットスイッチ(コード長:2m)、コントローラー
質量(kg)
23
出力(W)
400
電源
AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
500×411×269
引張強度(kN)
4.3
速度(m/min)
0.8~17.0
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
付属品
滑車、エンドスイベル
トラスコ品番
114-2095
適合機種
ECW100
材質
スチール
質量(kg)
0.75
荷重(t)
最大吊上:0.2
1組
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
軽量で持ち運び可能なCE認証ウィンチ(シングルスピード)
最大荷重(kN)
定格:2
寸法(mm)
ロープ:6-12
質量(kg)
4
1個
¥409,800
税込¥450,780
9日以内出荷
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質
本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)
3.4
寸法A(mm)
133
寸法F(mm)
240
寸法D(mm)
51.5
寸法E(mm)
260
寸法B(mm)
158
寸法C(mm)
88
定格荷重(kg)
500
寸法G(mm)
11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
Φ5×20
比率
4.1:1(ギヤ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
家庭用電源で操作可能です。
無線式スイッチボックスを標準装備しました。
独創的な数々の機能を備えた往復牽引エンドレス式ウインチです。
開閉フレーム式によりワイヤをどの部分からでもドラムに巻き付けることができます。
用途ゴルフ練習ネット 、スタジオ照明 、移動舞台 、消防署訓練用安全ネット 、動く歩道のメンテナンス用台車 、水流測定装置 、スキージャンプ台の滑走面整備装置 、往復軌道台車 、門扉 、開閉アーケード 、船倉上扉 、養魚水槽の覆い
トラスコ品番
794-5035
材質
FCD鋳物、ABS樹脂(スイッチボックス)
幅(mm)
442
質量(kg)
34
高さ(mm)
224
奥行(mm)
309
消費電力(W)
200
ワイヤー径(Φmm)
6
モーター
0.2kW 連続定格
電源コード(m)
プラグ付/3、2次側/3
巻上速度(m/min)
0.6~6.0
1台
¥419,800
税込¥461,780
当日出荷
ロード・プリセット機構
逆転防止機構付
付属品
フットスイッチ(コード長:1m)
質量(kg)
59
型
スタンダード型
出力(W)
750
電源
AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
450×640×300
引張強度(kN)
高速:14.7、低速:24.5
巻取速度(m/min)
高速:6.4~3.5、低速:3.7~2.0
1台
¥649,800
税込¥714,780
翌々日出荷