- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ケーブル・接続ジョイント等
- キャプタイヤ コネクタのおすすめ人気ランキング
キャプタイヤ コネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「キャプタイヤ コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャブタイヤ コネクタ」、「キャブタイヤケーブル コネクタ」、「キャプタイヤ」などの商品も取り扱っております。
接続方式
(ジョイント間)ピン
仕様
接続部丸型
多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類
セット品
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V
種別
JIS防雨形
寸法A(mm)
222
適合電線径(Φmm)
12~16
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
112
寸法B(Φmm)
67.5
寸法C(Φmm)
16.5
適合電線
ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)
適合電線(mm2)
2・3.5
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
種別
JIS防雨形
使用率(%)
70
最大電流(A)
300まで
適合電線サイズ
14~38sq
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイント
セット内容
オス×2メス×2
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
79
寸法B(Φmm)
63.6
寸法C(Φmm)
16.5
適合電線
(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続
電線接続方法
ネジ止
適合電線(mm2)
22-50
溶接電流(A)
100-300
全長(mm)
220
トラスコ品番
256-2111
質量(g)
335
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、
丈夫にできております。
使用率(%)
60
種類
セット品
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
187.5
適合電線(mm2)
2・3.5
適合電線径(Φmm)
12~16
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)
300
使用率(%)
60
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。
ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
種類
ボディ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V
色
黒
寸法A(mm)
120
寸法B(Φmm)
73
寸法C(Φmm)
16
種類
セット品
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
寸法A(mm)
126
適合電線径(Φmm)
10.5~13
種類
セット品
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地3P 30A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
208.5
適合電線(mm2)
3.5・5.5
適合電線径(Φmm)
14~17.5
径(Φmm)
8
長さ(m)
0.2
適合
インバータ直流溶接機用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2本)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。
売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別
天然ゴムシースケーブル
色
黒
素線径(mm)
0.45
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧着端子
R22-8
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷