- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 車外用品
- キャリアバーのおすすめ人気ランキング
キャリアバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新197件の「キャリアバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーフキャリア固定」、「ルーフキャリア ゴム」、「アクア ルーフキャリア」などの商品も取り扱っております。
板厚2mm強度抜群のスチールバー使用。耐荷重100kgを実現。(集中荷重)表面、内面共にポリエチレンコーティング防錆対策を施しているのはterzoだけです。
セット内容
バー2本、バーエンドキャップ
色
ブラック
種類
ベーシックキャリア(バー)
クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています
付属品
バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入
色
ブラック
種類
ベーシックキャリア(バー)
入数
1セット(2本)
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
2本のバーを直角に固定する金具(2セット入り) INNOスクエアベースにバーを追加したとき、交差した部分をしっかりと固定できます。
用途直角にクロスするバーがあるとベルト留めできる箇所が増え、長尺物も安定して積載できます。
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(2セット)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
この商品は、別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用
色
黒
タイプ
専用タイプ
種類
ベーシックキャリア
最大積載量(kg)
60
高さ調節
3段階(5cm)
シリンダーキー標準装備。シリンダーキーによる簡単ロック・緩み止め機構付
用途キャリア設置用ステー
色
ブラック
タイプ
ドリップタイプ
法規制
ECE R26 外部突起規制適合品
車種別の取付位置を指定。取付時に適正トルクに達すると空転する取付ノブ(特別な工具不要)。シリンダーキー標準装備
用途キャリア設置用ステー
色
ブラック
質量(g)
3100
タイプ
ルーフオンタイプ
法規制
ECE R26 外部突起規制適合品
ステー高(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(4個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの
状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用
種類
ベーシックキャリア
最大積載荷重(kg)
60
フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ―
堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。
車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
ルーフボックス取付用のクランプです。
種類
ルーフボックス用アタッチメント
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
はしごや脚立の固定に。組み合わせて使えばさらに便利なスグレモノ。
用途脚立の固定など、様々な用途に使えるマルチオプション
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ベーシックシステムキャリア(ルーフレールタイプ)。コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。
種類
ベーシックキャリア(ステー)
主な使用車種
●トヨタ。カローラフィルダー(ルーフレール付き)H12.8~、E12♯G・14♯G系
ステー高(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(4個)
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい!
サビを目立たなくする働き!
摩耗に強い!
材質色の変化
パイプの内側もZANめっき処理!
めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)
60
調節範囲(mm)
最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
安全性、取付性、積載性能大幅アップ 頑丈なポリエステルベルト仕様。ボードをしっかり固定できる「ラチェットノブ」仕様。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。「脚立」も積載可能です。外部突起規制対応品。ECE基準認定品。積載重量/3.2Kg積載可能数/ロングボード・セイルボード2枚、またはショートボード3枚、または脚立1台取付必要幅/積載物の幅+190mm内容物/ラチェット本体、サブホルダー本体×各2個。 角バー・丸バーアダプター×各4個。 ゴムシートS×8枚。 ゴムシートL×4枚。 取扱説明書×1。脚立の積載には別途ベルトとコーナーパッドが必要です(ベルト。型番/IN716-5と、プロテクションパッド。型番/IN409各2個がおすすめです)
用途システムキャリア用サーフボードアタッチメント
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
innoキャリアの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具
用途innoキャリア用取付金具
質量(g)
800
innoステーセットの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具
用途システムキャリア用取付金具
セット内容
車種別専用フック×4個。車種別専用ベースゴム×4枚。取付シール×1枚
質量(g)
800