- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- キャリブレーション シートのおすすめ人気ランキング
キャリブレーション シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新152件の「キャリブレーション シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「校正プレート」、「チェッカープレート」、「カード型 定規」などの商品も取り扱っております。
ピッチ0.1mmのスケールが追加され、様々の倍率での使い勝手の向上と共に、キャリブレーション精度のアップが期待できます
従来モデルDINOCS20のスケールピッチが0.2mmなのに対し、DINOCS21は新たにピッチ0.1mmのスケールが追加されました。
また、最大長40mmの横長のスケールも下部に追加しました。 様々の倍率での使い勝手の向上と共に、キャリブレーション精度のアップが期待できます。
キャリブレーション可能なDino-Lite/Eye全てで使用可能です。
付属品
本体のみ
ピッチ(mm)
0.1
寸法(横×縦)(mm)
47×30
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1mm方眼を1/10にスケールダウンした0.1mm方眼ゲージです。あらゆる測定・検査に応用できます。※0.5mm、1mmごとに線幅を変えているため、確認が容易です。ポリエステル製の為、取り扱いが容易です。キャリブレーション(校正)シートとして、測定機器の基準スケールや画面表示スケール精度確認、比較・証明用に便利です。工業関連、学校や病院、研究機関、バイオ技術などの検査、観察用スケールとして多くの業界で利用されています。
仕様
図形記載面:フィルム下面
種別
方眼ゲージ
材質
ポリエステル
寸法(mm)
75×105×0.175t
質量(g)
3
精度
図形:±0.004以内
線幅(mm)
0.006~0.008
単位
目盛:最小/□0.1×0.1mm、最大/□0.5×0.5mm/x、yスケール0.05/min
アズワン品番
64-0995-57
1枚
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
26×1.5
最小目盛(mm)
0.1
トラスコ品番
292-3793
質量(g)
2
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
微小な部品などのサイズ確認、寸法測定に
2種類のピッチ(0.1mm/0.5mm)のスケールシート。
微小な部品などのサイズ確認や寸法計測に適しているため、マイ
クロスコープや顕微鏡を使用した高倍率での観察に使えます。
スケールシートの上下左右に目盛がついているため、上下回転
させて使用することも可能です。
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.175
ピッチ(mm)
線:0.1/0.5
外形寸法(mm)
75×105
線幅(mm)
0.007(±0.001)
スケール
50×80mm(±0.005mm)
アズワン品番
64-5105-18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質
ポリエステル
寸法(mm)
75×105×0.175
タイプ
サークルゲージ
目盛(mm)
Φ1.10~2.14
精度(mm)
(図形) ±0.004以内(寸法値は線の外径基準)
線幅(mm)
0.006~0.008
アズワン品番
2-5607-09
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質
ポリエステル
サイズ
75×105mm
精度
図形精度:±0.004mm以内(寸法値は線幅中心)
線幅(mm)
0.006~0.008mm
顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います。
材質
ガラス、ケース入り
目盛
全長:1mm、最小目盛:0.01mm
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。
材質
コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
洗浄不要なディスポタイプです。
1枚に3パターンの高精度目盛。
アズワン品番
2-6997-01
材質
ポリスチレン(PS)
寸法(mm)
76×26×2
目盛
5mmm/50・5mm/100・1mm/100
1箱(10枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
黒塗りと白抜きのゲージを各寸法ごと左右に表記してありますので様々な用途でご使用いただけます。用途目的別のパターンでマイクロスコープ等の拡大顕微鏡による簡易検査、測定が容易です。ポリエステル製の為、取り扱いが容易です。キャリブレーション(校正)シートとして、測定機器の基準スケールや画面表示スケール精度確認、比較・証明用に便利です。工業関連、学校や病院、研究機関、バイオ技術などの検査、観察用スケールとして多くの業界で利用されています。
用途キズや隙間、厚み等の測定・検査
仕様
図形記載面:フィルム下面
種別
線幅ゲージ
材質
ポリエステル
寸法(mm)
75×105×0.175t
質量(g)
3
精度
図形:±0.004以内
線幅(mm)
0.006~0.008
単位
目盛:0.01~0.45mm/x,yスケール0.05/min
アズワン品番
64-0995-56
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
適合
ピーク・スケール・ルーペ10×(No.1983)用
適合本体
No.1983用
タイプ
No.7
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
0.1mmごとに0~10の数字が入っています。
仕様
目盛長さ:1mm
材質
ケ-ス:プラケ-ス
寸法(mm)
76×26、厚み約1
最小目盛(mm)
0.01
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックに合わせ易い透明タイプです。
用途コンクリートのヒビ割れの測定に
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
0.2
質量(g)
4
目盛精度(mm)
±0.02
ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
用途部品検品、印刷物確認等
倍率(倍)
10
質量(g)
約105
寸法(Φ×高さH)(mm)
45×53
レンズ径(Φmm)
30
板直径(Φmm)
(スケール)35
レンズ
ガラス
使用電池
SR936SW×4個(別売)
ライト種類
LED
灯数
8灯
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。
拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。
ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。
軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。
付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率
有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時)
トラスコ品番
818-5331
サイズ
Φ30mm×86mm
質量(g)
約90g(本体)
範囲
撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時)
接続
USB2.0
照明
LED 4灯
最大解像度
1600×1200ピクセル(UXGA)
撮像素子
CMOS
動画
最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
適合
ピーク・スケール・ルーペ15×(No.2016)用
適合本体
No.2016用
タイプ
No.1
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷