- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- キャリーカート 3輪のおすすめ人気ランキング
キャリーカート 3輪のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「キャリーカート 3輪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三輪キャリーカート」、「階段で使える台車」、「階段カート」などの商品も取り扱っております。
ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。)
常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。
ハンドルの高さは3段階調整。
折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。
アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品
専用コード
質量(kg)
3.4
材質(本体)
(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP
耐荷重(kg)
50
荷台寸法(mm)
385×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
展開時/470×465×1000
収納時寸法(mm)
385×100×640
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.4MB)
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
質量(kg)
約2.5
材質(本体)
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:発泡EVA、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆)
耐荷重(kg)
約40
収納時寸法(mm)
(約)380×635×厚さ225
組立寸法(mm)
(約)幅380×奥行535×高さ985
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
3輪なので階段などの段差も超えること出来ます。
フレームは折りたたみ可能なのでコンパクトに収納出来ます。
バッグは脱着式です。
用途荷物の運搬に
質量(kg)
2.2
色
ブラック
材質(本体)
フレーム:アルミ・PP、車輪:EVA、バッグ:オックスフォード布
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×365×970(台車含む)、310×240×540(バッグのみ)
収納時寸法(mm)
450×540
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.7MB)
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)
(前ポケット)280×280、(後ろポケット)190×200
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
階段などの段差もラクラク上がれます!
バッグは室内まで運べます。 フレームは折りたためるので、コンパクトに収納できます。 バッグは脱着式。
アパートや低層マンションにお住いの方におすすめ!
階段下りのご使用はできません。
材質
フレーム:鉄(エポキシ樹脂塗装)、ハンドル:ポリプロピレン、フック:ポリプロピレン、車輪:ポリプロピレン・EVA樹脂、バッグ:表地=ポリエステル、裏地=アルミ蒸着シート
寸法(mm)
(袋またはカゴ)320×210×540(ボルトケース部除く)
質量(kg)
2.3
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×345×970
収納寸法(mm)
幅450×970×厚さ245
折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
付属品
荷物固定用ゴム
材質
荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム
材質(本体)
アルミ
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
車から現場までの運搬をラクに行えます。
大型タイヤで段差の乗り越えも容易。
コンパクト収納、固定ベルト付、ガタ付き防止ガイド(ケースのガタ付き軽減)
関連資料
(5.4MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
幅(mm)
350
質量(kg)
14
車輪径(Φmm)
165×6個
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
45
奥行(mm)
355
全幅(mm)
610
全高(mm)
1155
耐荷重(kg)
120
荷台寸法(mm)
355×350
材質(荷台)
スチール
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。
またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
均等荷重60Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
取付用コンテナはモノタロウ 兼用コンテナ 台車用をご使用ください。
用途荷物の運搬に
付属品
専用コード
幅(mm)
400
質量(kg)
3.06
車輪径(Φmm)
127
高さ(mm)
1000
材質(本体)
(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)
400
耐荷重(kg)
60
表面処理
アルマイト
荷台寸法(mm)
388×280
特性
軽量
取扱説明書
(0.4MB)
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品
専用コード
幅(mm)
484
全長(mm)
1085
質量(kg)
5
材質(本体)
(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)
350
耐荷重(kg)
100
表面処理
アルマイト
荷台寸法(mm)
350×484
収納時寸法(mm)
484×70×820
タイヤサイズ
175mm
特性
軽量
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
約10~15cmの段差に対応しております
付属品
保証書、取扱説明書、フック付きゴムバンド
質量(kg)
約3.5
耐荷重(kg)
段差時:30/平面時:60
荷台寸法(mm)
390×270
荷台寸法(幅)(mm)
390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×410×1020
収納時寸法(mm)
400×90×750
荷台寸法(奥行)(mm)
270
1台
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
バスケットの取り付けが可能な階段・道路の段差もラクラク登れる6輪仕様のハンドキャリー。丈夫で軽量なアルミフレーム採用。
用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。
材質(本体)
本体:金属(アルミニウム)、ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)
3380
耐荷重(kg)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
414×414×1004
段差対応高さ(cm)
~10
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
393×67×632
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品
専用コード
幅(mm)
485
全長(mm)
1067
質量(kg)
6.8
材質(本体)
(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)
363
耐荷重(kg)
125
荷台寸法(mm)
363×485
タイヤサイズ
177mm
特性
軽量
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質
フレーム:鉄(エポキシ樹脂塗装)、ハンドル:ポリプロピレン、フック:ポリプロピレン、車輪:ポリプロピレン・EVA樹脂、バッグ(表地):ポリエステル、バッグ(裏地):アルミ蒸着シート
寸法(mm)
(約)幅370×奥行310×高さ925、袋又はかごの寸法:(約)幅320×奥行210×高さ540mm(ボトルケース部除く)
収納時寸法(mm)
(約)幅560×奥行370×厚さ160
「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。
中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。
平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。
最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。
バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様
(最大階段角度)30~35度
付属品
本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機
質量(kg)
24
最大積載量(kg)
160
モーター
24V、120W
荷台寸法(mm)
幅460×奥行き600×高さ900
荷台寸法(幅)(mm)
515
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×780×1170
ハンドル
2段階調節(最大548mm延長)
連続使用時間(分)
約80(80kgの荷物を載せた場合)
バッテリー
24V、2600mAh
昇降速度(m/分)
上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6
保証期間
1年
充電器出力
29.4V、2A
充電器入力
100-240V、50/60Hz、2.5A
充電時間(時間)
約3~4
荷台寸法(奥行)(mm)
600
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
ハンドトラックからカートに変形する2in1の商品です
付属品
保証書、取扱説明書
質量(kg)
約7.6
耐荷重(kg)
ハンドラック時:70/プラットフォームトラック時:137
荷台寸法(mm)
388×280
荷台寸法(幅)(mm)
280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ハンドトラック時:440×400× 1100~1350/プラットフォームトラック時:440×640×680~900
収納時寸法(mm)
365×640×120
荷台寸法(奥行)(mm)
388
1台
¥12,880
税込¥14,168
翌々日出荷
連なる三輪のタイヤのうち1つが常に接地しているため、階段の上り下りが安定して行えます。(高さ160mm以下の段差に限る)
軽量で強度の高いアルミ製のため、スチール製の昇降機に比べて作業がより楽です。
用途階段昇降時における荷物に移動に最適です
全長(mm)
1300
質量(kg)
14
材質(本体)
アルミ
耐荷重(kg)
150
折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
用途荷物の運搬に
幅(mm)
230
全長(mm)
955
質量(kg)
1.285
材質(本体)
(本体)スチール+樹脂(車輪)PVC
奥行(mm)
319.2
耐荷重(kg)
20
荷台寸法(mm)
319.2×230
収納時寸法(mm)
435×85×235
タイヤサイズ
75mm
特性
軽量
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
折りたたみ式なので使わない時は折りたたんで収納可能で保管に場所を取らずに大変便利です。
またキャスター付きなので荷物の移動に大変役立ちます。
用途荷物の運搬
材質
樹脂
材質(本体)
コンテナ部:PP・ハンドル:アルミ
材質(キャスター)
車輪:PVC、シャフト:金属
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
重たい荷物も楽々移動できる。折りたたんでコンパクトに収納。カゴになっているので荷物も落ちにくい。