- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- キャリーバッグのおすすめ人気ランキング
キャリーバッグのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新971件の「キャリーバッグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラベルスーツケース」、「キャスターバッグ」、「キャリーバック」などの商品も取り扱っております。
超軽量ボディ。
表面はキズや汚れに強いポリカーボネートコーティング。
Travel Sentryロック搭載のダイヤルロック。
静音設計のキャスター。
機能
軽量
使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途機内持込ケースとして最適なサイズです。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様
キャスター付、伸縮ハンドル付、南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)
耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造
ツインリブ
防塵防水性能
IP67
Oリング
ネオブレン
バルブ
自動気圧調整
外寸法・幅(mm)
559
外寸法・高さ(mm)
229
防水性
IP67
外寸法・奥行(mm)
351
有効内寸法・奥行(mm)
279
有効内寸法・高さ(mm)
193
有効内寸法・幅(mm)
501
作業現場での道具、小物の移動に最適です。ころがす+手さげの2wayタイプです。キャスター付で持運びが便利です。
ジッパー付のフタには伸縮生地の窓があるのでフタを開いた状態でも取っ手がのばせて持ち運べます、また水平器などがさせます。
表面生地は撥水処理を施しているので雨の日も安心して持ち歩けます。腰袋、小物入れ(別売)なども取り付けられます。
用途作業現場への移動時に最適。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×250×380
ポケット数
正面4個
外寸法・幅(mm)
380
外寸法・高さ(mm)
380
外寸法・奥行(mm)
250
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ボストンバッグ、キャリーバッグとしてお使いいただけます。
材質
ポリエステル
エスコ品番
EA927CJ-4
質量(kg)
2.42
容量(L)
36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
356×279×559
1個
¥10,500
税込¥11,550
当日出荷
『引く』『背負う』と2通りの使い方ができるシーンに合わせて使える2WAYキャリーバッグです。
男性、女性やお子様もお使いいただけるアイテムです。
開閉しやすいダブルジップ式 ・衣類なら2泊程度が十分に収納可能な大容量サイズです。
出先で荷物が増えても安心なマチ幅拡張機能付きです。(約5cmアップ)
メインルームにはパソコンを収納できるクッションポケット付きです。
両サイドには傘やペットボトルが収納できるポケット付きです。
キャリーバーはストッパーで自由な長さに固定できます。
キャスターは2輪式でスムーズに移動できます。
特性
2WAY/車輪付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約340×240×545(突起部除く)、メイン収納部:約280×160(210)×450、パソコンポケット:約280×30×310、フロントポケット1:約260×45×390、フロントポケット2:約260×45×390、サイドポケット:約90×50×240(×2)
寸法(幅W×高さH)(mm)
フロントポケット3:180×310、背面ポケット:約310×125
容量(L)
通常時:約33、マチ拡張時:約48
キャスター径(Φmm)
約47
材質
ポリエステル
保証期間
初期不良のみ
ステンレス製で強度のあるツールボックスです。高さ調整可能ハンドルとキャスター付。
用途電動工具から小物工具まで収納できる、上段・下段分割可能ツールボックス
材質
ステンレス
質量(kg)
8.5
色
シルバー
材質(キャスター)
PP+PVC
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×350×590
材質(ハンドル)
アルミ
トレー外寸(mm)
489×246×42
材質(トレー)
PP
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上段)475X225X150、下段)475X225X340
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
足さばきも楽で歩きやすい、大きな車輪の4輪360°キャスターで楽々操作。
ワンタッチ式アップダウン機能付。手元の操作で簡単にアップダウンができます。
便利な駐車ストッパー付。レバー操作でストッパーが可能です。
ベアリング仕様の10cm大型タイヤ。タイヤホイル中心部にベアリングが入っているのでタイヤがスムーズに回転します。
耐荷重(kg)
(バッグ)8
仕様
傘ホルダー付、後ろポケット付
質量(kg)
2.3
車輪径(Φmm)
100
ピッチ(mm)
40(5段階)
ハンドル高さ(mm)
680~840
収納時寸法(mm)
H590×W235×D305
使用時寸法(mm)
H680~840×W235×D305
バッグ寸法(mm)
H370×W190×D290
耐衝撃性に優れたポリエチレン素材と構造により内容物を確実に保護します。耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。本体側とフタ側のW形状クッションで大切な収納物を衝撃から守ります。移動に便利なプルハンドル、キャスター付です。
用途精密機械の保管、移送に。
仕様
シリンダ錠取付可能(別売)
付属品
衝撃ウレタン
色
ブラック
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
クッション
ウレタン
耐荷重(kg)
50
梱包数
1個
鍵
シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)
取付可
材質(クッション)
ウレタン
表面に細かな凹凸があり、キズ汚れが目立たないエンボス加工ボディ。安心のTSAロック、360度回転、自由自在に方向転換が出来る四輪キャスター付き。
材質
ABS樹脂、ポリカーボネート(エンボス加工)
外出時に杖やシルバーカーなどの歩行補助具の使用に抵抗がある方、街中や旅行などで荷物を持ち歩く方に最適です。
360度回転する4輪キャスターなので、軽い力で扱えます。
材質
本体:アルミ、袋:ナイロン・ポリエステル、持ち手:ポリウレタン、バッグ持ち手:合皮
幅(cm)
折りたたみ時:31.5、バッグ:28
高さ(cm)
折りたたみ時:55、バッグ:37
奥行き(cm)
折りたたみ時:20、バッグ:19.5
足さばきも楽で歩行使用しやすい機能が充実。若年層の方にも抵抗感無くご使用いただける商品です。
ワンタッチ式アップダウン機能。手元の操作で簡単にアップダウンできます。
2WAYブレーキ。ブレーキ・ストッパの一体型システム。上に握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。
横押し使用タイプ。体のサイドで使用できるので足元がきになりません。
生ものや冷凍食品などの買い物に大変便利な保冷仕様のバッグです。
前輪2WAYキャスター。固定(0度)、左右各50度、使用ニーズに合わせて楽に操作が出来ます。
積載荷重(kg)
(バッグ)8
仕様
ワンタッチ高さ調節、2WAYブレーキ、伸縮コンパクト、傘受け付、保冷バッグ
質量(kg)
2.5
タイヤサイズ
(前輪)12cm、(後輪)12cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(バッグ)17×29×37
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
(使用時)24×36.5×72~84、(収納時)24×36.5×66
高さ調節
4段階(ピッチ約4cm)
段積み使用ができるプロ作業者向けのボックス型ケース各種です。
耐久性&耐水性の高いクリスタルプロテクションPVD生地を使用しています。
現場に応じて必要なものだけチョイスできます。
電動工具などの大型サイズケースを収納できる大容量タイプで設計をしています。
用途建設現場・土木作業などで使用する大容量ケースとして。
必要に応じて自由に使い分けできる機能ツールケースとして。
トラスコ品番
116-4232
材質
クリスタルプロテクションPVD
幅(mm)
440
質量(kg)
4
容量
55L
高さ(mm)
480
奥行(mm)
320
転がす、手提げの2WAY仕様です。持ち運びも楽々で、道具、小物の移動に最適です。
用途運搬・保管に
材質
(底面補強材)PEハニカムボード
質量(kg)
約4.7
材質(本体)
PET
耐荷重(kg)
20
本体寸法(mm)
約470×約290×約370
ポケット数
45
外寸法・幅(mm)
470
外寸法・高さ(mm)
370
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)
290
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
表面に細かなラインがあり、キズ・汚れが目立ちません。安心のTSAロック、360度回転、自由自在に方向転換が出来る四輪キャスター付き。
内寸(cm)
30×45×20
外寸(cm)
31.5×52.5×21
質量(g)
2.23
容量(L)
24
材質
ABS樹脂、ポリカーボネート
仕様
右サイドに取っ手、左サイドに底鋲を装備。
前輪キャスターは自在45°のみとなります。
色
ブラウン
ブレーキ
ハンドブレーキ
質量(kg)
2.6
容量(kg)
10
車輪
5.7インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21×41×75~85.5
主材質
(フレーム)アルミ、(袋)ナイロン、(キャスター)EVA
バッグ寸法(mm)
80×300×300(×2面)
折りたたみ寸法(cm)
21×41×75
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
大型バッグでフタを開ければ荷物の出し入れが簡単にできます
ハンドルを握るとブレーキが利き、黄色のボタンを押すとストッパーがかかります。
材質
本体:アルミ、袋部:ナイロン
質量(kg)
2.6
幅(cm)
折りたたみ時:23.5、バッグ:31
高さ(cm)
折りたたみ時:66.5、バッグ:39
奥行き(cm)
折りたたみ時:36.5、バッグ:20
色
ブラック
対応機種
精密機器、プロジェクター、工具など
特性
耐衝撃、車輪付
大容量の工具箱に車輪が付いて持ち運びがラクラク!
用途電動工具から小物工具まで収納できる、上段・下段分割可能ツールボックス
質量(kg)
約4.3
色
ブラック/イエロー
材質(本体)
PP
タイプ
中皿あり
耐荷重(kg)
上段10/下段10
材質(キャスター)
PP
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×260×620
トレー外寸(mm)
440×210×45
外寸法・幅(mm)
460
外寸法・高さ(mm)
620
取扱説明書
外寸法・奥行(mm)
260
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ワンタッチで高さ調節可能。駐車ストッパ付。ベアリング仕様の10cm大型タイヤ。4輪360°キャスター。バッグは保冷仕様タイプ。
材質
本体:アルミ、タイヤ:EVA、バッグ材質:表生地/ポリエステル、保冷材/発泡ポリエチレン、裏生地/ナイロン
質量(kg)
2.3
幅(cm)
折りたたみ時:59、バッグ:37
高さ(cm)
折りたたみ時:30.5、バッグ:29
奥行き(cm)
折りたたみ時:23.5、バッグ:19
ボックスは、耐久性と防錆性に優れた亜鉛メッキを施しています。
ラッチの閉め忘れが起きても、ハンドルを立てていれば簡易的なロックがかかります。
オレンジ色のハンドルは車輪を使用しない通常のツールボックスとして上部を運ぶために使用します。
ホイールはスムーズで静かに移動できます。
車輪付きボックスを移動するときに折り畳み式ハンドルを使用し容易に移動することができ、移動時はハンドルロック、使用しない時は収納できます。
仕様
トレイ付
トラスコ品番
794-0076
質量(kg)
4.2
色
黒/オレンジ
材質(本体)
バージンポリプロピレン
耐荷重(kg)
25
外寸法・幅(mm)
470
外寸法・高さ(mm)
630
外寸法・奥行(mm)
290
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷