キュービテナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
105件の「キュービテナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キュービテナー 20l」、「キュービテナー 10L」、「バック イン ボックス 容器」などの商品も取り扱っております。
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。 その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 容器/LDPE(特殊ポリエチレン) 規格 食品衛生法適合 口径(Φmm) 32
1個
406 税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。 使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。 柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。 高温で一体成型されています。 成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。 ポリエチレン製で酸やアルカリに強く耐薬品性に優れています。 しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。
用途フレーバー・植物油・しょうゆ等の食品や精製水・各種洗剤・漂白剤等の化学薬品等 寸法(mm) 295×295×285 口径(Φmm) 32 材質 ポリエチレン 規格 食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
449 税込494
当日出荷

フリーコンテナBOX用の外箱です。 使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。 また内容物充填後は4~5段の積み重ねが可能です。 内容物の重量で積み重ね可能数は前後します。 2個以上の購入で特別運賃はかかりません。
用途フリーコンテナBOX用 材質 ダンボール 適合本体 20L用 サイズ(mm) (収納時)580×585×15、(組立時)300×300×290 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
469 税込516
当日出荷




自立式のフィルム液体容器。内装袋に取っ手がついているので、クリーンルームなど、ダンボールの持込ができない環境で威力を発揮します。 従来の成形タイプ並の自立性により、フィルムピロー袋で起こりやすい外装ダンボールの胴膨れを改善。またガゼット形状の為、従来のぴロー袋と比較し、排出時の液残りが非常に少ないです。 フィルム容器の特性である液出しの際、内袋がしぼむため、外気との接触を防ぎ、内容品の劣化を防ぎます。内容品の使用期限、賞味期限を延ばすことが出来ます。
口寸法(mm) Φ32
1箱(100枚)ほか
56,980 税込62,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用後はつぶして廃棄することも焼却処分することもできます。 最高5個まで積み上げることができます(長期保管時は3個まで)。 開封したかどうかが確認できるバージンシールキャップ仕様です。 包装等級Ⅱ合格。
その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 (外装)ダンボール 材質(本体) LLDPE(リニアローデンシティ・ポリエチレン) 口内径(Φmm) 52.5 材質(コック) PE(ポリエチレン) 材質(ノズル) PP(ポリプロピレン)
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


コック付き成型液体容器(バッグインボックス)用の使用に便利です。容器の洗浄ができますので清潔です。積み重ね可能です。異物混入対策でダンボールを持ち込めない工場に適しています。
用途ダンボールからの異物混入(紙片・紙粉等)防止を目的とした保管・移動用コンテナーです。 材質 PP(ポリプロピレン)
1個
特価
2,290 税込2,519
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ダンボールからの異物(紙片・紙粉等)混入の防止を目的とした保管・移動用コンテナです。 HACCP(総合衛生管理)対応商品です。 容器の洗浄も簡単にでき、製品を清潔に保つことができます。 積み重ねて保管できるため、未使用時の省スペース化に役立ちます。
用途食品や薬品、液体などの管理に 材質 ポリピロピレン 容量(L) 20 耐熱温度(℃) 40 商品タイプ 本体
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトに折りたためて、使いやすいコック付きウォータータンクです。 防災備蓄用に最適です。
用途断水時など、水洗使用不可の時に。
1個ほか
698 税込768
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キュービ容器・バロンボックスと言われる箱型ポリタンク用カートです。 適度な高さにコックが来ますので、液体の補充がスムーズに行えます。 傾斜のついた上段棚板で、残溶液を少なくできます。 下段棚板はストック棚となっており、整理整頓に役立ちます。 大きなΦ100mmのキャスターで、カート本体の取回しも容易です。
キャスター Φ100mmウレタン製(前面2ヶ所ストッパー付き) 材質(本体) ステンレス(SUS304) パイプ径(Φmm) 25 キャスター径(Φmm) 100
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm) 405×400×725(水平395) 材質 ステンレス 有効内寸(mm) 335×330×295・320 適合容器 バッグインコンテナー 危険物の類別 非危険物
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)