- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- キリ 0.5のおすすめ人気ランキング
キリ 0.5のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新2,182件の「キリ 0.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精密ドリル」、「キリ ドリル」、「超硬ドリル」などの商品も取り扱っております。
回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。
用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。軸径(Φmm)2.34材質HSS許容回転数(min-1[r.p.m])最大30000
用途鉄、非鉄金属などの穴あけ適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ハイスシャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
MDシリーズは高生産性に適したストレートタイプドリルです。切刃は耐摩耗性に優れ、送り速度が速い場合にも対応できる構造です。また、優れた穴品質も持ち合わせた設計になっております。
非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット材質超硬+ステンレス先端角(°)130RoHS指令(10物質対応)対応
STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
1本からご購入頂けます。
先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能!
ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現!
Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!
材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
用途鉄、非鉄金属などの穴あけ適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ハイスシャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
用途貴金属・装飾品・精密機器・模型・プラモデルなどの穴あけにセット内容(mm)0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.55/0.6/0.65/0.7/0.75/0.8/0.85/0.9/0.95/1.0/1.2/1.3/1.4/1.5/1.6
1セット(20本)
¥949税込¥1,044
当日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
NACHI(不二越)アクアマイクロドリル
小径穴で安定した加工が出来ます。生材から高硬度鋼の加工に最適です。
材質超硬合金被削材焼入れ鋼先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX型のシンニング公差(mm)0~-0.09
耐摩耗性に優れた超硬2枚刃スクエアエンドミルです。独自の刃先設計により、鋭い切れ味を実現しました。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
模型・基盤などへの穴あけ作業に最適です。木材や竹、プラスチックなどの穴あけに適したミニサイズのドリルセットです。
用途木工・プラスチックへの穴あけ、模型・基盤などへの穴あけ。材質ハイス鋼対応機種電気ドリル・ボール盤