キングジム パーソナルパーテーションのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
95件の「キングジム パーソナルパーテーション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーテーション」、「テーブルパーティション」、「デスクパーテーション 白」などの商品も取り扱っております。
脚を差し込むだけで組み立て可能。 軽量だから設置も移動も自由自在。 本体パネルの間や付属のクリップに書類をはさめます。 本体パネルの高さは、置く場所に合わせ、320・350mmの二段階に調節できます。高さ350mmにすると、本体パネルの下にコードを通すことができます。
付属品 脚×2個、クリップ×2個 材質 本体パネル/PP(2.6mm厚)、クリップ/PC、ゴム/シリコーン、脚/アルミニウム合金 取付方式 自立式 材質(パネル) PP
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置は簡単。 「L型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり! 軽い! 半透明で明るい! 抗菌剤配合! 5個以上注文で送料は無料になります。
取付方式 自立式
1組
3,798 税込4,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドパネルの追加でより飛沫感染 ※サイドパネルのみの商品となります
仕様 お客様組立 材質 パネル/ポリプロピレン 厚さ(mm) パネル/1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×1.6×600 アズワン品番 65-0342-64 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷

1セット(10枚)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スチール素材にパンチング穴がおしゃれなデスクトップ用スクリーン。程よい透け感が圧迫感を軽減します。パネル面はスチール製なのでマグネットを使った掲示が可能です。2つのクランプでデスク天板に固定します。設置にはクランプでの挟み込みのために天板奥行40mm以上のスペース、厚み18~35mm以内の条件が必要です。ただし、天板のエッジに丸みや凹凸のある天板にはお取り付けできません。
材質 板面:スチール、クランプ:アルミニウム 取付方式 クランプ式 外寸(mm) 1000×22×304 材質(パネル) スチール
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用光を通すシボ入り半透明パネル。圧迫感がなく視線を遮り、人や物の存在が感じられる透明度です。使い方はカンタン!立てて広げるだけ!
仕様 完成品 材質 ポリプロピレン 厚さ(mm) 1.6 取付方式 自立式 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約260×20×345 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約530×250×345 材質(パネル) ポリプロピレン
1台
999 税込1,099
当日出荷

引き出しの中を整理整頓! 仕切り板とスタンドで、間仕切り自由自在。 スタンド式なので1枚でも自立し、タテでけ、ヨコだけの仕切り方もOK! シングルスタンドとクロススタンドを使って連結させたり、十字やT字に区切ったり、思い通りに仕切れます。 仕切り板は1cmきざみでカッターなどで簡単にカットできます。
材質 ポリプロピレン ホワイト サイズ L パネルサイズ(mm) 135×250 適合サイズ(cm) 引出し内寸:14以上用(組み立て高さ13.7)
1個ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置は簡単。 「コの字型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!
厚さ(mm) T5 取付方式 自立式 材質(パネル) ポリプロピレン 色(ジョー) ナチュラル
1組
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品 連結パーツ×2個 材質 フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン 奥行(mm) 420
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

折りたたむとA4ファイルサイズにして持ち運びできるデスクパーティション 高さ2段階調整可能(320mm・500mm) 保管に便利なフック穴付き 付属品やクリップなどがくっつくマグネットを内蔵 マスクや鍵などが掛けられるフック機能付き マグネット付属(2個) 付属品フック機能付きマグネットでA4書類(64g/m2)5枚まで保持可能 付属品のフックの耐荷重は50g
用途飛沫飛散防止対策や、安心・集中できるワーキングスペースの確保に 付属品 フック機能付きマグネット(2個) 材質 PU、PA、紙、マグネット 質量(g) 約640 取付方式 自立式 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×20×320 高さ調節 2段階調整(320mm・500mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 485×220×500、(上部折りたたみ使用時)485×220×320 材質(パネル) PU、PA、紙、マグネット
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

職場でも、リモートワークでも。可変式のダンボール製デスクパーテーションです。留め具の位置を変えることで、800ミリから1200ミリの間で幅を調整可能。四隅の固定部分は90°の扇状になっており、設置したときに安定感があります。
用途リモート、オフィス、飛沫対策、集中学習、衝立 材質 ダンボール 質量(g) (1個あたり)650 取付方式 自立式 間口(mm) 800~1200 関連資料 (0.76MB) 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (外寸)800~1200×600×600 材質(パネル) ダンボール
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

サンワダイレクト机上パーティション
吸音効果のあるフェルト素材の卓上パーティションです。 フェルト素材なので押しピン等もお使い頂けます。 高さは3段階変更出来ます。 低い位置で設定すれば足元の目隠しにもお使いいただけます。 挟み込みは10mm~35mm。
グレー 材質 フェルト・布・他
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。 付属品 L型プレート×4個 材質 パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 取付方式 自立式 材質(パネル) アクリル
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


間仕切りとしても使えて便利です。 乳白色のパネルなので部屋が暗くなることがなく、また、高さを抑えているので圧迫感もありません。 脚部がフラットで高さを抑えているので、邪魔になりにくいデザインです。
幅(mm) 800 高さ(mm) 1602 材質 フレーム/スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)、パネル/ポリカーボネート中空樹脂板、キャップ/PP 質量(kg) 6.9 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×420×1602 アズワン品番 64-0844-83 パネル厚(mm) 4 脚の種類 自立式
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

必要な時にさっと間仕切り。 幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。 お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。 天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様 組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要 材質 フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35% 寸法(mm) W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚 質量(kg) 6
1個
20,000 税込22,000
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽く、コンパクトで移動が容易。解体・組立てもドライバー1本でラクに行えます。 下部パネル表面塗料は、耐候性に優れた熱硬化性アクリル樹脂を使用し、高温焼付塗装を施しています。サビにも強く、美しい外観を長く保ちます。 アジャスター付。高さ900mmは遮光タイプです。
材質 透明窓:塩化ビニール、下部パネル:アルミ複合板、遮光パネル:エンビ樹脂製、支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材 グレー 脚の種類 アジャスター付
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

プラスのクランプ式デスクトップパネル。 デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。 ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様 プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません 材質 パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS 取付方式 クランプ式 取付け方法 クランプ(天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上) パネル厚(mm) 25 パネル高さ(mm) 325(取付時の机上からの高さ341~363) 材質(パネル) クロス(ポリエステル)
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。 アクリル板の厚みは3mmです。 透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? スタンドが2個付いております。 アクリル板には、保護シールが両面貼っておりますので、剥がしてからご使用下さい。
用途パーテーション 材質 アクリル 取付方式 自立式 材質(パネル) アクリル
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

半透明のデスクトップパネル。 デスクに置くだけで簡単にプライバシーを確保できます。 衝立。
仕様 滑り止めゴム付き(底面) 材質 アクリル 取付方式 自立式 材質(パネル) アクリル
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)