キーケース 1本のおすすめ人気ランキング

2025/06/05更新
199件の「キーケース 1本」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーボックス 背面マグネット」、「キーボックス 暗証番号」、「スマートキーケース」などの商品も取り扱っております。
持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
アイボリー 奥行(mm) 53 把手高(mm) 35
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型キーまで対応したキーケース。キーをつけたままのドアロック、外出先でのキーの紛失時などに備えておけば安心ですサイズ調節ができ、最大98mmのカギまで収納可能です。貼り付け時には、フタが振動で開くことのない安全設計になっています。
用途キーケース 適合 全長94mm、厚さ12mmまでのキー 質量(g) 65 取付方式 マグネット 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 21×85×47 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
429 税込472
当日出荷

スリムでシャープな大型サイズの隠しキーケース。 84×32×3mmのスペアキーに対応。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 20×290×43
1個
939 税込1,033
当日出荷

スマートキーも収納し傷がつきにくいパーテーション付き。 上質な本革調の素材を使用。 3連フックでキーを3個とスマートキー1個を収納できる。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 105×60×33
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

中にカギを収納できます。 マグネット付き、鉄製の場所に設置できます。 施錠はできません。
エスコ品番 EA983ZA-8 材質 プラスチック 寸法(mm) 120×24×52 質量(g) 75
1個
690 税込759
当日出荷

カギをスリムに持ち運べるシリコン素材のキーケース。カギを1~3本程度収納できます。
材質 シリコーンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 33×20×130
1個
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質 本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール 設置方式 壁掛け型 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 施錠方法 シリンダー錠 取扱説明書 (1.9MB)
1台
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キーケース
用途キーの紛失や、車内にキーを置いたままドアをロックしてしまった時に便利! 大型キーも収納できます。 仕様 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 102×41×24
1個
459 税込505
当日出荷

カードやカギを複数保管、大容量のキーボックス。 ダイヤル式のカンタン操作で複数のカギやカードをしっかり保管できます。 暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。 ダイヤル保護カバー付。ゴミや埃の侵入を防ぎます。 壁取付部にクッション付で傷防止加工を施し、物件に傷がつきにくい。
用途防災・備品倉庫・不動産仲介業者・設備業者・マンションの管理室などの鍵管理に。 付属品 ビス、プラグ(各4本) 材質 (本体)亜鉛合金、(ダイヤル)ABS、(カバー)PP 質量(g) 約650 番号 (暗証番号)10000通り 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 87×43×130 ロック ダイヤル式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

手軽にカギ管理 暗証番号を合わせるだけの簡単操作 暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能 ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け カードやメモなども収納できるケース付き
用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。 カードやUSB認証キーなどの保管。 オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部 付属品 キーホルダー17個、取付ビス2本、アンカー2本、取付用マグネット1枚 材質 本体:スチール、ダイヤル部:ABS 質量(g) 800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 155×195×60 ホルダー数 17 設置方式 壁掛け RoHS指令(10物質対応) 対応 施錠方法 ダイヤル錠 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 155×60×195
1台
7,298 税込8,028
当日出荷

壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。 持ち運びに便利な取っ手付き。 キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。 色分類できるキーホルダーが便利です。 また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。
設置方式 壁掛け・携帯兼用 施錠方法 シリンダー錠
1台ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。 ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。 カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。 伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 34×65×182 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 44×22×105 ロック ダイヤル式 材質(ツル) スチール(焼入れ処理) クリアランス(縦×横)(mm) 約42×38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カギをスリムに持ち運べるシリコン素材のキーケース。
用途カギは1~3本程度収納できます。付けるときは本体内部のシリコンリングを下に引き下げてから取り出し、ナスカンにカギを取り付けます。入れる時は本体にカギを入れて吊り下げリングを引き上げてください。立てた状態で置けます。別売のカラビナリール(MV-7786)も取り付け可能。 材質 本体/シリコーンゴム 寸法(mm) 33×20×130
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷

セーフラン安全用品キーボックス
用途鍵管理、保管、整理に。 付属品 キータグ48個(青、黄、緑、ピンク各12個)、本体用鍵2本、壁設置用ネジセット、簡易+ドライバー1本 寸法(mm) 305x385x50 アイボリー 材質(本体) スチール(表面防さび処理) 本体質量(kg) 約3 収納本数(本) 48 ホルダー数 48
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷

収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。本体内部に保管できるため、外観からは保管物が見えなく、屋外に取り付けても安心してご使用いただけます。また、本体は衝撃に強いアルミニウム合金製。耐腐食性、対候性が高くより安全にご使用いただけます。4桁のダイヤル錠は可変式でお好きな番号を組み合わせて選べます。10,000通りの番号を選べるので高いセキュリティを維持します。ダイヤル部を目隠しできるダイヤルカバー付きです。カバーを閉めることでほこりの侵入も防ぎます。初期暗証番号は「0000」のため、変更してご使用ください。定期的にパスワードを変更することで、より安全にご使用いただけます。
付属品 壁取り付け用ネジ×4、プラグ×4
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)キーボックス
電源も電池も一切不要の保管庫。 ゲストカードを紛失した時には、新たなメモリーカードを本体にセットするだけでカードが変更できるので素早く対応できます。 保管庫使用者が頻繁に変わり、カードが回収できない場合に最適です。 カードキーは抗菌タイプのプラスチック製です。メモリーカード側を本体にセットするだけで暗号変更が完了します。 メモリーカードは本体にセットされた状態で出荷します。マスターキーによる扉の開閉も可能です。
付属品 カールボルトセット×4本、カードキー×1枚、マスターキー×1本 寸法(mm) 本体:H119×W167×D58、メモリーカード:46×31×2、ゲストカード:80×28×2 質量(g) 約2000 設置場所 屋内、半屋外(雨、埃などがかからない事)
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

鍵の管理・整頓を応援するワールドキーボックス用のブランクキーです
メッキ 仕様 ワールドキーボックス専用ブランキー 材質 スチール
1本
75 税込83
4日以内出荷

壁取付タイプです。 暗証番号は自由に変更できます。 解錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら手前に引きます。 ※暗証番号を押し間違えた場合は、リセットボタンを下げてからやり直して下さい。 施錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら閉めます。
用途合鍵の保管 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上 黒色 備考 施錠時にも暗証番号の入力が必要 ロック プッシュボタン式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,698 税込7,368
11日以内出荷

鍵の管理・整頓を応援するワールドキーボックス用のカットキーです
メッキ 仕様 ワールドキーボックス専用カットキー 材質 スチール
1本
189 税込208
4日以内出荷