キーチェーンコイルのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
114件の「キーチェーンコイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コイルキーチェーン」、「スプリングキーホルダー」、「バネストラップ」などの商品も取り扱っております。
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。 最大使用荷重(kg) 0.5 自然長(mm) 310 最大長(mm) 1100 材質 (芯)ステンレスワイヤ 質量(g) 25 芯径(mm) 0.8 コード径(Φmm) 2.0
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る! キーホルダーとしても便利です。
材質 カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン タイプ カールコード式 耐荷重(kg) 0.2
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷

約11cm~約40cmに伸縮。 カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。 鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。
材質 チェーン=PU、金具=スチール・アルミニウム 自然長(mm) 約110 最大長(mm) 約400
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
用途工具類の落下防止用。 使用荷重(kg) 1 自然長(mm) 380 材質 芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン 質量(g) 54.5 芯径(mm) 0.81 コード径(Φmm) 4 最大長(mm) 約1300
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg) 0.5まで 自然長(mm) 約320 材質 (コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm) 約2.0 最大長(mm) 約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大長(mm) 1500 自然長(mm) 320 材質 コード部/ウレタン(芯ケプラー)・金属部/鉄(ニッケルメッキ)
1本
869 税込956
当日出荷

材質 カラビナ:スチール(ニッケルメッキ)、カールコード:ポリウレタン エスコ品番 EA916ZL-72 寸法(mm) 【カールコード】直径8×102~914 全長(mm) 180 レッド
1個
550 税込605
当日出荷

復元力が高い四角コイルタイプです。 コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。 丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
用途工具類の落下防止用 最大長(mm) 1250 自然長(mm) 330 材質 芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン 質量(g) 26.5 芯径(mm) 0.54 コード径(Φmm) 2.5 最大荷重(kg) (使用)0.5
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸縮自在断線に強い強力ワイヤー入
タイプ カールコード式 材質 カラビナ:アルミ製、コイル:ステンレス製 質量(g) 約8 耐荷重(kg) 約3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (約)240×20×4 伸縮範囲(cm) 約最小24~最大90
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷

ロングキーホルダーは、自動車を盗難から守るキーホルダーです。鍵を身につけていますので、アイドリングストップにも効果を発揮します。
タイプ カールコード式 線径(Φmm) 2.7 自然長(mm) 300 最大長(mm) 1600 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れています。 ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。 最大使用荷重(kg) 2 自然長(mm) 410 最大長(mm) 1600 材質 (芯)ステンレスワイヤ 質量(g) 70 芯径(mm) 1.2 コード径(Φmm) 4.0
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 カラビナ:スチール(ニッケルメッキ)、カールコード:ポリウレタン エスコ品番 EA916ZL-71 寸法(mm) 【カールコード】直径8×102~914 全長(mm) 180 ブラック
1個
625 税込688
当日出荷

外壁タイル、モルタル浮きの打診調査に。
種別 その他オプション 全長(cm) 40(自然長)、200(最大伸長) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

EVAプラスチックのカールコード。 弾力性と伸縮性があり、鍵など手軽に付けてご使用いただけます。
用途鍵の管理、キーホルダー等 材質 コイル:EVAプラスチック、リング:鉄、フック:亜鉛合金 質量(g) 13 長さ(cm) 20~100
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 バンド部分:塩ビ、リング:鉄(ニッケルメッキ) 外寸(mm) バンド:約Φ52、リング:約Φ25
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷