- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗什器
- キーホルダー ディスプレイのおすすめ人気ランキング
キーホルダー ディスプレイのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新129件の「キーホルダー ディスプレイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーホルダー スタンド」、「アクセサリースタンド」、「フックスタンド」などの商品も取り扱っております。
●看板プレートが取り付けられます。
●卓上のディスプレイスタンドとしてご使用ください。
間口W×奥行D×高さH(mm)
450×205×714
最大積載量(kg)
5
色(本体)
ブラック
質量(kg)
1.8
付属品
専用フック(TF-100)10個。看板プレート(両面テープ付)1枚
トラスコ品番
252-5038
材質/仕上
スチール/粉体塗装
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
簡単な組み立てで、フックやエスカンを使用し自由にディスプレイ出来ます。
材質
ABS
線径(Φmm)
3.8(ネット)
仕様
組立式、フック別売
セット内容
回転台×1 ポップ立て×1 ショーカード用クリップ×6
サイズ
W33×D33×H39cm ネット面
耐荷重
2/枚
素材
回転台・ポップ立て
商品の落下防止ストッパーが付き!小型商品のクロスMDに最適!
材質
本体:スチール 上部:クロームメッキ仕上げ 下部:ホワイト塗装
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210~320×76×220
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
耐荷重(kg)
30
付属品
単輪キャスター(ストッパー付・無×各2個)
材質
スチール製クロームメッキ
寸法(mm)
ネット面:W850×H1600、ネットピッチ:50、キャスター:Φ40
質量(kg)
約9.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×480×1800
3種類の長さを取り揃えています。
最大積載量(kg)
0.5
材質/仕上
スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げ
フック径(mm)
4
タイプ
フック
レジ回りなどのスペースに。回転式なので3面使用出来ます。樹脂製で軽く組立ても簡単です。
仕様
回転範囲:370Φ
材質
ABS
線径(Φmm)
3.8(ネット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
390×300×370
仕様
組立式、フック×8本×3段
サイズ
W28×D28×H49cm ベース
アズワン品番
61-7218-64
素材
スチール製 クロームメッキ
1個
¥5,660
税込¥6,226
7日以内出荷
仕様
組立式、B6サイズポップ立て付き、フック別売
サイズ
直径27×H71cm(ポップ立て含む) ベース
耐荷重
3
素材
スチール製 粉体塗装
スペースを有効活用できるスリムタイプ。脚部フラットバーの取り付け方向を変えることで、什器の下に差し込めます。レジ前や店頭の省スペースで商品を訴求するのに適した、小型のネットラックです。高さは3段階で固定することができます。
材質
スチール製 粉体塗装
色
白
仕様
※フック根元のサイズは先端サイズより1mm程度太くなります。
サイズ
フック先端
耐荷重
1
素材
樹脂製
●アジャスター(M12)をはずせばキャスターが取り付けできます。
●中間ネット棚には、落下防止用としてアクリル板を標準装備しました。
付属品
専用フック(TF-100・TF-150)各15個。中間ネット棚(ステー付)1枚。透明アクリル板1枚
間口W×奥行D×高さH(mm)
607×400×1615
最大積載量(kg)
1.5
色(本体)
ブラック
トラスコ品番
252-5020
材質/仕上
スチール/粉体塗装
質量(kg)
10
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。壁面什器や中島のエンド什器に最適です。背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様
背面ボードタイプ・単体タイプ
セット内容
柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1
色
ホワイト
取扱説明書
付属品
クッション、3.0mmレンチ
材質
スチール
ベース厚さ(mm)
3
適合寸法(mm)
角パイプ14×14×1.2t
卓上でちょっとした小物を陳列するのに最適なサイズです。スタッキングできるので片付け時も場所をとりません。
寸法(cm)
フック部有効寸法:L10