キーホルダー ライトのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
146件の「キーホルダー ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LEDライト キーホルダー」、「充電式ミニライト」、「LEDライト ミニ」などの商品も取り扱っております。
小型携帯モデルで、鍵やカバンのファスナー部分などさまざまな場所に取り付けが可能です。
電源 ボタン電池(LR41 1.5V×4個)別売 全長(mm) 38 トラスコ品番 414-3914 材質(本体) アルミ 質量(g) 9 外径(Φmm) 12 全光束(Lm) 15 使用電球 LED 連続点灯時間 約8.5時間 耐水性 防沫タイプ 光束(Lm) 15 防水仕様 IPX4(防滴仕様) 照射距離(m) 22m 点灯時間 (アルカリ電池使用時)約11時間 電球の種類 LED 特殊用途 防沫
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

質量わずか10g! GENTOS超軽量キーライト
付属品 カラビナ型キーチェーン、テスト用電池 トラスコ品番 583-9297 質量(g) 約10 本体寸法(mm) 約Φ13×37.5 光源 Φ5mm白色LED1灯 連続点灯時間 約8時間 光束(Lm) 15 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

質量わずか8g!
付属品 キーチェーン、テスト用電池 質量(g) 約8 使用電球 LED 連続点灯時間 約8時間 LED Φ5mm白色LED1灯 光束(Lm) 15
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型のキーホルダーライトです。わずか28gで明るさは最大500ルーメンと強力。 本体背面にクリップを搭載、ベルトや帽子のつばなどに素早く簡単に装着できます。 キーホルダー部はワンタッチで着脱可能でクリップ使用時もスマートでスッキリ。 テールマグネット付で、マグネットで固定しての使用も可能。 type-C充電式で繰り返し使用できます。
電球の種類 LED 使用電池 内蔵充電池 明るさ(Lm) 最大500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 58.5×27×9.2 防塵防水性能 - LED OSRAM P9 LED×1 充電方式 Type-C充電 照射距離(m) 最大45 耐衝撃性 1.5m 輝度(cd/m2) 540 質量(g) 28(電池含む) モード Turbo-High-Med-Low-Moon 付属品 本体、キーチェーン&バックホールドクリップ、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンディライトスタイルとランタンスタイルの2way仕様。スイッチを押すたびに点灯/消灯します。
質量(g) 約19(電池除く) 光源 白色LED 照度(Lx) 初期/約500(50cm)、10分後/約70(50cm) 連続点灯時間 約10分(7Lmの明るさ)、約50分(1Lmの明るさ) 電球の種類 LED
1個
711 税込782
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るい85Lmのミニライト。 タフなアルミ合金製ボディ。 雨中でも使える防滴構造。 便利なストラップ付。
使用電池 単4形3本 寸法(Φ×高さH)(mm) 26×91 連続使用時間 約6時間(アルカリ乾電池使用時・20℃) 光源 白色チップタイプLED(0.2W級)1個 明るさ(Lm) 約85・約1300Lx(距離1m前方・点灯初期値) 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

11種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW/微灯、サイド白色点灯/点滅、UV、赤色点灯/点滅、赤色青色点滅)。ミニでも明るい、最大200ルーメン(BOOSTモード時)。波長395nmのUV(紫外線)ライトモードでネイルなどのUVレジン液の硬化や蓄光ルアーなどの蓄光に。赤色・青色点滅モードは夜間外出時や緊急時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。便利なキーリング付き。マグネットで棚などの金属面に簡単取り付け。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品 キーリング、USBケーブル 質量(g) 約17(キーリング含む) 外形寸法(mm) (約)直径15.5×長さ63(キーリング除く) 電源 充電式(充電池内蔵) 保護等級 IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による 連続使用時間(時間) 【満充電時/明るさ10%まで】約15分(白色BOOSTモード)、約2(白色HIGHモード)、約2(白色MIDモード)、約5(白色LOWモード)、約7(白色微灯モード)、約2(サイド白色モード)、約4(サイド白色点滅モード)、約1(UVモード)、約2(赤色モード)、約3(赤色点滅モード)、約3(赤色青色点滅モード) 光源 白色系LED、赤色系LED、青色系LED、UV LED(LED交換不可) バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 300mAh(電池交換不可) 充電時間(時間) 約1(環境温度などにより異なります) 紫外線波長(nm) 395±10 光束(Lm) 約200※BOOST(ブースト)モード 照射距離(m) 約58
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

ソーラーパネル充電式!乾電池が不用です!キーホルダーでも懐中電灯の明るさ!散歩時、レジャー、防災にも!本体は、衝撃に強いラバー仕上げ!
質量(g) 約14(カラビナ別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約35×60×10 使用電源 ソーラーパネル 充電時間 約8時間(晴天時) 使用電球 日亜製LED×3個(交換できません) 電池寿命 連続使用時間約30分(満充電時)
1個
629 税込692
当日出荷

超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトです。最大500ルーメンの明るさに加え背面はマグネット&スタンド付き。自立させても鉄面に貼り付けてもご使用いただけます。
その他 背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック 付属品 USB-TypeCケーブル 材質 ABS樹脂、アルミニウム、シリコン 長さ(mm) 60 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×21×60 点灯方式 4モード数 光束(Lm) (最大)500 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED
1台
999 税込1,099
当日出荷

軽量コンパクトなLEDライト。 明るさ最大20ルーメン。 タッチするだけで点灯、指を離すと徐々に消灯。 点灯時間最大5時間。 コイン型リチウム電池CR2032×2個使用(お試し用付属)
明るさ(Lm) (最大)20 付属品 コイン型リチウム電池CR2032×2個使用(お試し用付属) 本体質量(g) 34 機能 タッチするだけで点灯、指を離せば徐々に消灯 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×25×13 LED色 昼白色 照射距離(m) 10 連続点灯時間(時間) (最大)5
1個
969 税込1,066
当日出荷

本体ツイストスイッチ充電式キーライト。 ボディを回して調光するから使いやすい。 超小型ながら高出力、専用バッテリーで最大220ルーメン、10分の連続点灯。 Hi/Eco の2段階照射でEcoモード時は5時間の連続点灯。 IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中、緑/充電完了)。
用途2m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 キーチェーン、Micro USBケーブル(50cm) ブラック 質量(g) 約18 寸法(Φmm×Lmm) 約16.3×48.9 保護等級 耐塵・2m防水仕様(IP68準拠) 光源 高輝度チップタイプ白色LED×1個 輝度 約35cd(Eco)、約859cd(High) 使用電池 リチウムポリマー充電池3.7V/65mAh(内蔵) 電池寿命 充放電 約300回 充電時間(時間) 約2 明るさ(Lm) 約10(Eco)、約220(High) 照射距離(m) 最大約59 点灯時間 約5時間(Eco)、約10分(High) 電球の種類 LED 落下耐久(m) 2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ストリームライトナノライト 059シリーズ
全長わずか37mm、重さ10gの極小キーホルダーLEDライト。 持ち歩いていることすら忘れてしまうほどの極小でありながら、しっかりと明るい高性能LEDライト。 純白の高輝度LEDは10万時間以上の寿命があります。 レッド ナノライトは「National Fallen Firefighters Foundation」へ寄付されます。
付属品 ボタン電池 全長(mm) 37 材質(本体) 航空機グレードアルミ合金 質量(g) 10 光源 高輝度白色LED ヘッド径(Φmm) 13 使用電池 LR41形ボタン電池 4個 全光束(高出力)(Lm) 10 防水性 IPX4 最大点灯時間 8
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型サイズ、単4電池1本で250ルーメンの驚異的な明るさ 連続使用には適しませんがスポットでの使用には適します。
仕様 ●光源:チップ型LED1灯●照射パターン:点灯●明るさ:250ルーメン●使用電池:単4電池×1本(付属)●最長照射距離:約5m●連続点灯時間:約1時間●防水保護等級:IPX4●商品サイズ(ヘッド×グリップ×テール径×全長)mm:Φ15×Φ15×Φ15×70●重量:約15g(電池除く)●材質:アルミニウム●カラー:ブラック●付属品:キーストラップ、ペンクリップ アズワン品番 65-2178-12
1個
2,860 税込3,146
当日出荷

高精度・省電力・長寿命な日亜化学工業社のLEDを使用。 防水性能は防滴 II 形 IPX2。 ハードな使用に耐えるフルアルミボディ。
電球の種類 高輝度白色LEDチップ(日亜化学工業製) 使用電池 ボタン電池 LR41 全光束(Lm) 約8 本体サイズ(mm) 15×36×15 特殊用途 防滴 II 形 IPX2(垂直に滴下する水に対して保護されている。) 付属品 フックキーホルダー / ボタン電池 LR41×4個 質量(g) 20 照射範囲 最大約13 連続点灯時間(時間) Max:2.5
1個
399 税込439
当日出荷

シンプル&クールデザイン。キーチェーン付属。ツイストスイッチ。防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久
使用電池 単4形アルカリ電池×1 電球の種類 LED 特殊用途 防滴 付属品 キーチェーン、テスト用電池 質量(g) 25(電池含む) 本体寸法(mm) Φ15.5×72.4 全光束(Lm) 約15(最大時) 保護等級 IP54準拠 光源 高輝度Φ5mm白色LED×1 耐水性 防沫タイプ 光束(Lm) 約15(最大時) 照射距離(m) 約20(最大時) 点灯時間 約12時間
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機LEDミニライト
保護等級IP66の防水仕様 キーホルダー付き ランタン機能付き…先端部をスライドさせて開くと、全周明るく照らします FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品 キーホルダー 電源 単4形乾電池1本(別売) 本体質量(g) 約23(キーホルダー、電池別) 外径×全長(mm) 約19×84.5(キーホルダー除く) 保護等級 IP66 連続使用時間(時間) 明るさ10%まで:約11.5(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源 白色系LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA) 最大約134 光束(Lm) 約18 照射距離(m) 約26 電球の種類 LED
1個
828 税込911
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェントスのキーライト 充電式 点灯中にスイッチ長押しでブーストモードへ以降 MAX50ルーメンで10秒間の照射 High/Eco の2段階照射でEcoモード時は11時間の連続点灯 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) キーリング付属
用途1m落下耐久 付属品 キーリング (MicroUSBケーブルは付属しておりません) 質量(g) 10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 20×56.8×9.8 電池寿命 充放電約300回 充電時間(時間) 付属専用充電池:約1 光束(Lm) 50 照射距離(m) 12 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 1.5~11 落下耐久(m) 1
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

キーホルダー付き。充電式。繰り返し使用可能
付属品 電源 リチウムイオン充電池 充電時間(分) 約30 バッテリー容量(mAh) 55 充電方式 USB Type-A 明るさ(Lm) 25 光色 昼光色 点灯時間 約1時間
1個
531 税込584
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超小型LEDライトなのでどこに付けても邪魔になりません。
スイッチ ロータリータイプ 保護等級 IPX4 外径(mm) 10 点灯時間 最大/8時間30分 電球の種類 LED 特殊用途 防沫
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型で携帯できる高機能・防水高輝度(500lm)のLEDライト カラビナ装着/スタンド傾斜可変/マグネット/三脚穴付きで使えるシーンは様々 点灯モードは高・中・点滅・強(長押し)の4種類 USB充電で4~6時間使用可能
用途工事現場や家庭内での使用 キャンプや釣りなどアウトドア― 材質 アルミニウム 幅(mm) 60 高さ(mm) 45 質量(g) 約40 奥行(mm) 20 連続使用時間(時間) (高輝度点灯)約4 バッテリー容量(mAh) 500/3.7V 明るさ(Lm) (LEDライト/平面)500 防水性 防水 取扱説明書 (0.2MB) 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷