- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- キーホルダー温度計のおすすめ人気ランキング
キーホルダー温度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新109件の「キーホルダー温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アウトドア温度計」、「標高計」、「高度計」などの商品も取り扱っております。
材質
PS樹脂
質量(g)
約18
測定範囲(℃)
-20~+60
本体寸法(mm)
約60×30×12
温度測定範囲(℃)
-20~60
設置方式
ハンディタイプ
材質(外枠)
PS樹脂
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥835
税込¥919
翌日出荷
測定範囲-50℃~+50℃。
本格派仕様のアナログ温度計。
材質
PS樹脂
質量(g)
約25(箱含む)
測定範囲(℃)
-50~+50/1目盛1
本体寸法(mm)
約55×55×16
温度測定範囲(℃)
-50~50
精度(℃)
±1目盛/-20℃~+40℃、±2目盛
材質(外枠)
PS樹脂
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.24MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
気圧表示付き、携帯ケース付き高級携帯高度計。
ショックに強いオイル入りコンパス・温度計付。
登山はもちろん旅行やアウトドアに最適。
用途野外作業の高度測定
付属品
吊り下げストラップ、コンパス、温度計
寸法(mm)
85×70×28
質量(g)
約82
温度範囲(℃)
-20~50
気圧(hPa)
620~1040
高度(m)
0~5000
マイゾックスコード
221188
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
作業時にも腰などに着けて常時温度・湿度の確認ができます。バックライト機能付で暗闇でも数値の確認が可能です。インフルエンザ・熱中症の警告機能付です。防滴タイプで、雨などに濡れても故障の心配がありません。
用途作業時、外出時の温度・湿度の確認に。
トラスコ品番
160-6376
セット内容
バンド
幅(mm)
35
高さ(mm)
70
質量(g)
25
奥行(mm)
15
電源
リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
測定項目
温度、湿度
温度測定範囲(℃)
-9.9~50
機能
バックライト機能付き、熱中症警告4段階、インフルエンザアラーム付
湿度測定範囲(%)
10~99
防水性
IPX4
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
現在の標高(高度)を測定するための機器で、主に登山時や航空機などで使われます。大きく分けて、「気圧高度計」と「電波高度計」があり、ここでは小型で携帯性に優れ、気圧を測定して高度に換算する気圧高度計タイプを採用しています。
ハイキングや登山、スカイダイビングなどを行う時には高度と気圧の変化を知ることが大切。高度計は必携です。
付属品
専用ケース
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
4.500mまで測定可能。
見やすいアナログ高度・気圧計。
薄型でコンパクト。
質量(g)
約65
使用温度範囲(℃)
-30~+80
本体寸法(mm)
約66×68×25
精度
±5%±20m以内
高度(m)
(最高)4.500まで測定可能/1目盛り50
測定範囲(hPa)
(測定範囲)580~1040/1目盛り5
材質(外枠)
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ツーリング時に走っている方角が一目で確認。角度を選ばず簡単に取り付けられるボールタイプ。信頼の日本製コンパス採用。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
35×42×46
材質
コンパス:セルロースアセテート。ベース部:アルミ+ABS樹脂
読みやすい目盛数字を採用しました。カラフルカラーで、お部屋にアクセントを付けます。
温度測定範囲(℃)
-30~50
1目盛(℃)
1
材質(本体)
ポリスチロール
精度(℃)
±1
設置方式
壁掛け
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
棒状温度計
室外の温度が簡単に解ります。本体装着用両面テープで、取付簡単。
材質
PC+アルミ
本体寸法(mm)
直径75×15
使用場所
窓
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
強力マグネットで窓ガラスに固定できます。
用途室外と室内の気温を測定する温度計
温度測定範囲(℃)
-30~50
1目盛(℃)
2
材質
本体:ポリポリスチレン樹脂
寸法(mm)
134×48×22
全長(mm)
134
質量(g)
46
精度(℃)
±2
設置方式
マグネット式
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
棒状温度計
マップメジャー、コンパス、温度計、スケール、ルーペが一体化。指針の動き、静止がスムーズなオイル式。
用途地図上の距離測定が可能。登山、キャンプに。
材質(本体)
ABS樹脂
文字種別
英字
本体サイズ(mm)
全長76×全幅55×厚さ12
縮尺
1:1(1目盛1cm)、1:5000(1目盛100m)、1:20000(1目盛200m)、1:50000(1目盛1km)
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ガラス貼付タイプ
測定範囲(℃)
-50~+50(窓ガラスの外に付け、室内より見て下さい)
エスコ品番
EA728GH-10
材質
プラスチック
寸法(mm)
75×75
設置方式
ガラス貼付
温度表示方式
アナログ
1個
¥425
税込¥468
当日出荷
地図の上をなぞるだけで、実際の距離が測定できます。コンパス付きで方向の確認ができます。
用途地図上での距離確認用マップメジャー
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
76×52×11
質量(g)
26
1目盛
(外側)外円 1cm、内円 1km、(内側)外円 200m、内円 100m
縮尺
(外側)外円 1:1、内円 1:50000、(内側)外円 1:20000、内円 1:5000
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
アウトドアの必携アイテムを1つに結集したマルチWAYな高度計です。高度計の他、温度計、オイルフロートコンパス、収納式ミニライトがセットされており、車のダッシュボードにも取り付けできます。
GPSが普及した今、高度計やコンパスを使って位置を把握することによって野外活動でのスキルを向上させることができます。
寸法(mm)
103×70×35
質量(g)
145
高度測定範囲
0~5000m
バッテリー
LR-44電池2個(内蔵)
仕様
温度計、進行方向表示コンパス、収納式ミニライト、車載取付ベース付き
測定範囲(hPa)
650~1040
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。アルミ製のため、腐食しません。
用途温度の測定。
精度(℃)
±1(-29~50℃) それ以外±2
材質(本体)
アルミ
1目盛(℃)
1
温度測定範囲(℃)
-40~50
設置方式
壁掛け
材質(液体)
アルコール
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
エスコ品番
EA701BC-18
1個
¥3,600
税込¥3,960
当日出荷
健康管理や省エネに役立ちます。一目でわかりやすい白文字板を採用しています。
用途温度の測定に使用する温度計
精度(℃)
-20~40℃:±2、それ以外:±4
材質
本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂
測定範囲(℃)
-30~50
1目盛(℃)
2
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイン材の木目がきれいです。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)
-30~50
1目盛(℃)
1
寸法(mm)
252×40×15
全長(mm)
252
材質(本体)
木製
質量(g)
52
精度(℃)
±1
設置方式
壁掛け
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
棒状温度計
健康管理や省エネに役立ちます。両面テープ付きなので、色々な所に貼り付けて使用できます。適温、適湿ゾーンには色が付いています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
温度測定範囲(℃)
-30~70
湿度測定範囲(%)
0~100
材質
本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂
寸法(mm)
Φ48×17
質量(g)
11
1目盛
温度計:2℃、湿度計:2%
温度精度
-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃
設置方式
両面テープ式
湿度精度
35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応