キーボード スタンドのおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
597件の「キーボード スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パソコンキーボードスタンド」、「キーボード 角度」、「キーボード 傾斜 台」などの商品も取り扱っております。
本製品を使い、キーボードを傾斜させることで、タイピング時にかかる手首の負担が軽減され、快適な作業環境を実現できます。 また、ノートPCの場合、ディスプレイの位置が上がることにより、タイピング時の姿勢が改善され、首への負担が軽減されます。 ノートPCの裏面をリフトアップすることで、傾斜によりできた空間が空気の流れを作り、排熱効果がアップします。 タブレットに装着することで机の上での視認性を向上させたり、スマートフォンで動画を視聴する際のスタンドとしても活用できます。 本製品の装着には、繰り返し着脱が可能な粘着シートを採用。 粘着力が弱くなった場合も水洗いすることで粘着力を回復することができます。
材質 ABS 寸法(mm) 50×50×7 高さ(mm) フリップ式:約25 質量(g) 約10
1セット(2個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホ・タブレット・パソコンをマルチに接続可能な3台切替機能を搭載。 Bluetooth®5.0機能により省電力を実現したフルキーボード。
その他 適合規格:Bluetooth 5.0 Class2 付属品 動作確認用単3形アルカリ乾電池×1 ブラック 電源 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 (キーボード本体) 本体質量(g) 約568 (電池含まず) 対応OS Windows 11/10/8.1、macOS Catalina(10.15)、Android7~10、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式 Bluetooth(R)無線方式 対応機種 Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン 通信方式 GFSK方式 キー配列 109キー(日本語配列) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 447.7×136.0×31.6(スタンド含まず)、447.7×136.0×40.1(スタンド時) キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3.5 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 アズワン品番 64-5409-77 キーピッチ(mm) 19 電池使用可能期間 アルカリ乾電池使用時の目安 約8カ月 (1日8時間のパソコン操作を想定) ホットキー数 13キー 接続台数 3台 プロファイル HOGP(HID Over GATT Profile) 電波周波数 2.4GHz帯
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

リストレストがついたエルゴノミクス対応キーボードトレイで腕にかかる負担を軽減。幅670mm、奥行き255mmのワイドなデザイン。耐荷重2kgの安定したプラットフォーム。+/-15°のチルト(傾き)角度調整で快適な位置にキーボードを配置。+/-20°の範囲で左右の振りを調整。170mmの高さ調整幅。デスク下に取り付け、デスクスペースを広く活用。デスクからの引き出しを調整し最適な位置にキーボードを配置。320mmの引き出し幅に対応。引き出しレールでデスク下に収納可能な設計。本体に配線を通せるケーブル結束機能
用途業務用オフィスでスタッフが快適に作業できる環境を提供。パーティションオフィス、ホームオフィスなど、限られたデスクスペースを有効に活用 ブラック 幅(cm) 78.2 長さ(cm) 67 高さ(cm) 21.5
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

今まで非常に面倒だったキーボードスタンドが、このモデルでは自転車のブレーキを握るようにレバーを引くと中央のストッパーが外れ、折りたたみ、高さ調整が容易に行うことができます。
高さ(mm) 700~1005 耐荷重(kg) 50
1台
6,298 税込6,928
9日以内出荷

コレクションを美しく飾るマザーボード&キーボード専用ディスプレイ台です。 「ゲーミングキーボードををかっこよく飾りたい」、「キーボードを立ててデスクを広く使いたい」、「マザーボードのコレクションを飾りたい」 そんな思いから生まれたマザーボード&キーボードのための専用ディスプレイ台です。 設置角度は10段階で調整が可能です。 手回しネジでの調整となります。 マザーボードとキーボードの接地面に貼るクッションゴムを付属しています。 底面には特殊吸着パッドを搭載。 設置面にガッチリと吸着するので 背の高いキーボードやマザーボードでも安定した設置が可能です。 吸着パッドの吸着力が低下した場合は布等で水拭きすることで吸着力が復元します。 タブレットスタンドやブックスタンド等にもご使用頂けます。 日本国内一貫生産[Made in JAPAN.] 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
セット内容 取扱説明書・組立ネジ一式・ゴム一式・吸着パッド・ゴム足・ケーブルバンド 材質 質量(g) 約460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×83×70 仕上 黒色塗装
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

付属品 ディスプレイ取付け用ネジ4本(M4×10) 材質 本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、棚板/木製(塩ビシート貼り) 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

デスクスペースを極限まで拡げることができるパソコン用アームです。PC操作時には手もとに引き寄せて使用し机の上を広くしたい時は液晶、キーボード、マウス、飲み物まで全てをいっぺんにガバっと退ける事が可能です。
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 垂直 耐荷重(kg) 12 サイズ(inch) (最大対応)27 液晶モニター 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

液晶ディスプレイとキーボード台で机上空間を有効活用。 ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。 取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。 キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。 キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。 アームにはケーブルクランプが付属しています。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 付属品 荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド 材質 スチール アズワン品番 64-0858-15 対応インチサイズ 24型まで 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができる、 8段階角度調整機能と折りたたみ式9.5cm高さアップ脚の付いた折りたたみ式ノートPCスタンドです。 ・8段階角度調整機能と高さアップ脚付の折りたたみ式ノートPCスタンドです。 ・ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。 ・傾斜角度を23°・27°・31°・36°・40°・47°・50°・53°の8段階に調整可能です。 ・高さを9.5cmアップできる折りたたみ式の脚付です。 ・高さアップ脚を利用すればノートPCスタンドの下のスペースを有効活用でき、ノートPCスタンドの下のスペースにキーボードを収納することができます。 ・スマートフォンスタンド機能がノートPCスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをPCと並べてスタンドすることができます。 ・ノートPCにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートPCを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートPCの排熱にも効果的です。 ・底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 ・不使用時には薄くたたんで収納することができます。
用途パソコン作業時の姿勢の改善が可能です。 スマートフォンとパソコンを並べて使用することが可能です。 パソコンスタンドの下のスペースを有効活用することができます。 薄くたたんで収納可能なので不使用時には邪魔になりません。 セット内容 排熱用ゴム脚×2 材質 ABS、スチール ブラック 質量(g) 約840 耐荷重(kg) 10 適合サイズ ~15.6インチノートPC 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約280×280×26 アズワン品番 64-2318-01
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ノートPCを閉じた状態で、最大2台を縦置き収納できるスタンドです。 搭載可能な機器 最大幅40cm以内15~16型程度のノートPC Apple Macbook Pro 16インチ Microsoft Surface Book 3 15インチ タブレット、スマートフォンを搭載できます。 ノートPCを最大2台、縦置き収納できるスタンド 収納スペースは40~12mmの範囲で任意に調整可能です。 筐体は重量と安定性を備えるため、アルミニウムを削り出し研磨した素材を採用。 重量は約670 g、設置面積は15x12cm。 底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。 デスクの空きスペースを拡げる 閉じたノートPCを本製品に収納し、モニター横のスペースに設置すると、デスクスペースが大きく拡がります。 クラムシエルモード対応のPCの場合、そのままデスクトップPCの様にご利用いただけます。 もう一つの収納スペースに、タブレットやスマートフォンの画面を見える状態で収納できます。 デスクスペースを開放し、機能性や利便性も高まります。 クラムシェルモードに好適 ノートPCを閉じた状態でデスクトップPCの様に利用する、Macbookなどの「クラムシェルモード」に好適です。 本製品にノートパソコンを収納しワイアレスキーボードやマウスと組み合わせれば、モニターに出力するケーブルの抜き差しだけで、簡単にご利用いただけます。 しっかり固定!!自由なカスタマイズも可能 安定性の高い末広がりデザインを採用し、アルミニウム削り出し筐体の重量は約670g。 本製品の底面には滑りづらいシリコンゴムを全面に搭載。安定性の高い末広がりデザインを採用。 ノートパソコンやタブレットを挿し込むスペースは、付属L型六角レンチで簡単に調整できます。 最大40 ~ 12mmの間で自由に固定できます。 幅を広げてタブレットを少し斜めに立てかけたり、幅を狭めてしっかりパソコンを固定したり、用途にあわせて自由に調整できます。 製品を搭載する溝の幅は41~9mmの範囲で調整できます しっかりと固定したいノートPCを搭載する溝は、ギリギリの幅に調整してしっかり固定。 すぐに持ち出すスマートフォンやタブレットは、搭載する溝を最大まで広げ、斜めに立てかけて簡単に操作しながら、簡単に持ち出せるように調整できます。
仕様 製品重量:670(g) 製品サイズ:15x12x4.5 (cm) 製品可動域:収納部幅、各41~9mm(付属工具使用) セット内容 PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具 保証期間 ご購入日より6か月間 (日本国内での使用に限定)※領収書やレシート、又は納品書など、ご購入日とご購入店名が記された物が必要です。 素材 アルミニウム、鉄、樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質 (本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材 質量(kg) 1.75 耐荷重(kg) 15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 572×221×70 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 542×206×55 コンセント なし 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 引出し なし
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。 材質 天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg) 約15 形態 組立品 組立時間 10~20分 引出し なし
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質 スチール
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デスクスペースを広く快適に有効活用。使わない時キーボードやマウスを収納してデスク回りをすっきり目線を上げることで疲れにくい姿勢に!
材質 天板:化粧版、脚部:スチール 質量(kg) 1.9 質量(g) 1876 耐荷重(kg) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×250×80 コンセント なし 引出し なし
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
9日以内出荷

サンワサプライスタンド
ノートパソコンの対応を選ばない置くだけで使える簡単ノートパソコンスタンドです。ノートパソコンを使用する際に約10度の程よい快適な角度がつくことで、キー入力などが行いやすくなります。ノートパソコンを浮かしてノートパソコン下に空間ができることで、ノートパソコンの放熱を促進します。マグネット内蔵で2個をコンパクトにまとめることができ、簡単に持ち運びをすることができます。スチール面に貼りつけることができるので、使用しない時はスチール製キャビネットや引き出しなどに貼りつけて保管しておくこともできます。ノートパソコンを設置する面と、デスク設置面には滑りにくくキズを防ぐシリコーンラバー素材を採用しています。ノートパソコン以外にタブレットなどにも使用できます。
材質 シリコーンゴム、アルミ合金 質量(g) 約36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×40×28 対応機種 全てのノートパソコン・タブレット・iPadシリーズなど
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。 棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。 デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。 ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 付属品 滑り止めパッド 材質 スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(kg) 5 アズワン品番 64-0848-61 棚板寸法(mm) 286×286(A4サイズを想定) 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

スリムに折りたたむことが可能 高さ調整可能
幅(mm) 725~1010 質量(kg) 約5.6 高さ(mm) 660~900 タイプ スタンドのみ 耐荷重(kg) 20
1台
8,798 税込9,678
13日以内出荷

サンワサプライスタンド
フリーで高さ・角度調整ができる、ノートパソコンスタンドです。 タブレット機器の設置も可能です。POSレジに使用できるタブレットも設置できます。 キーボードを接続して、デスクトップパソコンのようにして使用することができます。 使用していないときのキーボードを台下に収納することができます。 コンパクトに折りたためて、持ち運びもできます。
材質 アルミ シルバー 耐荷重(kg) 3
1台
9,998 税込10,998
欠品中

手狭なデスクスペースを有効に活用できる、キーボード収納スペース付モニタースタンドです。モニターの下にキーボードのスペースがうまれるので、収納すれば事務作業や読書など机が広々使えます。モニターを高く上げる事により、PC作業中の姿勢を保つことができます。
付属品 クッション用スポンジ×4 材質 スチール塗装仕上げ 質量(kg) 2.7 間口(mm) 300 耐荷重(kg) 10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×60×170 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)