キーボード テンキー レスのおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
268件の「キーボード テンキー レス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日本語配列 キーボード」、「キーボード 小型」、「超小型キーボード」などの商品も取り扱っております。
テンキーレスでコンパクトなワイヤレスキーボード&マウスセット、薄型でタイピング音が静かなキーボード、シンプルで握りやすく高い耐久性をもつマウスです。
センサー オプティカル キー方式 メンブレン 仕様 【押下圧】57g、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】(アプリケーション)ウェブブラウザ、Eメール、検索、電卓、メディアプレーヤーの起動、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、プリントスクリーン、【スクロールホイール】有、【チルド機能】無 質量(g) 【キーボード】344(電池含む)、【マウス】53(電池除く)、【レシーバー】1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 【キーボード】21×288×139、【マウス】32×100×60、【レシーバー】6.1×14.4×18.7 対応OS Windows Vista、Windows XP、Windows 7、Windows 8、 Windows 10/Chrome OS その他の機能 防滴仕様、128-bit AES暗号化 インターフェース USB キー配列 83キー日本語レイアウト 使用電池 【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単四形乾電池×2本 解像度 1000dpi 保証期間 3年間 電池寿命 【キーボード】36ヶ月、【マウス】1年 キーストローク(mm) 2.5 ボタン数 3 キーピッチ(mm) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 アドバンス2.4GHz 操作距離 約10m
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 レシーバーをPCに挿すだけのカンタン接続で、デスク周りをすっきり使える無線コンパクトキーボード。 大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。 1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。 レシーバーは本体裏面に収納可能です。 単3電池1本で使用でき、約4年間電池の交換をせずに使える電池長持ち設計です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安。※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。) 不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。 デスク周りのスペースを有効に使えるテンキーレスのコンパクトタイプです。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキー設計で、長期間に渡って使用可能です。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 キーの印字には長期間の使用でも消えにくいレーザー刻印を施しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。 スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。 誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。※防水設計ではありません。
付属品 ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1 サイズ コンパクト 質量(g) (キーボード)約507※電池含まず、(レシーバー)約2 タイプ メンブレン 電源 (キーボード本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OS Windows 11/10/8.1/7/XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状 USB(A)オス 対応機種 USBポートを装備したWindows OS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) [キーボード本体]364.3×150.8×33.5(スタンド含まず)、364.3×150.8×42.0(スタンド時)、[レシーバー]19.5×15.8×6.5 保証期間 6カ月 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 インターフェイス USB 電波周波数(GHz) 2.4 電池使用可能期間 アルカリ乾電池使用時の目安約4年※メーカーテスト値
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワサプライキーボード
テンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。 キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ 文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています 邪魔な時はキーボードを立てる事も可能 キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプ USB-PS/2コネクタ付。USB接続でもPS/2接続でも使用できます。 よく使う「ENTER」キーを大型化。 ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
仕様 USBハブなし、テンキーなし、静音なし、アイソレーションなし、タッチパッドなし、スリムタイプ:標準、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節あり【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)はパソコン本体により動作しない場合があります。※このキーボードを初めて使用する時に、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープモード、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しない場合があります。この時は接続しているUSBコネクタをいったん引き抜いてからもう一度接続し直してください。 適合機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種。Surface Pro(2017) 材質 ABS ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 10, 8.1, 8, 7 コネクタ形状 USB(Aタイプコネクタ)、PS/2コンボタイプ(ミニDIN 6pinオス) 接続方式 有線 消費電流(mA) 100以下 動作力 55±10g インターフェース USB、PS/2コンボタイプ キー数 86キー キー配列 日本語 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3.8±0.3 印刷方式 レーザー印刷 キーピッチ(mm) 19
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式ワイヤレスキーボード。 電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付きです。 USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。 テンキー無しでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。 使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載です。
付属品 レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書 質量(g) 270 スイッチ (キー)パンタグラフ 方式 ワイヤレス:2.4GHz 対応OS Windows 10・8.1・8・7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 288.2×127.4×14.42 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン 消費電流(mA) 6以下 動作力 67g インターフェース 受信器:USB HID Ver.1.1準拠 受信可能距離 10m キー数 86キー 充電時間(時間) 2 コネクタ Aタイプコネクタ 容量(mA) 電池:280 アズワン品番 64-0911-16 連続動作時間 48時間
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

デスクトップ上をスマートに使える!テンキーレスの高機能キーボード。2色成形キーキャップ採用。磨耗に強く、文字が消えない!文字がキーキャップ樹脂の一部になっている為、 長期間の使用による磨耗に対して、文字が薄れたり、消えてしまう心配がありません。ステップスカルプチャー採用。人間工学に基づき、キーに階段状の段差を持たせることで、全部のキーに指が届きやすく、タイピング時に指にかかる負担を軽減する構造を採用しています。底面にケーブルガイドを搭載し、両サイドと中央の3方向からケーブルを引き回すことができます。耐久性の高いFR-4(ガラスエポキシ)素材の二層基板採用。キースイッチに「CHERRY MXスイッチ」を搭載。
キー配列 日本語JIS配列・91キー(カナ印字なし) LEDインジケータ:青 キーピッチ(mm) 19 キーストローク(mm) 4 インターフェース PS/2, USB(PS/2は専用変換コネクタ使用) 付属品 USB → PS/2 変換アダプタ、USBケーブル(専用ケーブルバンド付属)、 Ctrl・CapsLockキー 交換用キーキャップ、Alt・Windowsキー 交換用キーキャップ、ユーザーマニュアル(ダウンロード)兼 保証書、キーキャップ引き抜き工具 材質 キーキャップ:ABS樹脂 質量(g) 960(ケーブル除く) 対応OS Windows 10/8.1/8/7 接続方式 有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×140×28~37(スタンド含まず) 保証期間 1年 材質(基板) 2層基板:FR-4(ガラスエポキシ)
1台
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デスクトップ上をスマートに使える!テンキーレスの高機能キーボード。 静音赤軸は赤軸と同様の軽いキータッチが特徴で、底打ちの打鍵音を軽減する仕様です。 2色成形キーキャップ採用。磨耗に強く、文字が消えない!ステップスカルプチャー採用。 文字がキーキャップ樹脂の一部になっている為、 長期間の使用による磨耗に対して、文字が薄れたり消えてしまう心配がありません。 人間工学に基づき、キーに階段状の段差を持たせることで、全部のキーに指が届きやすく、タイピング時に指にかかる負担を軽減する構造を採用しています。 底面にケーブルガイドを搭載し、両サイドと中央の3方向からケーブルを引き回すことができます。 耐久性の高いFR-4(ガラスエポキシ)素材の二層基板採用。 キースイッチに「CHERRY MXスイッチ」を搭載。
キー配列 日本語JIS配列・91キー(カナ印字なし) 【LEDインジケータ】青 キーピッチ(mm) 19 キーストローク(mm) 3.7 インターフェース PS/2,USB(PS/2は専用変換コネクタ使用) 付属品 USB→PS/2変換アダプタ、USBケーブル(専用ケーブルバンド付属)、Ctrl・CapsLockキー交換用キーキャップ、Alt・Windowsキー交換用キーキャップ、ユーザーマニュアル(ダウンロード)兼保証書、キーキャップ引き抜き工具 材質 【キーキャップ】ABS樹脂 質量(g) 960(ケーブル除く) 種類 静音赤軸 対応OS Windows10/8.1/8/7 接続方式 有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×140×28~37(スタンド含まず) 保証期間 1年 材質(基板) 2層基板:FR-4(ガラスエポキシ)
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! サクサク軽い打ち心地で、レシーバーをPCに挿すだけで使える無線薄型テンキーレスキーボード。 財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠し、表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を持つ抗菌仕様です。 サクサクと軽い打ち心地を実現したキー設計を採用した薄型キーボードです。 キーを押した際の重さが、メーカー従来品と比較して約18%軽くなっており、小さい力でキー入力することができます。※TK-FDM075TBKと比較 キーストローク2.5mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。 最薄部は約12.7mmで、スタイリッシュな薄型設計です。 タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列のキーボードです。 大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。 Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。 レシーバーは本体裏面に収納可能です。 単4電池1本で使用でき、約2年間電池の交換をせずに使用可能です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安※メーカー環境でのテスト値であり、保証値ではありません。) 不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 電池残量を知らせてくれるLEDランプがついています。 デスク周りのスペースを有効に使えるテンキーレスのコンパクトタイプです。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。 スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。
付属品 動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1 サイズ コンパクト 質量(g) キーボード本体:約455(電池含まず )/レシーバー:2 電源 単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OS Windows 11/10/8.1/7/XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状 USB(A)オス 対応機種 USBポートを装備したWindows OS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) キーボード:360.6×142.5×25.6(スタンド含まず)、360.6×142.5×34.1(スタンド時)/レシーバー: 19.5×15.8×6.5 保証期間 6カ月 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10(環境でのテスト値であり保証値ではありません。 ) アズワン品番 64-8858-71 インターフェイス USB 電池使用可能期間 アルカリ乾電池使用時の目安 約2年 (1日8時間のパソコン操作を想定 ) ホットキー数 12キー 電波周波数 2.4GHz帯
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。 ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。 お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。 ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。 テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式 メンブレン キー (ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ 仕様 押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様 セット内容 キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済) ブラック 質量(g) (キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2 対応OS Windows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS 接続方式 無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1 キー配列 108キー日本語レイアウト 使用電池 単四形乾電池×2本 電池寿命 最大2年 キーストローク(mm) 3.2 アズワン品番 64-3939-21 キーピッチ(mm) 19 インターフェイス USB RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応) 操作距離 10
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! サクサク軽い打ち心地で、PCに挿すだけで使える有線薄型テンキーレスキーボード。
ブラック サイズ コンパクト 質量(g) 約470(ケーブル含む ) 電源 USBバスパワー ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 11/10/8.1/7/XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状 USB(A)オス 接続方式 有線 対応機種 USBポートを装備したWindows OS搭載機 対応 VCCI classB対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360.6×142.5×25.6(スタンド含まず)、360.6×142.5×34.1(スタンド時) キー配列 92キー(日本語配列) 保証期間 6カ月 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 2.5 アズワン品番 64-8858-68 キーピッチ(mm) 19 インターフェイス USB ホットキー数 12キー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

キー入力がはかどる、サクサク軽い打ち心地。 PCに挿すだけの簡単接続で、すぐに使用することができる有線薄型コンパクトキーボード。 キーを押した際の重さが、メーカー従来品と比較して約18%軽くなっており、小さい力でキー入力することができます。※TK-FCM075TBKと比較 キーストローク2.5mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。 最薄部は約12.7mmで、スタイリッシュな薄型設計です。 タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用しています。 大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。 ボリュームやメディアプレーヤーの操作などを専用キーで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 電池が不要で、PCに挿すだけですぐに使用することができる有線接続タイプです。 長さ1.5mのケーブルを採用しており、デスクトップPCなどでも余裕のある配線が可能です。 デスク周りのスペースを有効に使えるテンキーレスのコンパクトタイプです。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。 スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。
サイズ コンパクト 質量(g) 約469 (ケーブル含む) ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状 USB(A)オス 対応機種 USBポートを装備したWindows OS搭載機 対応 VCCI classB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360.6×142.5×25.6(スタンド含まず)、360.6×142.5×34.1(スタンド時) (ケーブル除く) 電源タイプ USBバスパワー アズワン品番 64-9097-59 ホットキー数 12キー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

テレビに接続したパソコンなど離れた場所からのコントロールに便利なワイヤレスキーボード、マルチタッチ対応のタッチパッド搭載で優れた操作性、使いやすいキー配列、幅広いOSに対応
電源 単3電池 対応 スマホ・タブレット 機能 ホットキー、テンキーレス、電源ON/OFFスイッチ、タッチパッド付き ケーブル ワイヤレス(無線) インターフェイス USB RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

本格静音設計!Windows、ChromeOS、macOSで使用可能。 さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様でワイヤレスタイプの静音テンキーレスキーボード。
付属品 動作確認用単4形アルカリ乾電池×1 サイズ コンパクト 質量(g) 約350(キーボード本体)※電池含まず、約1(レシーバー) 電源 (キーボード本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OS Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。 コネクタ形状 USB(A)オス 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【キーボード】361.6×139.8×26.3(スタンド含まず)/361.6×139.8×34.8(スタンド時) 、【レシーバー】19×14.5×6.0 保証期間 1年 電波到達距離(m) 約3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、約10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません アズワン品番 65-1848-64 インターフェイス USB 電池使用可能期間 1.5年(アルカリ乾電池使用時の目安)※1日8時間のパソコン操作を想定(アルカリ乾電池使用時の目安) ホットキー数 9キー 電波周波数 2.4GHz帯
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

あらゆるデバイス操作をこれ一台で。パソコン、スマートフォン、タブレットに対応。 テンキー・スタンド付きフルサイズレイアウトキーボード。
仕様 【押下圧】60、【角度調節機能】無、【ショートカットキー】ホーム、メニュー、戻る、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、検索、プリントスクリーン 質量(g) (キーボード)875、(レシーバー)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (キーボード)380×158×最厚部22(最薄部8)、(レシーバー)18.4×14.4×6.6 機能 Easy-Switchボタン( 接続された3台のデバイスを簡単に切り替え) 使用電池 単4形乾電池 x 2本 保証期間 2年間 電池寿命 最大24ヶ月 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

テンキーレスをさらに省スペースに!コンパクトメカニカルキーボードの決定版。キーピッチ19mmを保ちつつ、一般的なテンキーレスタイプのキーボードに比べ、 占有面積を約30%削減した、究極のコンパクトキーボード。Fnキーの組み合わせなどで、一般的なキーボードと同等の操作性を実現。2色成形キーキャップ採用。磨耗に強く、文字が消えない!文字がキーキャップ樹脂の一部になっている為、 長期間の使用による磨耗に対して、文字が薄れたり、消えてしまう心配がありません。ステップスカルプチャー採用。人間工学に基づき、キーに階段状の段差を持たせることで、全部のキーに指が届きやすく、タイピング時に指にかかる負担を軽減する構造を採用しています。
キー配列 日本語JIS配列・70キー(カナ印字なし) LEDインジケータ:緑 キーピッチ(mm) 19 キーストローク(mm) 4 インターフェース PS/2, USB(PS/2は専用変換コネクタ使用) 付属品 USB → PS/2 変換アダプタ、USBケーブル(専用ケーブルバンド付属)、 Ctrl・CapsLockキー 交換用キーキャップ、Alt・Windowsキー 交換用キーキャップ、ユーザーマニュアル(ダウンロード)兼 保証書、キーキャップ引き抜き工具 材質 キーキャップ:ABS樹脂 質量(g) 720(ケーブル除く) 対応OS Windows 10/8.1/8/7 接続方式 有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 325×110×28~35(スタンド含まず) 保証期間 1年 材質(基板) 2層基板:FR-4(ガラスエポキシ)
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。 耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。 パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。 太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。 キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式 メンブレン 仕様 (押下圧)50g、角度調節機能あり ブラック 質量(g) (キーボード)550 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT 接続方式 有線 キー配列 109キー日本語レイアウト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (キーボード)441×149×19.5 キーストローク(mm) 2.8 キーピッチ(mm) 19 インターフェイス USB RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! スマホ・タブレット・パソコンをマルチに接続可能な3台切替機能を搭載したBluetooth®5.0薄型テンキーレスキーボード。
その他 適合規格:Bluetooth 5.0 Class2 付属品 動作確認用単4形アルカリ乾電池×1 ブラック 電源 単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 本体質量(g) 約455(電池含まず) 対応OS Windows 11/10/8.1、macOS Catalina(10.15)、Android7~10、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式 Bluetooth(R)無線方式 対応機種 Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン 通信方式 GFSK方式 キー配列 92キー(日本語配列) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360.6×142.5×25.6(スタンド含まず)、360.6×142.5×34.1(スタンド時) キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 2.5 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 アズワン品番 64-9095-37 キーピッチ(mm) 19 電池使用可能期間 アルカリ乾電池使用時の目安 約8カ月 (1日8時間のパソコン操作を想定) ホットキー数 13キー 接続台数 3台 電波周波数 2.4GHz帯 対応プロファイル HOGP(HID Over GATT Profile)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

持ち運びに便利な最薄部6.5mm・重さ264gの薄型・軽量設計! ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード。
付属品 ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2 質量(g) 264 電源 単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本 適合規格 Bluetooth3.0Class2 対応OS Windows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種 Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 286.5×121.5×20.4 通信方式 GFSK方式 保証期間 6カ月 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m 電波周波数(GHz) 2.4 最大接続台数 3台 ホットキー数 13キー 使用期間 アルカリ乾電池使用時の目安約1.1年 プロファイル HID
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型設計! キートップ下に鉄板を内蔵することで、薄型ながらもしっかりとした打鍵感を実現した有線薄型ミニキーボード。
付属品 ユーザーズマニュアル×1 質量(g) 約394(ケーブル含む) ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows10、Windows8.1、Windows7、WindowsXP、macOSHighSierra(10.13) 対応機種 USBポートを装備したWindows_OS、Macintosh_OS搭載機 対応 VCCI_classB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 289.2×127.5×21.2 保証期間 6ヶ月 ホットキー数 12
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザインはそのままに、中身をフルモデルチェンジ! 2004年発売の元祖CHERRY MXスイッチ搭載FILCOメカニカルキーボード、初代Majestouchのケースデザインはそのままに、基板やマイクロプロセッサーなどを一新し、USB2.0/フルNキーロールオーバー対応の最新スペックキーボードとして生まれ変わりました。 キーキャップをリニューアル Majestouchシリーズで使用しているフォントを忠実に再現した、PBT2色成形キーキャップを搭載しました。PBT樹脂はMajestouch2に用いていたABS樹脂に比べ、より耐久性に優れます。さらに、文字も印刷と違い消えることはありません。Majestouch 3はより末永くご使用いただけるキーボードです。 メディア機能 FNキーとの押し合わせで機能するメディアキーを搭載しました。キーボードから手を離すことなく、ボリューム調整やミュートなどの操作が可能です。 こだわりのケースカラー スタンダードモデルの黒いアッパーケースにはマットブラックコーティングを採用しました。キーボードの落ち着いた佇まいが、机上をよりシックに演出します。 USBケーブル FILCOロゴ入り、高品質のオリジナルケーブルを採用しました。
マットブラック 対応機種 USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 が動作するパソコン キー方式 Cherry MX SILENT REDスイッチ・Linear 静音タイプスイッチ キー数 104キー キー配列 US ASCII配列 キーピッチ(mm) 19 キーストローク(mm) 3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×138×38.5(スタンド使用時49.5) 質量(kg) 1.2 インターフェース PS/2/USB (PS/2は変換コネクタを使用) ケーブル長(m) 1.5(直付)
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

丈夫でシンプルな無線キーボード&マウスセット。優れた耐久性と長い電池寿命で使い方簡単な省スペース設計。
センサー オプティカル キー方式 メンブレン 仕様 【押下圧】55g(±10)、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】ホーム、Eメール、検索、電卓、メディアプレーヤーの起動、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、プリントスクリーン、スクロールロック、Pause/Break、【スクロールホイール】有 グレー 質量(g) 【キーボード】475(電池含む)、【マウス】70.5(電池含む)、【レシーバー】2.0 対応OS Windows 10 以降、Windows 8、 Windows 7/Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【キーボード】435.5×137.5×20.5、【マウス】61.5×97.7×35.2、【レシーバー】14.4×18.7×66 その他の機能 耐水仕様 インターフェース USB キー配列 108キー日本語レイアウト 使用電池 【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単三形乾電池×1本 解像度 1000dpi 保証期間 2年間 電池寿命 【キーボード】36ヶ月、【マウス】1年 キーストローク(mm) 2.5 ボタン数 3(チルト機能含む) キーピッチ(mm) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 アドバンス2.4GHz 操作距離 約10m
1個
2,998 税込3,298
当日出荷