キーボード 人間工学のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
154件の「キーボード 人間工学」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤレスソーラーキーボード」、「ipad mini キーボード」、「エルゴノミクスキーボード」などの商品も取り扱っております。
Windows/Mac両対応のエルゴノミック キーボード Logitech International本社のスイスにある「Ergoラボ」にて設計・開発されました。 人間工学の視点から左右のキーを25度の角度で分割したキーレイアウトと、12度の角度で山形に盛り上げた流線型のデザインを採用しています。 手首の無理なひねりを和らげながら、より自然でリラックスした姿勢を促すうえ、一体型パームレストが体圧を均等に分散しながら手首をしっかりと支えます。 パームレストの下にあるティルトレッグを用いれば、立ち姿勢でも快適に作業できます。 単四形乾電池2本で最大24カ月使用可能です。本体の71%に再生プラスチックを使用した環境にやさしい製品です。 ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。 Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセキュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。 混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。 混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。 「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。 パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。
対応OS [Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)。 [Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、iPadOS 14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)。接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー その他の機能 Easy-Switch(TM)ボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え) 角度調整範囲 有(0、 -4°、 -7°) 使用電池 単四形乾電池 × 2本 電池寿命 最大2年間 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作距離 10m
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

キーボード使用時に楽な姿勢で入力できるエルゴノミクスデザインです。肩に負担を掛けにくいキーの配置になっています。 手のひらをキーボードの上に置けるように大きめサイズのリストレスト構造です。 スクロールホイール付きで、インターネットやドキュメントの画面スクロールがボタン一つで簡単に操作できます。 入力しやすい標準的な19mmピッチのキートップを採用しています。 メンブレンとは思えない、深くてしっかりとした極上の押し心地を実現しています。
質量(g) 780 ケーブル長(m) 1.8 対応OS Windows_10・8.1・8・7 接続方式 有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×203×43 対応機種 各社Windowsパソコン。ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種。 消費電流(mA) 100以下 動作力 55±15g キー配列 日本語109A配列、88キー キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 4.5±0.2 アズワン品番 64-0904-36 キーピッチ(mm) 19(文字キー以外は除く) インターフェイス USB(Aタイプコネクタ)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。 耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。 パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。 太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。 キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式 メンブレン 仕様 (押下圧)50g、角度調節機能あり ブラック 質量(g) (キーボード)550 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT 接続方式 有線 キー配列 109キー日本語レイアウト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (キーボード)441×149×19.5 キーストローク(mm) 2.8 キーピッチ(mm) 19 インターフェイス USB RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

エルゴノミクスキーボードに、光学式トラックボール機能を内蔵したキーボードです。 手前にトラックボールを配置し、キー入力を行いながらカーソル操作ができるので、手の移動を最小限に抑えることができます。 トラックボールは直径25mmの大型サイズです。 手首の負担を軽減できる大きめリストレスト付きで、長時間のキー入力も快適に行えます。 肩に負担を掛けにくいキーの配置になっています。 スクロールホイール付きで、インターネットやドキュメントの画面スクロールがボタン一つで簡単に操作できます。 メンブレンとは思えない、深くてしっかりとした極上の押し心地を実現しています。 USB接続でキーボードとトラックボールが両方使えます。
質量(g) 790 ケーブル長(m) 1.8 対応OS Windows_10・8.1・8・7 接続方式 有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×203×43 対応機種 各社Windowsパソコン。ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種。 分解能 1000dpi 消費電流(mA) 100以下 動作力 55±15g キー配列 日本語109A配列、88キー キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 4.5±0.2 ボール径(Φmm) 25 ボタン数 2 アズワン品番 64-0904-37 キーピッチ(mm) 19(文字キー以外は除く) インターフェイス USB(Aタイプコネクタ) 読取方式 光学センサー
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。 ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。 お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。 ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。 テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式 メンブレン キー (ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ 仕様 押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様 セット内容 キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済) ブラック 質量(g) (キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2 対応OS Windows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS 接続方式 無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1 キー配列 108キー日本語レイアウト 使用電池 単四形乾電池×2本 電池寿命 最大2年 キーストローク(mm) 3.2 アズワン品番 64-3939-21 キーピッチ(mm) 19 インターフェイス USB RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応) 操作距離 10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

バックライト搭載・フラッグシップキーボード メタルプレートを採用し、厚さ20ミリほどと薄型ながら丈夫かつシンプルなデザインです。 キーボードに関するこれまでの知見を生かし、スムーズかつ精確なキーストロークを実現しながら、キーの表面には打ち間違いを防ぐためのくぼみを付けています。 周囲の照明条件に応じてバックライトが点灯するので、照明が物足りない場所でもキートップの文字を識別できます。4時間のフル充電で、バックライトをオンにした状態で10日間、オフにした状態で5か月間(週5日・1日8時間の使用に基づく)使用可能です。法人向けには、手のひらをしっかりと支えるパームレストとマウスがセットになった「コンボ」も提供します。 ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。 Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセ キュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。 混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。 混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。 「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。 パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。
グラファイト 対応OS [Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)。 [Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、iPadOS 14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)。接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー 接続方式 無線 その他の機能 スマートイルミネーション(近接センサー、自動バックライティング機能)Easy-Switch(TM)ボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え) キー配列 113キー日本語レイアウト 使用電池 内蔵充電式リチウムポリマー電池 電池寿命 フル充電で最大10日間、またはバックライトをオフにして最大5か月間 キー方式 パンタグラフ キーストローク(mm) 1.8 充電時間(時間) 4 キーピッチ(mm) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth Low EnergyBLE5.0+ 操作距離 10m
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

人間工学を融合したMX高性能エルゴノミックマウス。縦型による腕にかかる筋緊張を10%軽減、手の動きを1/4にカット、自然なグリップ位置を確保
ボタン数 6 質量(g) 135 タイプ 光学式マウス 接続方式 有線/無線両用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 78.5×120×79 機能 カウント切り替え可能、エルゴノミクス、マルチペアリング 使用電池 内蔵充電式リチウムポリマー電池 解像度 (カウント)4000dpi アズワン品番 64-3939-14 インターフェイス Bluetooth、USB、無線2.4GHz RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
仕様 押下圧:60g 付属品 製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 441×18×149 対応機種 Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM) 機能 耐水設計、SilentTouchテクノロジー インターフェース USB 角度調整範囲 有(8°) 使用電池 単四形乾電池 × 2本 電池寿命 最大24カ月 キー ショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作距離 10m
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「K855」はコンパクトなデザインと優れたコストパフォーマンスを誇る最新のワイヤレスメカニカルキーボードです。赤軸リニアキーを採用し、長時間の作業においても快適なタイピングを可能にします。8月4日より販売開始するグラファイトとオフホワイト2色に加え、カラフルなブルーグレーとローズを製品のカラーバリエーションに追加します。おしゃれなデスク周りを完成させる一品で、ビジュアル的魅力の高いキーボードを求める消費者のニーズに応えると共に、新たなメカニカルキーボードユーザーの需要喚起を訴求します。 ポップなカラーバリエーションで魅力的なデスクデコレーションを完成、狭いスペースもおしゃれに テンキーレスで幅が355.2mmとコンパクトな設計であり、また垂直に立てることもでき、デスクのスペースを節約することができます。遊び心溢れるカラフルなブルーグレーとローズのカラー展開でデスク周りをスッキリかつおしゃれにまとめます。 快適なタイピングを実現する設計 赤軸のリニアキーを採用し、高速のフィードバックとスムーズな入力が可能です。更に、湾曲したプロファイルや角度の付いたキーにより、長時間の作業でも、快適にタイピングできます。また、チルトレッグの調整も4°と8°に角度を切り替えることが可能で、好みの傾斜で快適にタイピングできます。 選べる2種類の接続方式&Easy-Switch対応 Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いたワイヤレス接続が可能で、最大3台のデバイスに接続してワンタッチで切り替えることができるEasy-Switchボタンを搭載しています。 アプリケーション 「 LOGI OPTIONS+」でよく使う機能の割り当てが可能 「LOGI OPTIONS+」でよく使う機能を割り当てるカスタマイズが可能です。
仕様 キー構造/デザイン:メカニカル、押下圧:45 ± 15g 質量(g) レシーバー:2 本体質量(g) (電池含む)692.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) Boltレシーバー:14.4×6.6×18.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355.2×38.8×138.8 電池寿命 最長36ヶ月(※使用環境により異なります) 操作距離 10m レイアウト キー:日本語レイアウト
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テンキーのないコンパクトキーボードに光学式トラックボール機能を内蔵したキーボードです。 マウスが不要なので、狭いスペースでパソコンを操作したい時に便利です。 手元でトラックボール操作ができ、手の移動を最小限に抑えることができます。 USB接続でキーボードとトラックボールが両方使えます。 薄型メンブレン方式です。ラバードームでキートップを支える構造です。普通のキーボードより薄型でストロークが短くなっています。確実な押し心地はそのまま、軽いキータッチでご使用いただけます。
キー方式 うす型メンブレン 適合機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン 質量(g) 約500 ケーブル長(m) 1.5 ボタン形状 2ボタン 対応OS Windows 10・8.1・8・7 接続方式 有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 303×159×30 分解能 1000dpi 消費電流(mA) 100以下 動作力 50±8g キー配列 日本語109A配列、89キー キーストローク(mm) 3.0±0.2 アズワン品番 64-0901-61 キーピッチ(mm) 19(文字キー以外は除く) インターフェイス USB(Aタイプコネクタ) 読取方式 光学式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

サンワダイレクトキーボード
iPadやiPhoneで使えるタッチパッドを搭載したBluetoothキーボード 自然な姿勢でタイピング可能なエルゴノミクス形状です。 キーピッチはスタンダードなキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しているので、自然なキー入力が可能です。 持ち運びに便利な薄型折りたたみタイプです。 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 ノートパソコンと同じのパンタグラフキー方式を採用。 キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵
仕様 キースイッチ:パンタグラフ/テンキーなし/静音:なし/アイソレーションあり/タッチパッドなし/スリムタイプ/電源スイッチなし/抗菌加工なし セット内容 取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル(約80cm) 適合規格 Bluetooth Ver5.1 Class 2 対応OS iOS 16~13/iPadOS 16~13 接続方式 Bluetooth 対応機種 iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ 動作力 60±20g キー数 65キー キー配列 英語 充電時間 2時間 使用電池 充電池 防塵防水性能 なし キーストローク(mm) 1.6±0.2 印刷方式 シルク印刷 キーボード コンパクト(テンキーなし) 連続動作時間 130時間 キーピッチ(mm) 19 プロファイル HID (Human Interface Device Profile) 通信距離(m) 10※使用環境によって異なります。 マルチペアリング あり 角度調節 なし
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

パソコン、スマートフォン、タブレットに対応した、テンキー付フルサイズ キーボードです。 Easy-Switchボタンを押すだけで、最大3台までのデバイス間を切り替えることができます。 必要なキーが全てコンパクトに集約&テンキーパッド搭載。狭い作業空間でも作業が可能です。 丸みのあるキーデザインが指の形状にフィット。静音・ソフトで快適なタイピング感触を実現。 BluetoothもしくはUnifying USBレシーバーで素早くペアリングできます。 《製品特長》 ・最大3台までのデバイスに対応(スマートフォン、タブレット、パソコンなど) ・Easy-Switchボタンで瞬時にデバイス切り替え ・コンパクトデザインのキーボード ・Windows、Chrome OS、macOS、Android、iOSおよびiPadOSに対応 ・BluetoothもしくはUnifying USBレシーバーで接続
仕様 【ショートカットキー】ホーム、メニュー、戻る、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、検索、プリントスクリーン セット内容 キーボード、単四形乾電池×2(装着済み)、ロジクールUnifyingレシーバー、取扱説明書 質量(g) 875 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×(前部)8/(後部)22×158 機能 Easy-Switchボタン(接続された3台のデバイスを簡単に切り替え) 使用電池 単4形乾電池×2本(同梱) 保証期間 2年間無償保証 電池寿命 18ヶ月 互換性 Windows、Chrome OS、macOS、Android、iOSおよびiPadOS キーボード 寿命:最大1,000万回のキーストローク RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

たった一つの小さなロジクールUnifyingレシーバーをお使いのノートPCに差すだけで、複数のUnifying対応製品を接続することが可能です。ジャマにならないから挿したままでOK。 最大3年間の電池寿命により、電池交換の手間、電池代、資源の無駄を大幅に減らせます。 電池残量が少なくなるとインジケータが光ってお知らせ。 カスタマイズ可能*なボタンを7つ搭載。親指で操作できるサイドボタンで、ウェブページの「戻る/進む」など頻繁に行う作業をワンクリックで実行。水平スクロールも可能 高速スクロール機能を搭載。一度使ったら、もう普通のマウスには戻れません。
チャコール 仕様 (スクロールホイール)/有(高速スクロール機能付)。チルト機能/有。付属ソフトウェアバージョン/SetPoint、LCC(ロジクールのWebサイトからダウンロードが必要です) セット内容 マウス本体、Unifyingレシーバー、単3形乾電池×2、取扱説明書、保証規定、保証書(パッケージ裏面に貼付) 質量(g) レシーバー/1.8、マウス/135(電池含む) 対応OS Windows 7/8/10もしくはそれ以降/Mac OS 10.4以降(Logicool OptionsソフトウェアはMac OS 10.11以降) 接続方式 ワイヤレス 使用電池 単3形乾電池×2本 解像度 1000dpi 到達距離(m) 約10 保証期間 3年間 電池寿命 最大3年 ボタン数 7(チルト機能含む) アズワン品番 64-3939-02 インターフェイス USB RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応) 寸法(横×奥行×高さ)(mm) レシーバー/14.4×18.7×6.1、マウス/71×109×42 読取方式 アドバンス オプティカル トラッキング
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

「MX KEYS コンボ2 フォービジネス」は、フラッグシップモデルである「MXシリーズ」の大人気ワイヤレスキーボード「MX KEYS」とハイパフォーマンスマウス「MX MASTER 3S」をバンドルし、手首の負担や疲労軽減に効果的なパームレストに付け加えた企業向け専売セットです。付属マウスを既存品の「MX MASTER 3」から最新モデルの「MX MASTER 3S」にアップグレードし、静音性とトラッキング精度が大幅に強化されており、静かで効率性の高い操作を実現します。
仕様 押下圧:60±20g セット内容 本体、MX KEYS フォービジネス 、 MX MASTER 3S フォービジネス、MXパームレスト、充電ケーブル、Logi Bolt USB レシーバー、保証規定、保証書 寸法(mm) キーボード:430.2×20.5×131.63 マウス:グラファイト、パームレスト:グラファイト 質量(g) キーボード:810(電池含む)、マウス:141(電池含む)、パームレスト:180 センサータイプ マウス:DarkfieldTM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) マウス:84.3×51×124.9、パームレスト:420×8×64 対応機種 [Logi Bolt USBレシーバー]。Windows(R) 10,11 以降、macOS 10. 15 以降、Linux(R)、Chrome OSTM。。[Bluetooth(R) Low Energy]。Windows(R) 10,11 以降、macOS 10. 15 以降、Linux(R)、Chrome OSTM、AndroidTM 8.0以降 機能 マウス/チルト:有、その他:スマートイルミネーション(近接センサー、自動バックライティング機能)、Easy-SwitchTMボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え) キー配列 113キー日本語レイアウト 使用電池 キーボード:内蔵充電式リチウムポリマー電池、マウス:内蔵充電式リチウムポリマー電池(500mAh) 解像度 マウス:200dpi ~ 8000dpi、50dpi刻みで設定可能(初期値 1000dpi) ホイール マウス/スクロール:有(Magspeedスクロール機能付) 電池寿命 キーボード :フル充電で最大10日間、またはバックライトをオフにして最大5か月間、マウス:最大70日(週5日・1日8時間の使用に基づく) キー方式 パンタグラフ キーストローク(mm) 1.8 充電時間(時間) キーボード フル:4 ボタン数 マウス:7(チルト機能含む) キーピッチ(mm) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy 操作距離 10m
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

最大操作距離10mの確実な接続を実現するアドバンス2.4GHzワイヤレス技術。電池寿命最大2年の省電力設計。 レシーバーをパソコンのUSBポートに挿入するだけで、簡単に使用を開始できます。 付属のロジクールUnifying対応レシーバーは、超小型なので邪魔にならないだけでなく、 パソコンを持ち運ぶ際にも取り外す必要が無いため、紛失の心配がありません。 さらに、Unifying対応のマウスやキーボードであれば、一つの同じレシーバーに追加接続することもでき、USBポートを無駄にしません。 K270は、タイピングしやすいフルサイズのレイアウトによる快適性と、無駄のない省スペースデザインを両立しています。 また、ウェブブラウザやメールアプリの起動、音楽やDVDなどマルチメディアファイルの再生/一時停止、 音量調整などの操作を簡単に行えるホットキー(ショートカットキー)も搭載しています。
仕様 押下圧:60g、接続I/F:USB 構造 メンブレン 本体質量(g) 470(電池含む) 機能 角度調節8° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×155×18 使用電池 キーボード:単4形乾電池×2本 電池寿命 キーボード:最大2年 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作距離 10m レイアウト 108キー日本語レイアウト
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

電池交換のいらない充電式ワイヤレスキーボードです。シザー・リフト・キー・メカニズムを採用したアイランド・スタイルのキーです。キーの中心を外れて入力した場合でも底つき感を和らげるソフトランディング設計で長時間のキーボード入力でも疲れにくい構造です。薄型コンパクト設計でスペースが限られた場所でもご利用いただけます。重量は約516gで簡単に持ち運べ、スマートフォンやタブレットへの切り替えにも適しています。Bluetooth 5.0または2.4GHzワイヤレス USBレシーバーにより簡単にPC、タブレットやスマートフォンなどのデバイスに接続することが可能です。オートスリープ機能。約1秒以上無操作でアイドルモード、無操作状態が6時間以上でスリーブモードに入ります。ロープロファイルトラックポイント・キャップを採用。専用ユーティリティ-ソフトウェアによりトラックポイントの感度やセンターボタンの設定変更が可能です(Windowsのみ)。 。振動、防塵、スピル、落下、剛性、薬品等耐性、トラックポイントおよびキーの耐久性などの厳しいテスト項目をクリアした堅牢性の高い製品です。
仕様 トラックポイント搭載、視覚障害者向け6点入力サポート セット内容 キーボード本体、USBレシーバー、USB Type-C - USB Type-A充電用ケーブル(約1m)、マニュアル類 質量(g) 516 対応OS Windows 10/Windows 7/Android 8.0以上をサポート、新たにAndroidを操作する際のファンクションボタンをF9からF12に追加 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 305.5×164×13.7 保証期間 1年 充電時間(分) 満充電まで約97.8分 連続動作時間 満充電において約2カ月程度(使用方法により異なる場合があります) 各種認証 FCC、CE、Telec(Japan)、FCC、IC、IMDA、SRRC、KCC、CB、TUVマーク、cTUVus
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

コンパクトかつコストパフォーマンスに優れたメカニカルキーボード <快適なタイピングを実現する設計> 赤軸のリニアキーを採用し、高速のフィードバックとスムーズな入力が可能です。更に、湾曲したプロファイルや角度の付いたキーにより、長時間の作業でも、快適にタイピングできます。また、チルトレッグの調整も4°と8°に角度を切り替えることが可能で、好みの傾斜で快適にタイピングできます。 <コンパクトな設計でデスクスペースを節約> シンプルかつコンパクトなテンキーレスデザインのため、持ち運びにも便利です。また、垂直に立てることもでき、デスクのスペースを節約することができます。 <選べる2種類の接続方式&Easy-Switch対応> Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いたワイヤレス接続が可能で、最大3台のデバイスに接続してワンタッチで切り替えることができるEasy-Switchボタンを搭載しています。 <高い耐久性で長期間の使用が可能> 上質のアルミニウム製のトップケースを採用し、高い耐久性を誇ります。また、最大5,000万回のキースイッチに耐えられるよう打鍵テストをクリアしており、キートップにも長期間使用しても文字が消えにくいような加工を施しています。
仕様 押下圧:45±15 付属品 製品本体、単四形アルカリ電池×2(装着済み) 、Logi Bolt USBレシーバー 保証書、保証規定 対応機種 [Logi Bolt USBレシーバー] Windows(R) 10、11以降 macOS 10.15以降 Linux(R) Chrome OS、[Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R)10、11以降 macOS 10.15以降 Linux(R) Chrome OS AndroidTM 8.0以降 電池寿命 最長36ヶ月 操作距離 約10m
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マウスとキーボードがセットになった「MK540」は長時間のデスク作業でも快適さが持続し、効率的にキーボードとマウスを使いたいユーザーに最適なデバイスです。
ブラック 質量(g) 【キーボード】805、【マウス】73.5 対応OS Windows 10以降、ChromeOS センサータイプ オプティカル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【キーボード】457.3×24×193.5、【マウス】111.5×39.2×61.8 機能 チルト無し 使用電池 【キーボード】単三形乾電池×2、【マウス】単三形乾電池×1 ホイール 有り 電池寿命 【キーボード】36カ月、【マウス】18カ月 キー方式 メンブレン RoHS指令(10物質対応) 対応 角度調節 有 (2段階 4度、8度)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

StreamDeckの小型版、6個のLCDスクリーンでショートカットキーを起動
用途キーボード・アクセサリー セット内容 StreamDeckmini本体、クイックスタートガイド 質量(g) 365 高さ(cm) 19.3 横(cm) 13.4 奥行き(cm) 11.8
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

法人向け K650キーボードとM650マウスのセットです。 テンキーと事前プログラミング済みファンクションキーを搭載したフルサイズのキーボードK650は、 パームレストが一体となっており、長時間のデスクワークに最適です。 静音性の高いM650マウスには、SmartWheel機能が搭載されており、 1行ごとの細かいコントロールに加え、効率的な超高速スクロールへの切り替えが可能です。 セキュリティと高パフォーマンスを考慮して設計されたLogi Boltでの接続、簡単接続のBluetooth両方に対応。 キーボードは単三形乾電池2本で最長36カ月、マウスは単三形乾電池1個で最長24カ月使用できます。 《製品特長》 ・パームレスト一体型のワイヤレス フルサイズキーボード ・静音性とSmartWheel機能を兼ね備えたマウス ・Bluetooth、Logi Bolt両方の接続方式に対応 ・長寿命設計で電池残量を気にする必要なし
セット内容 Signature M650ビジネスマウス、Signature K650キーボード(ビジネス用)、Logi Bolt USBレシーバー(USB Type-A)、単三形乾電池×1(マウス)、単三形乾電池×2(キーボード)、保証書、保証規定 質量(g) 【Signature M650(ビジネス用)】:101.4、【Signature K650(ビジネス用)】:700.23 対応OS 【Logi Bolt USBレシーバー】Windows 10,11 以降、macOS 10.10 以降、ChromeOS、Linux /【Bluetooth Low Energy】Windows 10,11 以降、MacOS 10.15 以降、iPadOS 14以降、iOS 14 以降、ChromeOS、Linux、Android 8.0 以降 接続方式 Logi Bolt USB-Aレシーバー、Bluetooth Low Energyワイヤレステクノロジー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【Signature M650(ビジネス用)】:61×38.8×108.2、【Signature K650(ビジネス用)】:457.3×24×193.5 接続 【Logi Bolt USBレシーバー】USB-Aポート必須、【Bluetooth Low Energyワイヤレステクノロジー】Bluetooth Low Energy必須 センサー 精密トラッキング キー配列 118キー日本語レイアウト フルサイズ 使用電池 【Signature M650(ビジネス用)】:単三形乾電池×1本、【Signature K650(ビジネス用)】:単三形乾電池×2本 解像度 400~4000DPI 保証期間 2年間無償保証 電池寿命 【Signature M650(ビジネス用)】:24カ月、【Signature K650(ビジネス用)】:36カ月 キー方式 メンブレン ボタン数 マウス:5個 キーボード 寿命:500万回のキーストローク キー 合計:118、F列キー:20、ホットキー:6、ショートカットキー:24 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホイール数 1個 操作距離 ワイヤレス通信可能:10m ボタン仕様 【ボタン】5個:左/右クリック・戻る/進む・ミドルクリック、【スクロール ホイール】1行毎の精度および超高速
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)