キーボードカバー レッツノートのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
90件の「キーボードカバー レッツノート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノート pc カバー」、「キーボードカバークロス」、「テンキーカバー」などの商品も取り扱っております。
大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適。14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。
仕様 ワイヤレスWAN:搭載されていません 付属品 ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等 質量(kg) 約1.099 電源 ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh 外形寸法 幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く) 消費電力 最大約65W 表示方式 外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz) センサー 照度(明るさ)、ジャイロ、加速度 機能 【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー) インターフェース USB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) メモリー 16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし) 充電時間 最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時) キャッシュメモリ(MB) 12 ディスプレイ 14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア 使用CPU インテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー 使用環境条件 温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと) 色(本体) シルバー OS Windows 11 Pro グラフィックアクセラレーター インテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵) セキュリティ チップ:TPM(TCG V2.0準拠) キーボード OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く) ポインティングデバイス 高精度タッチパッド対応ホイールパッド Bluetooth Bluetooth v5.1 カメラ仕様 フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 エネルギー消費効率(kWh/年) 目標年度2022年度 12区分19.1 AA コア数 10コア SSD 512GB(PCIe) 光学ドライブ 搭載されていません 無線LAN Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 カードスロット SDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応) 駆動時間(時間) JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時]。 LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
239,800 税込263,780
9日以内出荷

大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適。14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。LTE対応ワイヤレスWAN
仕様 ワイヤレスWAN:LTE対応(nano SIMカード) 付属品 ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等 質量(kg) 約1.129 電源 ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh 外形寸法 幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く) 消費電力 最大約65W 表示方式 外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz) センサー 照度(明るさ)、ジャイロ、加速度 機能 【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー) インターフェース USB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) メモリー 16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし) 充電時間 最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時) キャッシュメモリ(MB) 12 ディスプレイ 14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア 使用CPU インテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー 使用環境条件 温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと) 色(本体) シルバー OS Windows 11 Pro グラフィックアクセラレーター インテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵) セキュリティ チップ:TPM(TCG V2.0準拠) キーボード OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く) ポインティングデバイス 高精度タッチパッド対応ホイールパッド Bluetooth Bluetooth v5.1 カメラ仕様 フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 エネルギー消費効率(kWh/年) 目標年度2022年度 12区分19.1 AA コア数 10コア SSD 512GB(PCIe) 光学ドライブ 搭載されていません 無線LAN Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 カードスロット SDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応) 駆動時間(時間) JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時]。 LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
259,800 税込285,780
9日以内出荷

大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適。14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。Microsoft Office(Office Home & Business 2021 搭載)。Offie 2021 のアップデートされた生産性向上ツールを使えば、コンテンツ制作、情報整理、共同作業がより簡単にできます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。LTE対応ワイヤレスWAN
仕様 ワイヤレスWAN:LTE対応(nano SIMカード) 付属品 ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等 質量(kg) 約1.129 電源 ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh 外形寸法 幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く) 消費電力 最大約65W 表示方式 外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz) センサー 照度(明るさ)、ジャイロ、加速度 機能 【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー) インターフェース USB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) メモリー 16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし) 充電時間 最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時) キャッシュメモリ(MB) 12 ディスプレイ 14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア 使用CPU インテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー 使用環境条件 温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと) 色(本体) シルバー OS Windows 11 Pro グラフィックアクセラレーター インテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵) セキュリティ チップ:TPM(TCG V2.0準拠) キーボード OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く) ポインティングデバイス 高精度タッチパッド対応ホイールパッド Bluetooth Bluetooth v5.1 カメラ仕様 フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 エネルギー消費効率(kWh/年) 目標年度2022年度 12区分19.1 AA コア数 10コア SSD 512GB(PCIe) 光学ドライブ 搭載されていません 無線LAN Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 カードスロット SDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応) 駆動時間(時間) JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時]。 LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
299,800 税込329,780
9日以内出荷

大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適。14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。Microsoft Office(Office Home & Business 2021 搭載)。Offie 2021 のアップデートされた生産性向上ツールを使えば、コンテンツ制作、情報整理、共同作業がより簡単にできます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。
仕様 ワイヤレスWAN:搭載されていません 付属品 ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等 質量(kg) 約1.099 電源 ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh 外形寸法 幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く) 消費電力 最大約65W 表示方式 外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz) センサー 照度(明るさ)、ジャイロ、加速度 機能 【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー) インターフェース USB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) メモリー 16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし) 充電時間 最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時) キャッシュメモリ(MB) 12 ディスプレイ 14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア 使用CPU インテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー 使用環境条件 温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと) 色(本体) シルバー OS Windows 11 Pro グラフィックアクセラレーター インテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵) セキュリティ チップ:TPM(TCG V2.0準拠) キーボード OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く) ポインティングデバイス 高精度タッチパッド対応ホイールパッド Bluetooth Bluetooth v5.1 カメラ仕様 フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 エネルギー消費効率(kWh/年) 目標年度2022年度 12区分19.1 AA コア数 10コア SSD 512GB(PCIe) 光学ドライブ 搭載されていません 無線LAN Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 カードスロット SDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応) 駆動時間(時間) JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時]。 LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
279,800 税込307,780
9日以内出荷

シリコンキーボードカバーと液晶保護フィルムのセット。●シリコンキーボードカバー特徴。高耐久性・復元性・耐裂性の高い、高品質シリコン製です。微粘着タイプなので、キーボードに直接貼り付けてご利用できます。ホコリ・水等からキーボードを守ります。●液晶保護フィルム特徴。ブルーライトカット液晶保護フィルム。パソコンのモニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
適合機種 パナソニック Let's note SZ6 セット内容 液晶保護フィルム1枚/キーボードカバー1枚 液晶サイズ 12.1インチ 特性 ブルーライトカット/光沢
1枚
2,498 税込2,748
4日以内出荷

種別 ノートPC用 適合メーカー 各社 付属品 両面テープ 材質 エーテル系ポリウレタン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライノートマルチカバー
いろんなノートパソコンにも対応、マルチタイプのシリコンカバー。 シリコン素材のフリーカットタイプ、抗菌加工済み。 剥離紙に方眼印刷が入っているので、カットがしやすくなっています。 ぴったりくっつくのでテープ不要です。 防水機能があるので、お茶などをこぼしても安心です。 打鍵音を抑制する静音効果があります。
用途ノート用 特性 防水、抗菌処理 種別 ノートPC用 材質 NEWシリコン 厚さ(mm) 0.15 寸法(mm) 320×150 アズワン品番 64-0861-66
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

薄くて高透明度の簡単取付けできるノート用マルチカバー。B5、A5サイズ用。 対応機種を選ばないノート用マルチキーボード防塵カバーです。 丈夫で破れにくい0.3mmの超薄ポリウレタン素材を使用しています。 ゴムバンドで取付けるだけなので簡単に装着できます。 透明で薄い素材ですので、キーボードの文字もくっきり見えます。 薄くて肌触りが良いので、かけたまま快適な入力作業が行えます。
特性 極薄、高透明性 種別 ノートPC用 材質 ポリウレタン
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テンキー付き中型・大型ノートパソコンにも対応、マルチタイプのシリコンカバー。 強粘着シリコン素材なので、両面テープなしでもぴったり貼り付きます。 0.15mmの超極薄素材で、キーボードの文字がくっきり見えます。 放熱性の高いシリコン製だから、高熱になるノートパソコンでも安心です。 丈夫で長持ちです。 肌触りが良いので、かけたまま快適な入力作業が行えます。 はがして何度でも使用でき、汚れたら水洗いも可能です。
特性 極薄仕様。抗菌処理 種別 ノートPC用 材質 NEWシリコン 厚さ(mm) 0.15 寸法(mm) 385×150
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高透明で見やすく、使い心地よいさらさらキータッチの特殊加工仕上 極薄0.1mmの柔らかく伸縮性に優れた 『高透明、防水、耐静電、静音効果、耐摩耗性』の日本製素材を採用 キーボードサイズに合わせてカットする 『フリーカットタイプ』 リモコン、電卓など、いろいろと使用可能 フルフラットの1枚のカバーでできており、JIS版・英語版キーボードを問わず使用可能 ご使用のキーボードから発するパチパチ音を軽減 帯電しずらい素材特性のため、キーボードカバーの表面にホコリが付着することを軽減 両面テープで固定タイプ
用途ノートPC用キーボードカバー 特性 防水、耐静電、静音効果、高透明、耐摩耗性、伸縮性、特殊表面加工による使い心地よいさらさら感 付属品 両面テープ×1セット(9片) 種別 ノートPC用 材質 日本製アジペート系熱可塑性ポリウレタンエラストマー 厚さ(mm) 0.1
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんなキー配列のキーボードにも対応!ピッタリ貼り付けられるフリーカットタイプのキーボードカバー、”ピタッとシートSUPER”
仕様 抗菌加工 材質 シリコン変性熱可塑性ポリウレタンエラストマー クリアー
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

文字くっきり高透明のフリーカットタイプ。 剥離紙に方眼印刷が入っているので、お好みのサイズにカットしやすくなっています。 ぴったりくっつくのでテープ不要です。 防水機能があるのでお茶などをこぼしても安心です。 打鍵音を抑制する静音効果があります。 キーボードだけでなくリモコンや電卓などにも貼れます。 燃やしても有害な物質を発生しない焼却配慮製品です。
用途キーボード用 特性 防水、防音 付属品 両面テープ×1 種別 デスクトップ用 材質 エーテル系ポリウレタン 厚さ(mm) 0.15 寸法(mm) 520×250
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

種別 ノートPC用 付属品 両面テープ(250mm×5mm 2本) 適合機種 ほとんど全てのノートパソコン 材質 エーテル系ポリウレタン 厚さ(mm) 0.15 寸法(mm) W385×D200 アズワン品番 64-0869-48
1個
899 税込989
当日出荷

医療現場でも使われている、高級シリコンを使用しています。 破れにくく丈夫な素材で、復元性にも優れています。 ソフトタッチで手にやさしく、腱鞘炎を防ぐ効果もあります。 お茶やコーヒーがこぼれても中性洗剤で洗えるので安心です。 ホコリ、汚れなどからキーボードを守ります。
特性 洗浄可 適合 キーボード型番/KB-0325、FMV-KB325、CP484940-01。PC/法人向けESPRIMO 2011年5月以降出荷のもの(Kシリーズ、Dシリーズなど) 適合機種 富士通 FMV-ESPRIMO 日本語キーボード。※抗菌縦置キーボードには対応しません。 種別 デスクトップ用 材質 Newシリコン 適合機種メーカー 富士通 対応機種 KB-0325・KB-0326・KU-0326・FMV-KB325・CP484940-01 アズワン品番 64-0867-46
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

種別 デスクトップ用 材質 ポリウレタン 厚さ(mm) 0.025 寸法(mm) W520×H270 適合サイズ 最大推奨キーボードサイズ/W500×D200 アズワン品番 64-0852-52
1個
869 税込956
当日出荷

文字くっきり高透明のフリーカットタイプ。 剥離紙に方眼印刷が入っているので、お好みのサイズにカットしやすくなっています。 ぴったりくっつくのでテープ不要です。 防水機能があるのでお茶などをこぼしても安心です。 打鍵音を抑制する静音効果があります。 キーボードだけでなくリモコンや電卓などにも貼れます。 燃やしても有害な物質を発生しない焼却配慮製品です。
用途ノート用 特性 防水、防音 付属品 両面テープ×1 種別 ノートPC用 材質 エーテル系ポリウレタン 厚さ(mm) 0.15 寸法(mm) 350×250 アズワン品番 64-0861-65
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター。
付属品 両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4 材質 PET、UV硬化樹脂(ルーバー層) 取付 シール 寸法(幅W×高さH)(mm) 243×160 対応機種 Panasonic Let’s note CF-RZシリーズ(CF-RZ8、CF-RZ6、CF-RZ5、CF-RZ4)※2021年11月時点での情報 加工 抗菌:SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上 機能 静電気防止 可視光線透過率(%) 約75 表面硬度 3H 紫外線遮断率(%) 99.9 反射率(%) 5.5 アズワン品番 65-1846-52 対応インチサイズ Panasonic CF-RZシリーズ 専用(10.1インチ) タッチパネル方式 対応 ブルーライトカット率 約50% のぞき見防止 対応 反射防止 対応 ブルーライトカット 対応 フィルター厚さ(mm) 0.4
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

対応機種を選ばないデスクトップキーボード用シャワーキャップカバーです。 様々な形状のキーボードに取り付けることができます。 (※シートサイズを超えるものや、特殊な形状のものでは対応できないものもあります。) 被せるだけの簡単取り付けです。 両面テープも付属しているので、シワが気になる場合は貼り付けて伸ばすことができます。 キーボード内部に水、ホコリが入り込むことを防ぎます。 超薄、高透明素材なので、キーボードの文字がくっきり見えます。
種別 デスクトップ用 適合 (推奨)キーボード/W400mm~500mm×D150mm~200mm セット内容 カバー3枚、両面テープ 材質 エーテル系ポリウレタン 厚さ(mm) 0.15 アズワン品番 64-0870-25
1個(3枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

どんな形状のキーボードにも使えます。 ※小型キーボード・ノートパソコンには対応しません。 裏面に巻き込むので水やホコリもよせつけません。 薄いのに破れにくいシルクロン素材です。 薄くて肌触りが良いので、かけたまま快適な入力作業が行えます。 透明で薄い素材ですので、キーボードの文字がくっきり見えます。
特性 薄くて丈夫なシルクロン素材 適合 (推奨)キーボード/W400~500xD250 種別 デスクトップ用 材質 シルクロン 厚さ(mm) 0.035 アズワン品番 64-0852-51
1個
1,598 税込1,758
当日出荷