- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- キーボードスライダーのおすすめ人気ランキング
キーボードスライダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新129件の「キーボードスライダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「後付けキーボードスライダー」、「キーボード 引き出し」、「パソコンスライダー」などの商品も取り扱っております。
材質
(クランプ)スチール、(棚板)HIPS
質量(kg)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×310×152
天板厚さ(mm)
15~40
総耐荷重(kg)
10
1台
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
リストレストがついたエルゴノミクス対応キーボードトレイで腕にかかる負担を軽減。幅670mm、奥行き255mmのワイドなデザイン。耐荷重2kgの安定したプラットフォーム。+/-15°のチルト(傾き)角度調整で快適な位置にキーボードを配置。+/-20°の範囲で左右の振りを調整。170mmの高さ調整幅。デスク下に取り付け、デスクスペースを広く活用。デスクからの引き出しを調整し最適な位置にキーボードを配置。320mmの引き出し幅に対応。引き出しレールでデスク下に収納可能な設計。本体に配線を通せるケーブル結束機能
用途業務用オフィスでスタッフが快適に作業できる環境を提供。パーティションオフィス、ホームオフィスなど、限られたデスクスペースを有効に活用
色
ブラック
幅(cm)
78.2
長さ(cm)
67
高さ(cm)
21.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。【Bauhutte クリエーターズデスクシリーズ】 ゲーミング、DTM、液タブ作業などクリエーターに向けたBauhutteデスクシリーズ。 機能性そのままに、天板に木目デザインを配しインテリアとしてのコーディネートを重視したシリーズです。 【後付けキーボードスライダー BHP-K70-WH】 今あるデスクにとりつけて使うことができる 大型のキーボードスライダー。 4点固定による、高い安定性が特徴です。 横幅約700と1000mmの2サイズ展開。クリエーターズシリーズは700mmのみ 【コンセプト】 今あるデスクに傷をつけることなく取り付けられる 大型のキーボードスライダーです。 4点をがっちりと固定することで、高い安定性を実現しました。 【機能まとめ】 落下防止バー:引き出したときにマウスやキーボードの落下を防ぎます 高さ調整:設置するデバイスに応じて3段階の高さ調整が可能 固定用クランプ:デスクに穴を空けずに固定 干渉を防ぐ天板形状:BHDデスクシリーズの脚部に干渉しない形状 取り付け幅調整:奥行き400-700mmのデスクに対応
質量(kg)
4.55
耐荷重(kg)
8未満
表面処理
エポキシ粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
841×406(406-706)×114
材質(甲板)
合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
モニタ下のスペースを有効活用。
フリースライドテーブル付きのキーボードスライダー。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
モニタ台/550×250×120、キーボードテーブル/500×250×40
材質
フレーム/スチール 粉体焼付塗装、天板・スライドテーブル/MDF PVC貼り、アジャスター/ポリプロピレン
質量(kg)
モニタ台/2.0、キーボードテーブル/1.2
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
クランプの高さを3段階で調整することができます。
天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。
棚部分はW500×310mmあり、幅の狭いデスクに取付けることができます(100-KB003より200mm小さい)。
キーボード操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。
キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。
高さ(mm)
87/102/117/132
幅(mm)
627/644
奥行(mm)
295
質量(kg)
約1.8
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
約510×260
材質
クランプ/スチール、棚板部/HIPS(ハイインパクトポリスチレン)
耐荷重(kg)
10
保証期間
購入日より6ヶ月
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
外形寸法W(mm)
428
外形寸法H(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
デスクに後付けができるキーボードスライダーです。デスク上のスペースを広く使え、姿勢の改善にもつながります。デスクの側面に設置する事でデスクスペースの拡張にも使用して頂けます。
用途デスク周りの場所確保に
寸法(mm)
650×250×110
色
ブラック
材質(本体)
木材
質量(g)
3500
耐荷重(kg)
約8
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
天板がデスクと同じ高さになる、コンパクトサイズの後付けできるクランプ式キーボードスライダー
仕様
●クランプ取付可能な厚み:10~35mm 奥行:40mm以上●天板昇降範囲:約80mm
セット内容
天板、クランプ付きスライドレール2個、リフトアーム2個、配線留め2個、センターパイプ、ネジ小4個、ネジ大4個、 ボルト2個、ワッシャー2個、六角レンチ、日本語取扱説明書
材質
鉄、パーティクルボード
質量(kg)
約3.7
耐荷重(kg)
5(静荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
655×400×150
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×240×12
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
キーボード台を後付けすれば机の上を広く使える!かんたん取付のキーボードスライダーー
仕様
●サイズ:天板/幅650×高さ12×奥行250(mm)、クランプ込/幅770×高さ120×奥行250(mm)●重量:2300g●付属品:天板、クランプ部2本、予備ネジ3本、日本語取扱説明書●耐荷重:5kg●天板稼働域:最大47.5cm●取付可能サイズ:机の天板の厚み約0.5~8.5cm程度、幅80cm以上●素材:天板/ファイバーボード、金属部/SPCC
アズワン品番
65-6882-15
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
天板の裏側に直接ネジで止めるブラケット付きです。ブラケットの向きは、引出しの内側にも外側向きにもできます。レールの引き抜きはできません。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
スチール
表面処理(レール)
亜鉛メッキ
セット内容
本体(左右各1本)、ビス(M4×5mm)×4本。タッピング(M3.8×12mm)14本、ワッシャー12本
材質
スチール
色
ユニクロ
仕上
亜鉛メッキ
静止耐荷重(kg)
20
大型ディスプレイが余裕で設置できるW900mmのロータイプパソコンラックです。
収納時は奥行き430mmと省スペースで、使用時はW820×D300mmの大型キーボードスライダーを引き出すことができます。
※キーボードスライダーを引き出したときの奥行きは725mm。
プリンタが設置できるサブテーブルが付属し、在宅勤務用のデスクとしても最適です。
天板の高さを3段階変えることができます。
天板の高さ:500/540mm/580mm キーボードスライダーの高さ:400/440/480mm。
キャスター付きです。
材質
天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)
900
高さ(mm)
960~1140
奥行(mm)
430
耐荷重(kg)
メイン天板/20・上棚/15・キーボードスライダー/10
保証期間
初期不良のみ
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。※取付の際は引き出しなど干渉物が無いことをごかくにんください。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
クランプの高さを3段階で調整することができます。天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。
棚部分はW710×310mmあるので、フルキーボード+マウスを置くことができます。
キーボードとマウス操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。
キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。 ※キーボードスライダーに、過度の重量を掛けないでください。
仕様
天板サイズ_D:265mm 対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机 個口数:1個口 天板サイズ_W:700mm
材質
クランプ/スチール 棚板部/HIPS
色
ブラック
使用工具
プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)
10
組立方法
ノックダウン組立式
組立時間
20分
組立人数
1
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
キーボードを載せたまま収納できます。
間口(mm)
546
奥行(mm)
314
高さ(mm)
106
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸/546×314×106、有効内寸/512×220×40
アズワン品番
64-0848-05
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
RAC-SV18UN用のスライド棚です。
間口(mm)
497.4
奥行(mm)
777
高さ(mm)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
497.4×777×20
総耐荷重(kg)
15kg
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。
棚部分(有効接地面)は約W51×D20cmあるので、フルキーボードとマウスを置いても余裕がある広さです。
後付でき、ネジが不要で取り付けできるクランプ設置型です。
クランプは厚さ1.5cmから4cmまで対応でき、クランプには傷防止・滑り止め用のクッション付きです。
キーボードとマウス操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。
キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
626.5×295×128
材質(棚板)
HIPS
材質(クランプ)
スチール
総耐荷重(kg)
10
1台
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
キーボード用アーム(折りたたみ機能付)。
キーボード受け、マウスパッド、リストレストを有する支柱取付タイプのアームです。
支柱スタンドのPA-10AX、PA-10DX、PA-113や、移動式ワークステーションPA-23D、PA-24Dに取り付けることができます。
マウスパッドは、キーボードの左右どちらにも取付可能です。
アーム部は90度下に折りたたんで収納できます。
仕様
折りたたみ機能付
寸法(mm)
438×475~730×111.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
寸法図
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。
※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質
(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材
質量(kg)
1.75
耐荷重(kg)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
572×221×70
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
542×206×55
コンセント
なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
引出し
なし
調整可能キーボードスライダー:フルサイズキーボードとマウスに十分なサイズ。一体型リストレスト、傾斜をつける際にキーボード/マウスの落下を防ぐストッパー付き。フルモーション調整機能:調整パドルで高さを好きな位置に固定できるスプリング式機構(調整幅340mm)、上下+15/-13度、左右 +/-180度(トレイがデスクより下にくる場合)。デスク端から470mmまで引き出し可能。エルゴノミクス設計:快適なソフトタッチ合皮薄型リストレスト付きキーボードトレイ+滑り止め付きマウスパッド(左右どちらにでも配置可能)、 光学式マウス対応マウスパッド。簡単設置:精確な取り付けに役立つテンプレート付属。高さ調節、デスクより高い位置での操作を行う際に天板裏を保護する粘着フォームパッド付き 。すっきり作業スペース:デスク下に収納できる省スペースタイプ。粘着式ケーブルクリップ付属。デスク周りの配線を整理し、トレイの可動域でケーブルが挟まるリスクを軽減
用途業務用オフィスでスタッフが快適に作業できる環境を提供。パーティションオフィス、ホームオフィスなど、限られたデスクスペースを有効に活用
長さ(mm)
670
幅(mm)
710
高さ(mm)
145
質量(kg)
8.6
寸法(幅W×奥行D)(mm)
トレイ:670×255
耐荷重(kg)
2
保証期間
2年間
設置寸法(mm)
スペース:750×147、厚さ:20
セット内容
1-ガイドトラック、1-アーム本体、1-キーボードプラットフォーム、4-ケーブル結束クリップ、6-取り付けネジ、6-ネジカバー、4-キーボードプラットフォーム取り付けネジ、2-パドル取り付けネジ、2-パドル取り付けナット、1-レンチ、1-マウスパッド、1-粘着フォームパッド、1-取り付けテンプレート
色
ブラック
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。【後付けキーボードスライダー BHP-K1000-BK】 横幅約70cmと100cmの2サイズ展開。 4点をがっちりと固定することで、高い安定性を実現しました。 PC環境や用途に合わせて選べる2サイズ展開。 【機能まとめ】 落下防止バー:引き出したときにマウスやキーボードの落下を防ぎます 高さ調整:設置するデバイスに応じて3段階の高さ調整が可能 固定用クランプ:デスクに穴を空けずに固定 干渉を防ぐ天板形状:BHDデスクシリーズの脚部に干渉しない形状 取り付け幅調整:奥行き40-70cmのデスクに対応※5cm間隔 耐荷重:10kg未満 ワイド設計:100cm×30cm 【4点固定による、ばつぐんの安定性】 「キーボード操作時にがたつきのない製品が欲しい」 というユーザーの声にお答えして、 安定性に徹底的にこだわった設計を行いました。
質量(kg)
5.3
色
ブラック
耐荷重(kg)
10未満
表面処理
エポキシ粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1150×405(405-705)×150
材質(甲板)
甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・ゲーミングチェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
用途座椅子と相性のよい昇降式ローデスク座椅子と相性ばつぐんの昇降式ローデスクです。簡単なレバー操作で天面を39cm 49cm 昇降でき、お使いの座椅子に合ったデスク環境を作ることができます。[省スペース化を実現するローデスク]70×45cmのコンパクト設計。パソコン作業やゲーミングに特化した使い方で省スペース化を実現します。
アズワン品番
3-700-01
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷