キーボードトレー・引き出しまわりのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
105件の「キーボードトレー・引き出しまわり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーボード 収納」、「パソコン防塵」、「セキュリティパソコンラック」などの商品も取り扱っております。
サンワサプライキーボード収納台
用途MR-FAシリーズ用キーボード収納台 材質 スチール(メラミン焼付塗装) 総耐荷重(kg) 15
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19型ラックへテンキー付キーボードを収納する際に! スライドの際にケーブルを保護するケーブルサポートがついています。 ホールドラッチによりスライド台の飛び出しを防止します。 収納可能なキーボード寸法は、W470mm×H50mm×D240mm以内です。 2Uのスペースに収納する事ができます。
材質 キーボードテーブル:アルミ t1.5。山型レール、ブラケット:鉄 t1.6。スライド台、ケーブルサポート:鉄 t1.2 塗装色 ペールホワイト 質量(kg) 6 規格 EIA 外形寸法D(mm) 348 外形寸法W(mm) 480 外形寸法H(mm) 88 呼称 2U RoHS指令(10物質対応) 対応 搭載可能質量(kg) 5
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷


モニタ下のスペースを有効活用。 フリースライドテーブル付きのキーボードスライダー。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) モニタ台/550×250×120、キーボードテーブル/500×250×40 材質 フレーム/スチール 粉体焼付塗装、天板・スライドテーブル/MDF PVC貼り、アジャスター/ポリプロピレン 質量(kg) モニタ台/2.0、キーボードテーブル/1.2
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライスタンド
MR-FA60H、MR-FAK60H、MR-FAP60H、MR-FA70、MR-FAK70、MR-FAP70用スタンド。キャスターは(Φ50mm)を採用しています。中棚は50mmピッチで6段階の設定ができます。
付属品 連結用ボルト(M6×50)×4、中棚×1 材質 スチール(メラミン焼付塗装) 使用工具 手袋 フレーム グレー キャスター あり キャスター径(Φmm) 50 組立時間 20分 サイズ(mm) 【六角レンチ】4 総耐荷重(kg) 80 アジャスター なし マンセル記号 N7.5 組立人数 2
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質 (本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材 質量(kg) 1.75 耐荷重(kg) 15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 572×221×70 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 542×206×55 コンセント なし 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 引出し なし
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ簡易防塵ラック
用途17型液晶ディスプレイ、省スペースCPUの設置を想定したサイズです。 高さ(mm) 550 付属品 放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口) 材質 本体/スチール(メラミン焼付塗装)扉窓/アクリル 総耐荷重(kg) 100
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーボード等の出し入れに。 マウスを操作する際便利なマウス台が付いています。
材質 台板(鉄t1.6)マウス台(鉄t1.6) 塗装色 ペールホワイト 質量(kg) 5.5 外形寸法D(mm) 405 外形寸法W(mm) 428 外形寸法H(mm) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

サンワサプライスライド棚
RAC-SV18UN用のスライド棚です。
間口(mm) 497.4 奥行(mm) 777 高さ(mm) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 497.4×777×20 総耐荷重(kg) 15kg
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 鉄t1.6 塗装色 ペールホワイト 外形寸法W(mm) 428 外形寸法H(mm) 26 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライマルチ簡易防塵ラック
埃の侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことが出来ます)液晶ディスプレイ、省スペースCPUを設置し中棚(オプション)を追加し、ハブやHDDドライブなどの小型機器を収納できるサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。
用途液晶ディスプレイ+省スペースCPU用+小型機器収納 間口(mm) 650 奥行(mm) 550 高さ(mm) 750 材質 本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル 質量(kg) 31.5 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 617×521×728 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 650×550×750 アズワン品番 64-0844-51 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 総耐荷重(kg) 100
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

リストレストがついたエルゴノミクス対応キーボードトレイで腕にかかる負担を軽減。幅670mm、奥行き255mmのワイドなデザイン。耐荷重2kgの安定したプラットフォーム。+/-15°のチルト(傾き)角度調整で快適な位置にキーボードを配置。+/-20°の範囲で左右の振りを調整。170mmの高さ調整幅。デスク下に取り付け、デスクスペースを広く活用。デスクからの引き出しを調整し最適な位置にキーボードを配置。320mmの引き出し幅に対応。引き出しレールでデスク下に収納可能な設計。本体に配線を通せるケーブル結束機能
用途業務用オフィスでスタッフが快適に作業できる環境を提供。パーティションオフィス、ホームオフィスなど、限られたデスクスペースを有効に活用 ブラック 幅(cm) 78.2 長さ(cm) 67 高さ(cm) 21.5
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

FAパソコン、CRT等を搭載した制御盤、ラックのキーボード収納用ユニット 防塵パッキン付ですので、塵・埃の多い工場内での使用にも適しています。
材質 テーブル〔ABS樹脂〕ボデー〔鉄t1.6〕キーボード取付ベース〔鉄t1.6〕アクリル扉〔透明アクリルt4.0〕 塗装色 ライトベージュ 質量(kg) 6.5 外形寸法D(mm) 90 外形寸法W(mm) 550 外形寸法H(mm) 320 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合寸法(mm) (キーボード)W483×H50×D211以内 搭載可能質量(kg) 5
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

使いさすがアップしたパソコンキャビネットの新型が登場。作業現場において、ホコリやチリなどからパソコンを守ります。 棚板は30mmピッチで段替可能。ワイドモニターにも対応した収納部は、通気口・コード通し穴がついています。
キャスター 75Φゴム車×4(内ストッパー付×2) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 700×550×1750
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

MODERNSOLID(ウィンテクノ)キーボードアーム
キーボード用アーム(折りたたみ機能付)。 キーボード受け、マウスパッド、リストレストを有する支柱取付タイプのアームです。 支柱スタンドのPA-10AX、PA-10DX、PA-113や、移動式ワークステーションPA-23D、PA-24Dに取り付けることができます。 マウスパッドは、キーボードの左右どちらにも取付可能です。 アーム部は90度下に折りたたんで収納できます。
仕様 折りたたみ機能付 寸法(mm) 438×475~730×111.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

サンワサプライマルチ防塵ラック
ホコリの侵入を防ぎます工場現場、建築現場事務所などの埃の多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことが出来ます)液晶ディスプレイ、省スペースCPUを設置し中棚(オプション)を追加し、ハブやHDDドライブなどの小型機器を収納できるサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており埃の進入を防ぎます。裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。
用途液晶ディスプレイ+省スペースCPU+小型機器収納 間口(mm) 650 奥行(mm) 550 高さ(mm) 750 付属品 放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口) 材質 本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル 質量(kg) 34.5 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×478×728 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 650×550×750 アズワン品番 64-0844-52 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 総耐荷重(kg) 100
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

モニター台として人気の590mm幅机上台引出し付と同じ高さの100mmタイプ。
仕様 組立式(工具付) 材質 本体:スチール、引出し:ABS樹脂、レール:硬質塩ビ 耐荷重(kg) 15(等分布) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×250×100 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 335×235×74 コンセント なし 引出し あり
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。 棚部分(有効接地面)は約W51×D20cmあるので、フルキーボードとマウスを置いても余裕がある広さです。 後付でき、ネジが不要で取り付けできるクランプ設置型です。 クランプは厚さ1.5cmから4cmまで対応でき、クランプには傷防止・滑り止め用のクッション付きです。 キーボードとマウス操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。 キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。 キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。
質量(kg) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 626.5×295×128 材質(棚板) HIPS 材質(クランプ) スチール 総耐荷重(kg) 10
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷

工場現場のパソコン(ワークステーション)作業におすすめです。 モニター21インチ対応、ホコリ進入防止用パッキン付き。 鍵付き(同番キー):取っ手としてお使い下さい。 引出しレールは、ボールベアリング式スライドレール。 コンセント用グロメット付き(膜付き)。 メンテナンスプレート付き(本体背面に2枚)。 6個口コンセント付き(スイッチ付き)。 ホコリ進入防止用パッキン付き。 75Φゴム車4輪自在車(前ストッパー付き2コ)。
仕様 換気ファン(吸気用ファン)付・排気用フィルター付 トラスコ品番 136-4172 高さ(mm) 1650 奥行(mm) 600 間口(mm) 750 間口W×奥行D×高さH(mm) 750×600×1650 寸法(幅W×奥行D)(mm) 【棚板有効】727×550、【引出し有効】621×500 寸法(幅W×高さH)(mm) 510×405 キャスター あり(Φ75,4輪(前ストッパー付×2)) 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【パソコン収納部】680×555×575、【キーボード】621×360×70、【プリンター収納部】680×555×580(棚板含まず・棚板は30mmピッチで自由に変えることができます)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

ノートパソコン周りのスペースを有効活用できる、シンプルデザインのノートスライダーです。
材質 フレーム/スチール 粉体焼付塗装、スライドテーブル・棚板/NM:MDF PVC貼り WDS:MDF PU塗装、アジャスター/ポリプロピレン
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)