キーライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
828件の「キーライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーライトキーホルダー」、「超 小型 led ライト」、「LEDキーライト」などの商品も取り扱っております。
質量わずか8g!
付属品 キーチェーン、テスト用電池 質量(g) 約8 使用電球 LED 連続点灯時間 約8時間 LED Φ5mm白色LED1灯 光束(Lm) 15
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量わずか10g! GENTOS超軽量キーライト
付属品 カラビナ型キーチェーン、テスト用電池 トラスコ品番 583-9297 質量(g) 約10 本体寸法(mm) 約Φ13×37.5 光源 Φ5mm白色LED1灯 連続点灯時間 約8時間 光束(Lm) 15 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

お手持ちの鍵にかぶせるだけで、ライト付の鍵に変身します。夜の鍵穴もくっきり見えます。厚さ3ミリの鍵まで入ります。
寸法(mm) 37×40×14
1個
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディライトスタイルとランタンスタイルの2way仕様。スイッチを押すたびに点灯/消灯します。
質量(g) 約19(電池除く) 光源 白色LED 照度(Lx) 初期/約500(50cm)、10分後/約70(50cm) 連続点灯時間 約10分(7Lmの明るさ)、約50分(1Lmの明るさ) 電球の種類 LED
1個
711 税込782
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度・省電力・長寿命な日亜化学工業社のLEDを使用。 防水性能は防滴 II 形 IPX2。 ハードな使用に耐えるフルアルミボディ。
電球の種類 高輝度白色LEDチップ(日亜化学工業製) 使用電池 ボタン電池 LR41 全光束(Lm) 約8 本体サイズ(mm) 15×36×15 特殊用途 防滴 II 形 IPX2(垂直に滴下する水に対して保護されている。) 付属品 フックキーホルダー / ボタン電池 LR41×4個 質量(g) 20 照射範囲 最大約13 連続点灯時間(時間) Max:2.5
1個
399 税込439
当日出荷

材質 PP樹脂 付属品 両面粘着テープ×1、リング×1 寸法(mm) 37×40×14 質量(g) 10 適合サイズ 厚さ3mmまでのキー 使用電池 CR2016×2個(テスト用電池付属) 電池寿命 3秒間点灯を1回とした場合、10000回。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るい85Lmのミニライト。 タフなアルミ合金製ボディ。 雨中でも使える防滴構造。 便利なストラップ付。
使用電池 単4形3本 寸法(Φ×高さH)(mm) 26×91 連続使用時間 約6時間(アルカリ乾電池使用時・20℃) 光源 白色チップタイプLED(0.2W級)1個 明るさ(Lm) 約85・約1300Lx(距離1m前方・点灯初期値) 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超小型LEDライトなのでどこに付けても邪魔になりません。
スイッチ ロータリータイプ 保護等級 IPX4 外径(mm) 10 点灯時間 最大/8時間30分 電球の種類 LED 特殊用途 防沫
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体ツイストスイッチ充電式キーライト。 ボディを回して調光するから使いやすい。 超小型ながら高出力、専用バッテリーで最大220ルーメン、10分の連続点灯。 Hi/Eco の2段階照射でEcoモード時は5時間の連続点灯。 IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中、緑/充電完了)。
用途2m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 キーチェーン、Micro USBケーブル(50cm) ブラック 質量(g) 約18 寸法(Φmm×Lmm) 約16.3×48.9 保護等級 耐塵・2m防水仕様(IP68準拠) 光源 高輝度チップタイプ白色LED×1個 輝度 約35cd(Eco)、約859cd(High) 使用電池 リチウムポリマー充電池3.7V/65mAh(内蔵) 電池寿命 充放電 約300回 充電時間(時間) 約2 明るさ(Lm) 約10(Eco)、約220(High) 照射距離(m) 最大約59 点灯時間 約5時間(Eco)、約10分(High) 電球の種類 LED 落下耐久(m) 2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

シンプル&クールデザイン。キーチェーン付属。ツイストスイッチ。防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久
使用電池 単4形アルカリ電池×1 電球の種類 LED 特殊用途 防滴 付属品 キーチェーン、テスト用電池 質量(g) 25(電池含む) 本体寸法(mm) Φ15.5×72.4 全光束(Lm) 約15(最大時) 保護等級 IP54準拠 光源 高輝度Φ5mm白色LED×1 耐水性 防沫タイプ 光束(Lm) 約15(最大時) 照射距離(m) 約20(最大時) 点灯時間 約12時間
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号も送れる3段スイッチ(ON・OFF・点滅)機能付です。
使用電池 CR2016 3V×2個(付属) 材質/仕上 本体:プラスチック 付属品 キーホルダー 質量(g) 15 連続点灯時間 12時間 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型携帯モデルで、鍵やカバンのファスナー部分などさまざまな場所に取り付けが可能です。
電源 ボタン電池(LR41 1.5V×4個)別売 全長(mm) 38 トラスコ品番 414-3914 材質(本体) アルミ 質量(g) 9 外径(Φmm) 12 全光束(Lm) 15 使用電球 LED 連続点灯時間 約8.5時間 耐水性 防沫タイプ 光束(Lm) 15 防水仕様 IPX4(防滴仕様) 照射距離(m) 22m 点灯時間 (アルカリ電池使用時)約11時間 電球の種類 LED 特殊用途 防沫
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

K4Rは充電ケーブル不要のコンパクトキーライトです。 最大120ルーメンの明るさを備え、充電はケーブル不要の本体一体型の折りたたみ式USB-Aインターフェースを採用、電池残量はインジケーターで一目で確認できます。 コンパクトな本体に誤作動を防ぐスイッチロック、取り付けが簡単なカラビナ付きで、実用的なアクセサリーになっています。
本体質量(g) 約20(電池含) 保護等級 IP2X 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 25×10×52 使用電池 専用充電池(内蔵) 充電時間(時間) 約3 光束(Lm) ブースト:120/パワー:80/ロー:20 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:1/ロー:3.5
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

11種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW/微灯、サイド白色点灯/点滅、UV、赤色点灯/点滅、赤色青色点滅)。ミニでも明るい、最大200ルーメン(BOOSTモード時)。波長395nmのUV(紫外線)ライトモードでネイルなどのUVレジン液の硬化や蓄光ルアーなどの蓄光に。赤色・青色点滅モードは夜間外出時や緊急時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。便利なキーリング付き。マグネットで棚などの金属面に簡単取り付け。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品 キーリング、USBケーブル 質量(g) 約17(キーリング含む) 外形寸法(mm) (約)直径15.5×長さ63(キーリング除く) 電源 充電式(充電池内蔵) 保護等級 IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による 連続使用時間(時間) 【満充電時/明るさ10%まで】約15分(白色BOOSTモード)、約2(白色HIGHモード)、約2(白色MIDモード)、約5(白色LOWモード)、約7(白色微灯モード)、約2(サイド白色モード)、約4(サイド白色点滅モード)、約1(UVモード)、約2(赤色モード)、約3(赤色点滅モード)、約3(赤色青色点滅モード) 光源 白色系LED、赤色系LED、青色系LED、UV LED(LED交換不可) バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 300mAh(電池交換不可) 充電時間(時間) 約1(環境温度などにより異なります) 紫外線波長(nm) 395±10 光束(Lm) 約200※BOOST(ブースト)モード 照射距離(m) 約58
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

単4形乾電池1個使用のコンパクトなキーライトです。ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。ヘッドの回転によりワイド、スポットに切り替えできます。
用途単四電池1本使用のコンパクトなキーライトヘッドを緩めると点灯、締めると消灯ヘッドの回転によりワイド、スポットに切り替え 電源 単4形乾電池(1個)付属 全長(mm) 81 付属品 ストラップ 材質 本体: アルミ合金 質量(g) 24 外径(Φmm) 12.7 全光束(Lm) 37 使用電球 LED 連続点灯時間 1時間45分 耐水性 × 光束(Lm) 37 照射距離(m) 55 点灯時間 最大1時間45分 電球の種類 LED
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

K6Rは最大400ルーメンのハイパワーキーライトです。 アルミニウム製の洗練されたデザインに、ケーブル不要の充電方法やカラビナフックを備え、キーライトとは思えない最大400ルーメンの明るさも実現しました。 暗所用の赤色灯も装備されました。多くのスマートフォンの懐中電灯機能よりも明るく直感的な操作が可能です。
本体質量(g) 約30(電池含) 保護等級 IP2X 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×14×62 使用電池 専用充電池(内蔵) 充電時間(時間) 約3 光束(Lm) ブースト:400/パワー:200/ロー:20 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:1.5/ロー:10
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクイーズスイッチ(一時点灯)です。
電源 リチウムボタン電池CR2016(2個)付属 全長(mm) 45 材質 本体:プラスチック セット内容 キーホルダ 質量(g) 7 保護等級 IPX4 明るさ(Lm) 10 2018年トラスコ掲載ページ 7 1012 連続点灯時間(時間) 12 最大点灯時間 12時間
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェントスのキーライト 充電式 点灯中にスイッチ長押しでブーストモードへ以降 MAX50ルーメンで10秒間の照射 High/Eco の2段階照射でEcoモード時は11時間の連続点灯 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) キーリング付属
用途1m落下耐久 付属品 キーリング (MicroUSBケーブルは付属しておりません) 質量(g) 10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 20×56.8×9.8 電池寿命 充放電約300回 充電時間(時間) 付属専用充電池:約1 光束(Lm) 50 照射距離(m) 12 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 1.5~11 落下耐久(m) 1
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
付属品 カラビナ 質量(g) 約22(電池除く、カラビナ含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 34×73×23(カラビナ除く、最大値) 連続点灯時間 HI:約6時間、LOW:約19時間、点滅:約10時間 電球の種類 LED
1個
730 税込803
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラーパネル充電式!乾電池が不用です!キーホルダーでも懐中電灯の明るさ!散歩時、レジャー、防災にも!本体は、衝撃に強いラバー仕上げ!
質量(g) 約14(カラビナ別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約35×60×10 使用電源 ソーラーパネル 充電時間 約8時間(晴天時) 使用電球 日亜製LED×3個(交換できません) 電池寿命 連続使用時間約30分(満充電時)
1個
629 税込692
当日出荷