キーレスのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
858件の「キーレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーレス リモコン」、「キーレスドリルチャック」、「車 リモコン キー」などの商品も取り扱っております。
キーレスロックシステム ジョー・プリンス竹下ランキング1位
ジョー・プリンス竹下キーレスロックシステム
・左右兼用型です。 ・木製扉対応です。 ・電子キー採用により、安全性が拡大しました。 ・3レベルによるキー管理が可能です。 ・乾電池方式で配線工事不要です。 ・暗証番号設定:1~9桁 ・4種類の作動モードがあります。 ・4種類のアラーム機能があります。 ・低電圧警告、非常時外部電源があります。 ・非常解錠キー(電子キー)で解錠できます。 ・非常時マスターコードで解錠可能です。
用途鋼製ロッカー 、木製ロッカー等各種ロッカー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック
1個
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ネジタップ(4個入り) SCIBORGランキング2位
OBDⅡカプラを使用せず直接配線する場合に必要となります。
適合0.65~0.8mm線
1個
779税込857
3日以内出荷

エアードリル キーレスチャック仕様 SIランキング3位
小型・軽量・強力タイプです。 回転数の調節ができるエアーレギュレーター内蔵です。 握りやすいグリップカバー付です。
用途あらゆる穴あけ作業に。仕様キーレスチャック仕様トラスコ品番216-2368全長(mm)160質量(kg)0.59無負荷回転数(min-1[r.p.m])2250穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6MPa空気消費量(m3/min)0.37ホース取付口Rc1/4排気方向後方
1台
22,980税込25,278
当日出荷


HORNET セキュリティーアラーム KATO-DENKI(加藤電機)ランキング5位
車上荒らし、部品盗難が心配な方にオススメ!操作が簡単で使いやすい、純正キーレス連動モデル。
1個
18,980税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)





ジョー・プリンス竹下キーレスロックシステム(機械式)
電源不要の機械式キーレスロックシステムです。 4~6桁で暗証番号が自由に設定できます。 暗証番号は0~9, A, Bの12文字から設定できます。 ※同じ数字文字は設定できません。 ※暗証番号に入力の順序は関係なく、どの順番でボタンを押しても解錠できます。 ツマミの着脱が可能です。(扉内側のみ) 左右勝手の組み換えができます。(初期設定では右勝手用に組み込んでいます。)
用途パーテーションドア(開き戸、引戸)材質亜鉛ダイカスト(ZDC)適合扉厚(mm)25~55付属品受金具2個、スペーサー3種備考初期設定番号は付属の暗証番号カードに記載しています
1個
31,980税込35,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

番号固定のキーレスタイプ
仕様0~9の3桁数字番号固定式材質吊(鉄・ニッケルメッキ) ボディ(亜鉛ダイカスト)赤・青・黄・緑・黒・茶(ランダムで出荷)
1個
1,098税込1,208
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)キーレス振動ドリル
安全クラッチを搭載。 ハイパワー920Wモーター。 ギア式2段変速機構で大口径のコアの穴あけにも対応します。 オートロックチャック。 電子無段変速。 正転・逆転機構。
用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13穴あけ能力(mm) 木工Φ40穴あけ能力(mm) コンクリートΦ22穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビットΦ80回転数(min-1[r.p.m])0~900(低速)/0~3000(高速)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13打撃数(min-1[回/分])0~15300(低速)/0~51000(高速)電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)4仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、安全クラッチ機構、回転/回転+打撃、ギア式2段変速、正転・逆転機構、ボッシュ・SDSシステム(キーレスチャック)絶縁方式二重絶縁構造首径(mm)Φ43質量(kg)2.85トラスコ品番378-4991セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ消費電力(W)920寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×82カーボンブラシ呼び番号1617000525アズワン品番65-2012-93
1台
44,980税込49,478
翌々日出荷

RG(レーシングギア)SRボタン電池
日本国内電子機器メーカー含む世界各国へ供給する、 スタッフ5千名超の大手製造メーカーOEM製品。 。ISO9001/IATF16949/IUSO14001/TUF他 品質管理国際規格を多数取得済 徹底した品質管理を行っています。
用途キーレスなど
1枚
169税込186
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ドアハンドルを美しく際立たせます。
用途ドアハンドルに取り付けるメッキ調のドアハンドルカバーの「左右セット商品」です。仕様セット キーレスライド装備車用適合車ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
36,980税込40,678
5日以内出荷

複数の入居者が共有で使える。アパート対応の屋外用宅配ボックスが新登場。 1台で複数の入居者に対応。入居者ごとに暗証番号を設定できるので、個別に荷物を取り出すことができます。※4世帯の入居者様には2台以上の設置がおすすめです。 電気工事が不要。電気を使わないので取り付け時の配線工事が不要で、電気代などランニングコストもかかりません。 後付設置可能な壁掛け型。壁掛けのねじ取り付けだから、後付け設置が可能です。 既築アパートにも簡単に取り付けができます。 キーレスで鍵の管理が不要。プッシュボタン錠を採用。キーレスのため鍵の管理が不要です。さらに、暗証番号の設定変更が可能なため、入居者が変わるごとに行っていた鍵交換も不要です。 薄型デザインで狭いエントランスでも設置可能。雨水が内部に漏れにくい構造なので屋根のない場所でも設置が可能です。 荷物の有無を色でお知らせ。荷物の受け取り状態と宛先の部屋番号が色でわかりやすく表示します。 レバー操作のみで簡単施錠。扉の内側にあるレバー操作のみで施錠が完了。該当の部屋番号にレバーを合わせてセットするだけの簡単施錠です。 押印は1回のみでイタズラ防止。伝票差込口に伝票を入れ「なつ印」ボタンを押すだけ。1納品につき1回の押印でイタズラ防止の押印回数制限機構付きです。
1個
49,980税込54,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(64種類の商品があります)



沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質ステンレス形状長キー寸法長さ(L):300長さL(mm)300
1箱(10個)ほか
7,998税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

番号可変式のキーレスタイプ。
用途ロッカー、カバン、ポストの施開錠に。材質(吊)鉄・ニッケルメッキ材質(本体)亜鉛ダイカスト
1個
1,590税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)