- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 落下防止用コード
- キーロープのおすすめ人気ランキング
キーロープのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新178件の「キーロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キー ロープ 物流」、「伸びるキーチェーン」、「キーチェーン」などの商品も取り扱っております。
ロングキーホルダーは、自動車を盗難から守るキーホルダーです。鍵を身につけていますので、アイドリングストップにも効果を発揮します。
タイプ
カールコード式
線径(Φmm)
2.7
自然長(mm)
300
最大長(mm)
1600
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。
最大使用荷重(kg)
0.5
自然長(mm)
310
最大長(mm)
1100
材質
(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)
25
芯径(mm)
0.8
コード径(Φmm)
2.0
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)
0.5まで
自然長(mm)
約320
材質
(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)
約2.0
最大長(mm)
約1100
携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る!
キーホルダーとしても便利です。
材質
カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン
タイプ
カールコード式
耐荷重(kg)
0.2
最大長(mm)
1500
自然長(mm)
320
材質
コード部/ウレタン(芯ケプラー)・金属部/鉄(ニッケルメッキ)
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
用途工具類の落下防止用。
使用荷重(kg)
1
自然長(mm)
380
材質
芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)
54.5
芯径(mm)
0.81
コード径(Φmm)
4
最大長(mm)
約1300
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
ダイレクトキャッチ式のスリムフックは、工具に直接装着が可能です。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。
最大使用荷重(kg)
1
最大長(mm)
1700
自然長(mm)
470
質量(g)
65
芯径(mm)
0.8
コード径(Φmm)
3
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)
0.8
自然長(mm)
370
最大長(mm)
1500
付属品
接続ワイヤ2本付
材質
(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)
41
破断強度(kg)
(ワイヤーロープ)50/(金具)24
芯径(mm)
0.75
ワイヤー長(mm)
(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)
1.7
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れていますロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。
最大使用荷重(kg)
3
自然長(mm)
410
最大長(mm)
1400
材質
(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)
80
芯径(mm)
1.2
コード径(Φmm)
5.0
復元力が高い四角コイルタイプです。
コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
用途工具類の落下防止用
最大長(mm)
1250
自然長(mm)
330
材質
芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)
26.5
芯径(mm)
0.54
コード径(Φmm)
2.5
最大荷重(kg)
(使用)0.5
コード部の芯にワイヤーが入っていないので、工具落下時に衝撃が吸収され、腰の負担が少ないです。
コード部は日清紡のモビロン(R)を使用し、軽く、復元力も高い為、取り廻しやすく軽快に作業できます。
耐寒性が高く、冬期の屋外作業でも使用感は変わりません。
耐油性、耐摩耗性が高く、長期にわたりダレません二重リング付属付。
用途高所作業などでの作業工具の落下防止用に・紛失防止に
色
レッド
自然長(mm)
約490
質量(g)
61
コード径(Φmm)
4
最大使用荷重(kg)
1以下
最大長(mm)
【静荷重約1520、【衝撃荷重】約2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質
カラビナ:スチール(ニッケルメッキ)、カールコード:ポリウレタン
エスコ品番
EA916ZL-71
寸法(mm)
【カールコード】直径8×102~914
全長(mm)
180
色
ブラック
1個
¥625
税込¥688
当日出荷
ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。
最大使用荷重(kg)
0.5
自然長(mm)
320
最大長(mm)
1300
材質
(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)
18
芯径(mm)
0.75
コード径(Φmm)
1.7
EVAプラスチックのカールコード。
弾力性と伸縮性があり、鍵など手軽に付けてご使用いただけます。
用途鍵の管理、キーホルダー等
材質
コイル:EVAプラスチック、リング:鉄、フック:亜鉛合金
質量(g)
13
長さ(cm)
20~100
約11cm~約40cmに伸縮。
カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。
鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。
材質
チェーン=PU、金具=スチール・アルミニウム
自然長(mm)
約110
最大長(mm)
約400
特許ループ仕上げ+強力クリップで抜群の復元力と安心の強度。
携帯電話・PHS全機種取付可能。
用途携帯電話・PHS・定規・パスポートなどクリップできる物の紛失防止用
コード径(Φmm)
1.7
自然長(mm)
205
最大伸長(mm)
1000
タイプ
カールコード式
携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途工具や道具の取付け用
1個
¥359
税込¥395
当日出荷