- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- ギアアクションのおすすめ人気ランキング
ギアアクションのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新133件の「ギアアクション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギアアクションポリッシャー」、「ルペスポリッシャー」、「電動ギアアクションポリッシャー」などの商品も取り扱っております。
独自のギヤアクション機構
車の磨き傷を出さないパッド軌跡
負荷をかけても回転が落ちない
ムラのない仕上がりに
Φ7.7mmの大きな偏芯量で作業スピードが
速くなる
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを
誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
電圧(V)
100
消費電力(W)
1100
質量(kg)
2.2
パッド径(Φmm)
125
全長(mm)
212
全高(mm)
295
回転数(min-1[r.p.m])
200~660
電源(V)
100
定格電流(A)
11.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
200~660
偏芯量
Φ7.7mm
絶縁方式
二重絶縁
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
212×125×295
保証期間
1年
バフ目、オーロラマークが出にくい!。研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼き付きを軽減するギアアクションポリッシャー!
電源(V)
100
電流(A)
4.5
コード長さ(m)
5
バフサイズ(Φmm)
150
パッドサイズ(Φmm)
123
回転数(min-1[r.p.m])
500
トラスコ品番
365-0791
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
123×187×248
入力(W)
430
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。
電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])
600~2000
能力(mm) ウールパッド
180
能力(mm) スポンジパッド
180
電源(V)
単相100
電流(A)
9.5
消費電力(W)
900
コード長さ(m)
2.5
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)
全長(mm)
210
質量(kg)
2.0
さらに持ちやすく作業効率アップ!
低重心、軽量、コストパフォーマンス抜群!!
用途糊付ペーパー用パッド
回転数(min-1[r.p.m])
900
質量(g)
710
騒音値(dB)
88(A)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
123×85×156
流量(L/min)
280
オービットダイヤ(mm)
3.6
パッドサイズ(mm)
123
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
シングルアクションと違い、偏芯(2重)運動を用いたポリッシャーです。ワックス・コーティングなどの塗布作業には、人の手で塗り込むのに近い動きであり、初心者の方でも手軽に使用できるポリッシャーです。
パッドサイズ(Φmm)
123
バフサイズ(Φmm)
150
電源(V)
100
電流(A)
4.5
コード長さ(m)
5
入力(W)
430
質量(kg)
1.87
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
Φ123×212×252
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
3200
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
クラスNo.1のハイパワー
負荷をかけても回転が落ちない
フィードバック回路搭載
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品
補助ハンドル、片口スパナ17mm、スピンドルネジ
全長(mm)
194
質量(kg)
1.9
電流(A)
11.5
電源(V)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
1100
回転数(min-1[r.p.m])
600~2000
全高(mm)
236
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
194×236×87
コード長さ(m)
5
保証期間
1年
バフサイズ(Φmm)
180
パッド径(Φmm)
150
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
電子ギヤアクションポリッシャー
メーカー独自のギヤアクション機構
車の磨き傷やオーロラマークを出さないパッド軌跡
負荷をかけても回転が落ちない
ムラのない仕上がりに
偏芯量が大きいので作業スピードが速くなる
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品
補助ハンドル
質量(kg)
2.1
電流(A)
9.5
電源(V)
100
消費電力(W)
910
回転数(min-1[r.p.m])
200~660
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
204×125×280
コード長さ(m)
5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
200~660
定格電流(A)
9.5
保証期間
1年
オービット径(Φmm)
7.7
パッド径(Φmm)
125
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
大口径で、広い面のバフ目やオーロラマークの除去作業を効率化!
ワックスやコーティング剤の塗布や拭き取り作業もスピーディーに。
電源(V)
100
電流(A)
4.5
コード長さ(m)
5
パッドサイズ(Φmm)
148
バフサイズ(Φmm)
185
回転数(min-1[r.p.m])
3200
質量(kg)
1.87
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
148×212×264
入力(W)
430
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1000
トラスコ品番
836-1585
セット内容
CFメネジカプラー、10ccオイル、使い捨てバフΦ150(白)、使い捨てバフΦ150(黒)
材質
アルミ合金
幅(mm)
123
全長(mm)
198
質量(kg)
0.75
高さ(mm)
77
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)
125
空気消費量(m3/min)
0.29
パット寸法(mm)
123
ホース取付口
G1/4
オービットダイヤ(mm)
3.6
バフサイズ(Φmm)
150
排気方向
側方
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー
磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液
車磨き専用キット付
磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付
5m電源コード
収納に便利なバッグ付
付属品
自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック
全長(mm)
226
質量(kg)
1.2
電源(V)
単相100
消費電力(W)
300
全高(mm)
151
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
226×123×151
コード長さ(m)
5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6000~12000
定格電流(A)
3.3
保証期間
1年
オービットダイヤ(mm)
5
バフサイズ(Φmm)
150
パッド径(Φmm)
123
振動3軸合成値(m/s2)
5.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。
作業に合わせた回転速度の調整ができます。
作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに
消費電力(W)
45
電源コード(m)
5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)
付属品
スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚
質量(kg)
約1.7
タイプ
ダブルアクション
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
280×148×195
使用電源(V)
AC100
定格時間(分)
30
偏芯量
5mm
パッド径(Φmm)
152
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm)
125
パット径(Φmm)
123
電源(V)
単相100
操作性向上!可動式グリップは、300°回転可能でポジションの変更には工具は不要です。
パワフル300W!研削能率約15%アップ!※メーカー従来機比
偏心+回転、オービタル運動。回転軸をずらしながら回転するのでムラなくきれいに仕上がります。
自己吸じん機能付。高い吸じん率でクリーンな作業ができます。
集じん機接続可能。握りやすく手に馴染むボディ。スピード調整ダイヤル(4000~12000min-1)
用途各種木材の研削に。壁面の研削に。壁際・コーナーの研削に。ワックスの塗布作業に。
回転数(min-1[r.p.m])
4000~12000
ペーパー径(Φmm)
Φ125
パッド径(Φmm)
123
電源(V)
単相100
電流(A)
3.2
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
75
振動3軸合成値(m/s2)
3.5
全長(mm)
218
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
218×123×153(可動式グリップ含まず)
付属品
サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)、ダストバッグ
質量(kg)
1.4
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
クラスNo.1のハイパワー
負荷をかけても回転が落ちない
フィードバック回路搭載
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを
誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
全長(mm)
194
質量(kg)
1.9
電源(V)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
1100
ねじ径
スピンドルネジ取付部:5/16-24UNF
回転数(min-1[r.p.m])
600~2000
全高(mm)
251
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
194×87×251
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
600~2000
定格電流(A)
11.5
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
バフサイズ(Φmm)
180
パッド径(Φmm)
150
トラスコ品番
799-9992
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
最新型ダブルアクションポリッシャー誕生!新開発オリジナルヘッド搭載。バフ目を最小限に抑え、オーロラマークの発生を防ぐ。ダブルアクションポリッシャーの仕上がり。シングルポリッシャー研磨後の仕上げ磨きや中古車のボディメンテナンス、新車磨きに活躍します。
用途仕上げ磨き、ボディメンテナンス、自動車鈑金塗装、整備、中古車
付属品
17-22両口スパナ/グリップ、使い捨てバフ(黒)15×150×30
質量(kg)
1.9
電流(A)
4.5
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
430
コード長さ(m)
5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
123×210×253
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
5200
オービットダイヤ(mm)
12
バフサイズ(Φmm)
150
パッド径(Φmm)
123
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
高負荷でも回転数低下を抑える電子制御コントロール式で、高速・低速も切替ボタンで簡単に低速調整が可能です。低重心・軽量・コンパクトです。使用感を追求した「グッドバランス設計」です。作業性抜群のシングルアクションポリッシャーです。
パッドサイズ(Φmm)
148
バフサイズ(Φmm)
175
電源(V)
100
電流(A)
9.5
コード長さ(m)
5
入力(W)
900
質量(kg)
2.0
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
Φ148×220×290
トラスコ品番
365-0782
1台
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])
9500
質量(kg)
0.86
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
123×90×158
流量(L/min)
380
騒音レベル(dB(A))
78
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(Φmm)
123
回転が止まらず、強い研磨力のギアアクションタイプです。ギアアクションメカニズムは、研磨目が細かくなるダブルアクションと強い研削力のシングルアクションの両方のメリットを兼ね備えた方式です。強力吸塵式です。
用途パテの荒研ぎ、塗膜はがし。金属研磨、ビード取りの仕上げ目消し。目消し研磨作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1000
トラスコ品番
794-8450
種別
マジックシート、吸塵タイプ
全長(mm)
166
質量(kg)
1.49
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
125
空気消費量(m3/min)
0.19
ホース取付口
Rc1/4
オービットダイヤ(mm)
4.4
排気方向
後方
1台
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
ハイパワー最大出力1200W!
作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!
回転数(min-1[r.p.m])
600~2000
電源(V)
単相100
電流(A)
10.6
消費電力(W)
1010
コード長さ(m)
2心・5
質量(kg)
2.2