ギア式バタフライ弁のおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
98件の「ギア式バタフライ弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バタフライ弁」、「バタフライバルブ 200A」、「40A フランジ」などの商品も取り扱っております。
形状 ストレート 使用温度範囲(℃) -20~100 適合規格 JIS B 2032 接続方式 ウェハー形 材質(シート) EPDM 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa) (100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) SCS13A 材質(弁体) ステンレスSCS13A クラス 10K 操作方式 ギヤ式 バルブ種類 バタフライバルブ
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) EPDM:-20~120,NBR:0~70 接続方式 ウエハー ハンドル形状 横形ギア 材質(Oリング) NBR 材質(ジスク) SCS13A 材質(ステム) SUS410 材質(ボディ) FCD450-10 接続形状 ウエハ:JIS 10K バルブ種類 バタフライバルブ
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む「鋳物収縮」を応用した一体成形。 結露防止に抜群の強さを発揮するアルミダイキャスト製バタフライバルブです。
用途建設設備・水処理・一般工業用 材質 シートリング:EPDM 形状 ストレート 材質(本体) ADC12 種類 バタ弁 寸法 (面間)JIS B 2032 46系列 使用温度範囲(℃) -20~120 フランジ (アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211) アクチュエータの種類 ギヤー式 適合フランジ JIS:10K 最高使用圧力(MPa) 1.0 ハンドル形状 ギア式 材質(ステム) SUS420J2 塗装 ポリエステル粉体塗料、ライトブルー 材質(ディスク) SCS13 耐圧試験圧力(MPa) (シート)1.1、(ボディ)1.5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上! ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。 樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。 Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁) シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。 ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。 強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁) 自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ウエハ形 ハンドル形状 ギヤ式 バルブ種類 バタフライバルブ
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

FMKシートの採用によりEPDM、NBRで対応できない範囲をカバー。 JIS面間寸法に準拠。 JIS 5K・10Kフランジに配管可能。 ISO5211に準拠。 スムーズな開閉操作。
材質 ボトムステム:SUS410 形状 ストレート 使用温度範囲(℃) 5~90 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ウェハー形 材質(シート) FKM 使用流体 液体 ハンドル形状 横形ギア 材質(Oリング) FKM 材質(ジスク) SCS13A 材質(ステム) SUS410 材質(プラグ) ZDC2 クラス 5K/10K バルブ種類 バタフライバルブ
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体) ADC12 使用温度範囲(℃) -20~120(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa) 0.98[10] 接続方式 ウエハー 材質(シート) EPDM ハンドル形状 ギヤー式 材質(Oリング) EPDM 材質(ジスク) SCS14A 材質(ステム) SUS403/SUS410 クラス 5K/10K 材質(ステムベアリング) PPS バルブ種類 バタフライバルブ
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ギア操作式。 要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
接続方式 ウエハー 材質(シート) PTFE 材質(ジスク) SCS13A+Crめっき 材質(ステム) SUS304N2 材質(ボディ) SCS13A クラス 10K バルブ種類 バタフライバルブ
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) 球状黒鉛鋳鉄FCD450+ナイロンライニング 最高使用圧力(MPa) ナイロンライニングは60℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス:1.0 寸法S(mm) 131 接続方式 ウエハー 寸法D1(mm) 100 材質(シート) NBR 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状 丸形 材質(弁体) ステンレスSCS13A クラス 10K 操作方式 ギヤ式 バルブ種類 バタフライバルブ
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首部は断熱効果の高い変性ナイロン樹脂製で、操作部の結露を防止。 弁体の芯出しリブにより、Cv値が約10~15%向上(メーカー従来比)。軽量化・高剛性化も達成。 軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上。 流速分布の高い中央部に向けてリブを配置し、流体抵抗やトルクを軽減。 バルブ全閉時にシール面の圧力を均一に保ち偏摩耗を抑え、長寿命を実現。 EPDM・シリコン成型(給湯用)のシートリングとアルミボディを複合化して耐熱性・耐汚染性を向上。
種別 ウォームギヤ式 材質 シートリング:EPDM 材質(本体) ADC12 使用温度範囲(℃) EPDM:-20~120(オプション(NBR):-10~80)、EPDM:-10~70(オプション(NBR):-0~60)※連続使用時 フランジ (トップ)ISO5211/1準拠 適合フランジ JIS 10K 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ウエハ形 接続 ウエハー 使用流体 水・薬品 本体形状 中心型ウェハータイプ ハンドル形状 ギヤ式 加圧方式 (流れ方向)両方向シール ガスケット (配管用)不要 塗装 ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12) 材質(弁体) SCS14 面間寸法(mm) JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609) 耐圧試験圧力(MPa) 本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧) 材質(弁棒) SUS420J2 バルブ種類 バタフライバルブ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 SUS403(ボトムステム) 材質(本体) ADC12 使用温度範囲(℃) -20~100(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa) 0.98[10] 接続方式 ウエハー 材質(シート) EPDM ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) EPDM 材質(ジスク) SCS13A 材質(ステム) SUS403/SUS410 クラス 5K/10K バルブ種類 バタフライバルブ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接液部はフッ素樹脂(PFA)でライニングされているため、広範な流体に対応可能。 高グレードPFAの採用で、腐食性流体の透過によるトラブルを防止。 コイルバネによる安定したシール構造で、高いシート封止耐久性能を実現。 独自の軸シール構造で、外部漏れを防止。 ステムとジスクが分離可能で、メンテナンスが容易。 上部フランジはISO5211に適合。 ステム飛び出し防止構造。
材質 バックアップラバー:FMK 形状 ストレート 材質(本体) FCD450-10 使用温度範囲(℃) -10~150 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ウェハー形 材質(シート) PFA 接続 ウェハー形 使用流体 液体 ハンドル形状 横形ギア 材質(ジスク) SCS13A+PFA クラス 10K バルブ種類 バタフライバルブ
1個
88,980 税込97,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長期性能の向上 オール樹脂化 操作方法の変更が容易に出来ます。 ハンドルレバーの開閉方向の変更が可能 優れた操作性と安全性
材質(本体) U-PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 規格 JIS10K 材質(シール) EPDM 最高使用圧力(MPa) 1.0(10.2) 接続方式 ウェハー形 寸法D2(mm) 122 型番 (ギヤボックス)TYPE1 接続 ウエハー 寸法A1(mm) 167 寸法A2(mm) 64 ハンドル回転回数 9.5 流体温度(℃) 0~50 ハンドル形状 レバー式 寸法D3(mm) 160 材質(Oリング) EPDM 材質(ボディ) U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0(10.2) 材質(ダイヤフラム) EPDM RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 バタフライバルブ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レバー操作式。 要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
接続方式 ウエハー 材質(シート) PTFE ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS304N2 材質(ハンドル) FCD450-10 材質(ボディ) SCS13A クラス 10K バルブ種類 バタフライバルブ
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
64,900 税込71,390
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。 バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。 ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。 JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。 12段階の開度調整ができロックも安心です。
材質(本体) PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 接続方式 ウエハー形 接続 フランジ式 使用流体 水、油、薬品 材質(キャップ) PP ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) EPDM 材質(弁体) PP 材質(ピン) (ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304 材質(ばね座金) SUS304 材質(平座金) SUS304 材質(板バネ) SUS304-CSP バルブ種類 バタフライバルブ
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(本体) ADC12 使用温度範囲(℃) -20~120(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続方式 ウエハー 材質(シート) EPDM ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) EPDM 材質(ジスク) SCS14A 材質(ステム) SUS403/SUS410 材質(ハンドル) ADC12 クラス 5K/10K 材質(ステムベアリング) PPS バルブ種類 バタフライバルブ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 ストレート 使用温度範囲(℃) -20~100 接続方式 ウェハー形 材質(シート) EPDM 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa) (100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1 ハンドル形状 レバー式 材質(ジスク) SCS13A 材質(弁体) ステンレスSCS13A クラス 10K 操作方式 レバー式 バルブ種類 バタフライバルブ
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) 5~90 適合規格 JIS B2032規格適合品、日水協認定番号:E-292 材質(シート) FKM:はめ込み形 ハンドル形状 横形ギア 材質(Oリング) FKM 材質(ジスク) SCS13A 材質(ステム) SUS410 材質(ボディ) ADC12 クラス 10K 接続形状 ウエハ:JIS 10K バルブ種類 バタフライバルブ
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レバー操作式。
接続方式 ウエハー 材質(ジスク) SCS13A クラス 10K 検査圧力(MPa) 弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10 バルブ種類 バタフライバルブ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)