- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- マーキング用品
- ギターマーキングチョークのおすすめ人気ランキング
ギターマーキングチョークのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新97件の「ギターマーキングチョーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「濡れても書けるチョーク」、「チョーク 工事用」、「マーキングチョーク」などの商品も取り扱っております。
道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに。
道路工事、水道工事などでのマーキングに最適です。
折れにくく、手を汚さず、簡単に使える固型マーカーです。
用途道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに最適
長さ(mm)
111
形状
(断面)六角形
外径(Φmm)
14×16
入数
10本
商品タイプ
使い切り本体
濡れても消えない、チョークのスタンダード。
色が鮮やかでよく書け、よく見える。
油性タイプ。
消す時は灯油やベンジンなどでこすってください。
用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、ガラス、石など
形状
六角形
寸法(mm)
Φ14×111
色が鮮やかなよく見えるチョークです。
手につきにくく、折れにくい!
用途木材・ブロック・コンクリートなど
外径×長さL(Φ×mm)
約14×111
太いので書きやすい、折れにくい。
軍手でも持ちやすい。
油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)
用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等
形状
丸型
外径×長さL(Φ×mm)
20×106
道路標示・ブロック・コンクリートなどによく書けます。
素材にマーキング後、濡れても消えにくいです。
用途材木・道路標示・ブロック・コンクリート・鉄・ゴム・石材などのマーキング。
雨に濡れても消えない
用途屋外用、スコアボード、路面マーキングなど
全長(mm)
80
直径(Φmm)
12
成分
焼石膏
コンクリート・アスファルト・鉄材など、いろいろなものに書けるクレヨン。
用途資材・構造物へのマーキング
粉が飛ばず、衛生的な優れた性能。
身体にやさしい炭酸カルシウム製。手が汚れないコーティング加工。
粘着力が高いため鮮明な文字が書けます。
粒子が重いため、粉が飛ばず、室内を汚しません。
ソフトでなめらかな書き味のため、長時間使用しても疲れません。
磨耗度が少なく、石膏チョークに比べ、2倍以上長く使えて経済的です。
全長(mm)
64
グリーン購入法
適合
1箱(12本)
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
詰め替えタイプの油性マーカー
アルコール系インクを使用しています。
速乾性・耐水性
1本で太・細書き両用
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
軸径(Φmm)
21.5
全長(mm)
139.6
質量(g)
26
タイプ
ツイン
エコマーク認定
認定
材質(軸)
再生樹脂
線幅(mm)
細/1.5~2、太6
材質(キャップ)
再生樹脂
インク
油性インク
グリーン購入法
適合
商品タイプ
詰替式本体
エコマーク認定番号
17 112 183
マーキングチョークの普及品。木によく付きます。
材質
パラフィン+顔料
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(チョーク)13×110
鋼材、ガラス、塩ビパイプ等の特に濡れた材料によく書けます。濡れ布できれいに拭き取れます。
用途工事用耐水黒板、グリーンボードへの筆記に。工事中の金属板や建築部材のマーキングに。
寸法(mm)
Φ15×100
質量(g)
19
材質
合成ワックス・界面活性剤・顔料
スタンダードな太字と細字のツインマーカーです。
用途筆記用具として
材質
(キャップ)PP樹脂/(ペン芯)ポリエステル
質量(g)
22
タイプ
ツイン
線幅(mm)
太/約7.0、細/約1.2
インク
油性インク
入数
1本
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
25×145
化学物質安全性参考資料
商品タイプ
使い切り本体
木材、金属、プラスチック、ゴム、発泡スチロール、石など粗い表面材料へのマーキングに適します。
折れにくく、やわらかな書き味の固型マーカーです。
用途木材、金属、プラスチック、ゴム、発泡スチロール、石など粗い表面材料へのマーキングに
商品タイプ
使い切り本体
外径×長さL(Φ×mm)
11×70
作業手袋着用時にもしっかりと握れる。
スライドストッパー方式でチョークをしっかりホールド。
用途木材、ゴム、プラスチック、陶器、ガラス、金属、紙、アスファルトなどのマーキングに。
本体サイズ(mm)
22×116
質量(g)
26
濡れても消えないマーキングチョーク!
太い形状で折れにくく軍手をしたままでも持ちやすい。
油性タイプ。日本製!
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、ガラス、石などに。
材質
パラフィンワックス+顔料
寸法(mm)
Φ20×95
耐熱温度(℃)
-15~+60
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
握りやすく書きやすいスティックペンタイプの 固形ペンキマーカー。
乾燥後の塗膜は、耐光性・耐水性・固着性に優れます。
キャップを取れば直ぐに使えて、ペンキのように液ダレせず、ピンポイントな部分に使用可能。
繰り出し式のスティックタイプですので、一定の書き味で最後まで使用できます。
用途金属、ガラス、セラミック、発泡スチロール、プラスチック、 石、コンクリート、軟質塩ビ、ゴム、クラフトテープ、布、革、 紙、木などのマーキングに
商品タイプ
使い切り本体
片手ですぐ使えるノック式。ダンボール書きに適した太字幅。ノック式だからキャップを無くさない。
用途紙・布・木・ダンボール・金属・プラスチック・ビニール類に。
運送業/倉庫/引っ越し作業などの梱包作業に。
タイプ
シングル
パッケージサイズ(mm)
高さ210×幅55×厚み20
線幅(mm)
6
インク
油性
入数
1本
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
太字
キャップを取ればすぐに書け、ペンキのようなボタ落ちや、後始末の面倒がなくなりました。
スティックタイプですから一定の書き味で最後まで使え経済的です。
油性ペンキと同様の性質ですから、不透明でくっきりと鮮やかに書け、日光・雨による変退色が少なく長期間消えません。
用途鉄、鋼材、木材、プラスチック、石材等の建築材料のマーキング。
自動車、家具、建材の塗料、補修用。
宣伝、広告、ビラ書き、小包の宛名書き、屋外の掲示。
商品タイプ
使い切り本体